静電気防止、防振、防湿
産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ
安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。
エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。
医療設備:医療設備、患者診断モニター。
産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。
産業モニターシステム
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
静電気防止、防振、防湿
産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ
安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。
エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。
医療設備:医療設備、患者診断モニター。
産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。
産業モニターシステム
SDスピードクラスCLASS10
ビデオスピードクラスV30
静電気防止、防振、防湿。産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。医療設備:医療設備、患者診断モニター。産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。産業モニターシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
。高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格SD
寸法(mm)24×32×2.1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
。高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

SDHCカード Class10
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCカード
使用環境温度(℃)-25~85
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラスCLASS10
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途スマートフォンでの記録等
仕様最大転送速度:ー
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
質量(g)2
電源電圧(V)2.7~3.6
機能ECC機能:24bit/1KByte
消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)
フラッシュSLC
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)25~95(結露なきこと)
強度曲げ強度:10N
転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1000G/0.5ms
耐振動(Hz)15G/50~2000
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS6
フラッシュSLC
転送速度(MB/sec)読込23(最大)、書込16(最大)
UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現。U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s。高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカード
容量(GB)512
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II 3
ビデオスピードクラスV90
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現。U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s。高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカード
容量(GB)128
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II 3
ビデオスピードクラスV90
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現。U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s。高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカード
容量(GB)256
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II 3
ビデオスピードクラスV90
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
質量(g)2
電源電圧(V)2.7~3.6
機能ECC機能:24bit/1KByte
消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)
フラッシュSLC
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)25~95(結露なきこと)
強度曲げ強度:10N
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1000G/0.5ms
耐振動(Hz)15G/50~2000
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
メモリー容量2GB
フラッシュSLC
転送速度(MB/sec)読込23(最大)、書込16(最大)
SDスピードクラスCLASS6
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格microSD
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
種類SDHCカード
SDスピードクラスCLASS10
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
インターフェイスmicroSD
転送速度(MB/sec)読み出し:30
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
・静電気防止、防振、防湿。・産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。・Smart機能
用途・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。・医療設備:医療設備、患者診断モニター。・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。・産業モニターシステム
仕様スピードクラス:CLASS10
メモリー容量64GB
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
種類SDHCカード
メモリー容量4GB
SDスピードクラスCLASS4
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
。高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード