カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み

水中ポンプ(清水用)
ナカトミ(99件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷用途田畑、庭木などに散水に便利な水中ポンプ。1分間に最大65リットル/75リットル(50/60Hz)のパワフル吐出量。 ロープを結びやすい大型の持ち手。3種類のホース(内径Φ15、19、25mm)を接続可能。サーマルプロテクター内臓。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
小型ピストン式圧力スイッチ
エナパック¥58,980税込¥64,8781個31日以内出荷仕様(接点圧力)マイクロスイッチ上限SPDT(設定精度)±3%F.S.(接点切断差)10%F.S.使用温度範囲-25~+85℃耐電圧AC100V(1分間)再現性±1%F.S.
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら