カテゴリ

  • 制御機器(601)
  • パソコン/周辺機器(427)
  • 農業機械(184)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • カー用品(72)
  • バイク部品(56)
  • 切削工具(56)
  • 電気材料(55)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 家電(49)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 自転車部品(37)
  • オフィス家具(36)
  • 作業工具(34)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 測定用品(28)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 安全保護具(18)
  • 建築金物(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 事務用品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 住設機器(9)
  • 電動工具(9)
  • 安全用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 作業服(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pst」の検索結果

2,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロパーユニット PST形 正和

    プロパーユニット PST形

    正和
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
    形状その他継手管接続口径M8×1×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M×R
  • PST スプリングストップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    PST スプリングストップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 常温収縮チューブ/PST(EPDM製) 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ/PST(EPDM製)

    3M(スリーエム)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
    用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。材質収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    489税込538
    1個
    欠品中
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • L717DE09PST AMPHENOL

    L717DE09PST

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PST-1100ポンプ用落し蓋(ツマミ付) 乳白 TAKEMOTO

    PST-1100ポンプ用落し蓋(ツマミ付) 乳白

    TAKEMOTO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能な落とし蓋です。
    トラスコ品番772-6031材質PP幅(mm)98高さ(mm)13質量(g)15奥行(mm)98
  • L717DA15PST1 AMPHENOL

    L717DA15PST1

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem ディップスイッチ 埋込型 8PST APEM

    Apem ディップスイッチ 埋込型 8PST

    APEM
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション8RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション8PSTコンタクト定格電流(mA)25
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    529税込582
    1個
    欠品中
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.6KV端末処理材 PST端末 3M(スリーエム)

    6.6KV端末処理材 PST端末

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1組(1組)
    3日以内出荷
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 6PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ぺッカースタッドジョイント両差し(PST-7用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ぺッカースタッドジョイント両差し(PST-7用)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)1長さ(mm)100材質表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PST603 タル付オモリ PROMARINE(プロマリン)

    PST603 タル付オモリ

    PROMARINE(プロマリン)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    あらゆる仕掛作りに!
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっき装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CFSシリーズ(2.54mmピッチ). 鉛フリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 テープシールタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 6PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 6PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 6装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PST003 一閃ヤエン撃掛 PROMARINE(プロマリン)

    PST003 一閃ヤエン撃掛

    PROMARINE(プロマリン)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    しなやかワイヤーを採用した、掛かりが良くワンタッチでスピーディーに道糸にセットできる新設計
  • PST004 一閃アジ掛けフック PROMARINE(プロマリン)

    PST004 一閃アジ掛けフック

    PROMARINE(プロマリン)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    ヤエン・泳がせ釣り用ハイパースイベル付フック
    入数20個
  • PST602 夜光シンカーK ホゴ PROMARINE(プロマリン)

    PST602 夜光シンカーK ホゴ

    PROMARINE(プロマリン)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    夜光とケイムラでWの集魚効果
    夜光(ケイムラ仕様)包装ヘッダー
  • PST608 タル付オモリHD PROMARINE(プロマリン)

    PST608 タル付オモリHD

    PROMARINE(プロマリン)
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    磯ぶっこみに最適な、貫通ワイヤー+パワースイベル付のヘビーモデル
    入数2個
  • PST606 一閃アジ潜らせオモリ PROMARINE(プロマリン)

    PST606 一閃アジ潜らせオモリ

    PROMARINE(プロマリン)
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    活き餌のアジを沈めるフック付オモリ
    入数5個
  • PST002 堤防太刀魚テンヤG PROMARINE(プロマリン)

    PST002 堤防太刀魚テンヤG

    PROMARINE(プロマリン)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    夜光リアルヘッドでハイアピール!堤防タチウオ狙いのコンプリートセット
    付属品ナイロンリーダー・エサ巻きワイヤー付グロー(夜光)
  • PST001 太刀魚テンヤK 100号 PROMARINE(プロマリン)

    PST001 太刀魚テンヤK 100号

    PROMARINE(プロマリン)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    深場・速潮対応ヘビーウェイト設計!ケイムラコート仕上げでアピール抜群の船タチウオテンヤ
    付属品ナイロンリーダー・エサ巻きワイヤー付
  • PST607 一閃アジ潜らせオモリ 徳用 PROMARINE(プロマリン)

    PST607 一閃アジ潜らせオモリ 徳用

    PROMARINE(プロマリン)
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    活き餌のアジを沈めるフック付オモリの徳用パック
    入数10個
  • PST604 カラーシンカーK 丸 50号 PROMARINE(プロマリン)

    PST604 カラーシンカーK 丸 50号

    PROMARINE(プロマリン)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    糸が通しやすい3mm穴・カットウフグ等にオススメです!
    包装ヘッダー
  • PST604 カラーシンカーK 丸 30号 PROMARINE(プロマリン)

    PST604 カラーシンカーK 丸 30号

    PROMARINE(プロマリン)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    糸が通しやすい3mm穴・カットウフグ等にオススメです!
    包装ヘッダー
  • PST001 太刀魚テンヤK 80号 PROMARINE(プロマリン)

    PST001 太刀魚テンヤK 80号

    PROMARINE(プロマリン)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    深場・速潮対応ヘビーウェイト設計!ケイムラコート仕上げでアピール抜群の船タチウオテンヤ
    付属品ナイロンリーダー・エサ巻きワイヤー付
  • PST604 カラーシンカーK 丸 60号 PROMARINE(プロマリン)

    PST604 カラーシンカーK 丸 60号

    PROMARINE(プロマリン)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    糸が通しやすい3mm穴・カットウフグ等にオススメです!
    包装ヘッダー
  • PST001 太刀魚テンヤK 40号 PROMARINE(プロマリン)

    PST001 太刀魚テンヤK 40号

    PROMARINE(プロマリン)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    エサ付け簡単、3点固定仕様!ケイムラコーティング仕上げでアピール抜群の船タチウオテンヤ
    付属品ナイロンリーダー・エサ巻きワイヤー付
  • PST604 カラーシンカーK 丸 40号 PROMARINE(プロマリン)

    PST604 カラーシンカーK 丸 40号

    PROMARINE(プロマリン)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    糸が通しやすい3mm穴・カットウフグ等にオススメです!
    包装ヘッダー
  • PST001 太刀魚テンヤK 60号 PROMARINE(プロマリン)

    PST001 太刀魚テンヤK 60号

    PROMARINE(プロマリン)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    深場・速潮対応ヘビーウェイト設計!ケイムラコート仕上げでアピール抜群の船タチウオテンヤ
    付属品ナイロンリーダー・エサ巻きワイヤー付
  • PST001 太刀魚テンヤK 50号 PROMARINE(プロマリン)

    PST001 太刀魚テンヤK 50号

    PROMARINE(プロマリン)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    エサ付け簡単、3点固定仕様!ケイムラコーティング仕上げでアピール抜群の船タチウオテンヤ
    付属品ナイロンリーダー・エサ巻きワイヤー付
  • PST604 カラーシンカーK 丸 20号 PROMARINE(プロマリン)

    PST604 カラーシンカーK 丸 20号

    PROMARINE(プロマリン)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    糸が通しやすい3mm穴・カットウフグ等にオススメです!
    包装ヘッダー入数2個
  • PST604 カラーシンカーK 丸 10号 PROMARINE(プロマリン)

    PST604 カラーシンカーK 丸 10号

    PROMARINE(プロマリン)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    糸が通しやすい3mm穴・カットウフグ等にオススメです!
    包装ヘッダー入数3個
  • PST036 LTアジビシ 40号 PROMARINE(プロマリン)

    PST036 LTアジビシ 40号

    PROMARINE(プロマリン)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ライトアジに最適なアジビシ
    寸法(mm)Φ50×110
  • Apem ディップスイッチ 埋込型 6PST APEM

    Apem ディップスイッチ 埋込型 6PST

    APEM
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション6PSTコンタクト定格電流(mA)25
  • ERG DIPスイッチ (SDS 8-023) スライド 8PST ERG

    ERG DIPスイッチ (SDS 8-023) スライド 8PST

    ERG
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERG DIPスイッチ (SDS 2-023) スライド 4PST ERG

    ERG DIPスイッチ (SDS 2-023) スライド 4PST

    ERG
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
...