カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(663)
  • 科学研究・開発用品(477)
  • 配管・水廻り設備部材(303)
  • 作業工具(129)
  • 制御機器(59)
  • 空圧工具(58)
  • メカニカル部品(36)
  • タイヤ・足回り(27)
  • バイク部品(20)
  • 農業機械(19)
  • 電動工具(19)
  • 物流用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 電気材料(16)
  • 厨房用品(14)
  • 建築金物(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 自転車部品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • オフィス家具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 家電(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 塗料(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 溶接用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • テープ(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt ナット」の検索結果

2,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(ロックナット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷
材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット アソーロックナットアソー(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
ロックナット 黄銅製 モノタロウロックナット 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
ホースジョイント用袋ナット アソーホースジョイント用袋ナットアソー(12件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
アラムPVCニップル用ナット アラムアラムPVCニップル用ナットアラム(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2RoHS指令(10物質対応)対応
SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SWN 薄形管用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷
13x1/2-PT フレキパイプ用ナット エスコ13x1/2-PT フレキパイプ用ナットエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-13セット内容ナット×2個、パッキン×2個材質黄銅、EPDM呼び13取付ねじG1/2”適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)
アラムPVCニップル アラムアラムPVCニップルアラム(23件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
3,967税込4,364
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ナフロン(R)シールテープ ニチアスナフロン(R)シールテープニチアス(11件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
異径ユニオン 30シリーズ フロウエル異径ユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
PVCニップル アラムPVCニップルアラム(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。材質塩化ビニールねじ規格PT1/2
貫通ナット TIPTOP貫通ナットTIPTOP(68件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイプ貫通材質スチールねじ径(mm)12全長(mm)16表面処理クロムメッキ
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(オネジ)TBC(タブチ)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
内ネジ・リングジョイント アソー内ネジ・リングジョイントアソー(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
袋ナット TIPTOP袋ナットTIPTOP(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質スチールタイプ表面処理クロムメッキ
ウレタンホースジョイント SK11ウレタンホースジョイントSK11(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ユニオン 30シリーズ フロウエルユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ニップル潤工社(8件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル使用流体空気、水(油)最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋折ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル貫通コネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋灯吊ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リングエルボ アソーリングエルボアソー(16件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
ユニオンティー 30シリーズ フロウエルユニオンティー 30シリーズフロウエル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から85日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンティー材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
袋ナット TIPTOP袋ナットTIPTOP(83件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(16個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)31材質スチール表面処理クロムメッキタイプ
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)ニッタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
チェックリンク イエロー TIPTOPチェックリンク イエローTIPTOP(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1袋(50個)
当日出荷
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用溶解温度(℃)125材質バージンポリマー
片ナットユニオン カクダイ片ナットユニオンカクダイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
付属品ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状ユニオン種類ねじ込み継手パッキンアリ接続ねじ種類(ナット)G×(外ねじ)R
インジゲータープライヤ TIPTOPインジゲータープライヤTIPTOP
3,798税込4,178
1本
当日出荷
チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用適合サイズ33、38、41全長(mm)285質量(g)440
防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め ダイゾーニチモリ防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩めダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(350mL)
当日出荷
泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付きタイプ防錆浸透剤/エアゾール噴射剤CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社ジュンロン黄銅製継手 エルボ潤工社(6件のレビュー)
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボフジトク(9件のレビュー)
658税込724
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
LED付ピックアップツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)LED付ピックアップツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)615トラスコ品番495-9272質量(kg)126(電池含む)寸法A(mm)76寸法T(mm)14.5光源1灯LED(照度)3ルーメン
SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)SPジョイント(チーズ)TBC(タブチ)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
...