「pt 2,5-twin」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • /(3209549) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3209549) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    119税込131
    1個(1個)
    当日出荷
  • 接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PT 2,5-TWIN/1P BK●コード番号:201-4033アズワン品番65-7761-42
  • Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台

    フエニックス・コンタクト
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 2段式端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    87税込96
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
  • Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アース端子台

    フエニックス・コンタクト
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子台

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    379税込417
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
  • Phoenix Contact スプリングケージ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact スプリングケージ

    フエニックス・コンタクト
    379税込417
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact D-SUB コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    409税込450
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • /(3209565) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3209565) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    409税込450
    1個(1個)
    当日出荷
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    67税込74
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact エンドカバー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact エンドカバー

    フエニックス・コンタクト
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • /(3209578) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3209578) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    149税込164
    1個(1個)
    当日出荷
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    43,980税込48,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-TWIN-MT BU●コード番号:201-5179アズワン品番65-7761-21
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カ
    仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5-TWIN BN●コード番号:201-5052アズワン品番65-7743-83
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
    仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5-TWIN YE●コード番号:201-4232アズワン品番65-7760-97
  • フロントウインカーステー フォークステムマウント M8/M10用 PTS611 モートーン

    フロントウインカーステー フォークステムマウント M8/M10用 PTS611

    モートーン
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS611。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ボルト、ワッシャー。製法:CNC削り出し。備考:M8/M10ウインカー用。関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MMU005,MMU521
    付属品取付ボルト、ワッシャー仕様関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MMU005,MMU521材質アルミブラック備考M8/M10ウインカー用製法CNC削り出し入数1個
  • リアフェンダー テールライト穴あり ブラック MTE151 モートーン

    リアフェンダー テールライト穴あり ブラック MTE151

    モートーン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE151。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。色[カラー]:ブラック。サイズ:周長570mm、幅180mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ。使用上の注意:純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005,MTE118
    適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,XNM002B,MMU005,MTE118材質アルミブラック備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
  • リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラッシュ MTE177 モートーン

    リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラッシュ MTE177

    モートーン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE177。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:HIGH。色[カラー]:ブラッシュ。サイズ:周長570mm、幅180mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ。使用上の注意:T100/T120純正シート・コンフォートシートと同時装着不可、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116
    適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116材質アルミブラッシュ備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げタイプHIGH製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
  • リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラック MTE178 モートーン

    リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ブラック MTE178

    モートーン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE178。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:HIGH。色[カラー]:ブラック。サイズ:周長570mm、幅180mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ。使用上の注意:T100/T120純正シート・コンフォートシートと同時装着不可、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116
    適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116材質アルミブラック備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げタイプHIGH製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
  • リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ポリッシュ MTE214 モートーン

    リアフェンダー テールライト穴あり HIGHタイプ ポリッシュ MTE214

    モートーン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE214。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:HIGH。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:周長570mm、幅180mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み。使用上の注意:T100/T120純正シート・コンフォートシートと同時装着不可、純正グラブバーと同時装着不可。関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116
    適合関連商品品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116材質アルミポリッシュ備考テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済みタイプHIGH製法プレス加工サイズ(mm)周長570、幅180
  • ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-TWIN-MT●コード番号:201-5908アズワン品番65-7767-69
  • D-SUB コネクタ プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-TWIN-TG●コード番号:201-6671アズワン品番65-7743-91
  • 2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    82,980税込91,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTBS 2,5-TWIN-PE●コード番号:201-4115アズワン品番65-7496-07
  • 接続式端子台 プッシュイン PTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTC 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PTC 2,5-TWIN-MTD●コード番号:201-5696アズワン品番65-7765-73
  • 接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アースモジュラ Terminal Block、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 3、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 ~ 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:緑 - 黄、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC 60947-7-2●モデル番号:PTV 2,5-TWIN-PE●コード番号:188-1745アズワン品番65-7583-86