カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(687)
- 配管・水廻り設備部材(548)
- 測定用品(309)
- 切削工具(248)
- 空圧工具(239)
- 農業機械(227)
- 制御機器(213)
- 油圧機器・油圧ホース(184)
- 科学研究・開発用品(128)
- ねじ・ボルト・釘(96)
- 電気材料(74)
- 機構部品(63)
- バイク部品(57)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- 作業工具(50)
- メカニカル部品(45)
- 自動車補修部品(44)
- 建築金物(34)
- 事務用品(33)
- 物流用品(30)
- スプレー・オイル・グリス(29)
- 電動工具(28)
- 空調・照明・電設資材(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- 防犯用品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- トラック用品・パーツ(16)
- 店舗什器・備品(12)
- 建材・エクステリア(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 溶接用品(9)
- 医療(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 自転車部品(8)
- 安全用品(7)
- エンジン工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- オフィス家具(5)
- 鈑金・塗装(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 日用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 家電(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(48)
- エスコ(231)
- BIGM(丸山製作所)(200)
- CKD(165)
- SK11(152)
- アソー(146)
- 井筒製作所(80)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
- 第一計器(75)
- OSG(オーエスジー)(66)
- ニッタ(65)
- U-TOOLS (埼玉精機)(61)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(60)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(57)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(55)
- omron(オムロン)(47)
- 日東工器(46)
- 東空販売(42)
- ヤマト特殊鋼(42)
- 日産ネジ(41)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「pt-01」の検索結果

管用タップ テーパー(PTねじ) PT 1/16-28
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-2974
ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1
三ヶ島製作所¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ。高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。質量(g)368サイズ(mm)全長 350.4
樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm
ジョプラックス¥4,298税込¥4,7281セット(5個)当日出荷トラスコ品番838-5667質量(g)25流体水種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80相手側取付サイズRc1/2メネジ
PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)
ミルウォーキーツール¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)
ミルウォーキーツール¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット適合機種M18 FPT114
EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
コネクター PT1/8
NIKKEN(日建)¥839税込¥9231個当日出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)
PT1/4” [雌ネジ] プラグ
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
回転プラグ PT1/4M
SK11(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
LED付ピックアップツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。トラスコ品番495-9272質量(kg)126(電池含む)寸法L(mm)615寸法A(mm)76寸法T(mm)14.5光源1灯LED(照度)3ルーメン![PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152526-180824-02.jpg)
PT1/4” [雄ネジ] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CH-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/4インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-2材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13適合流体空気・油・他
ホースジョイント金属製(PT1/4)
ウシオ(UHT)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23![PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152535-180824-02.jpg)
PT1/4” [雌ネジ] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CJ-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/2インチ 雌ネジソケット
エスコ¥4,370税込¥4,8071袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-4材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13
PT1/4インチ 雌ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-2材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)49.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
PT1/2インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16適合流体空気・油・他
センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
PT1/2インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥96税込¥1061枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
...


















![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)





![PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152526-180824-02.jpg)


![PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152535-180824-02.jpg)