カテゴリ

  • 電気材料(60)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 制御機器(40)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pt-2b」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロテクター用パーツ オーム電機

    プロテクター用パーツ

    オーム電機
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-B PTスクリュー(1411-H2 大阪魂

    3カ-B PTスクリュー(1411-H2

    大阪魂
    667税込734
    1セット(29個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハウステック マキフタ1300サイズ(HKシリーズ) B-FUTA-PT002 ハウステック

    ハウステック マキフタ1300サイズ(HKシリーズ) B-FUTA-PT002

    ハウステック
    16,980税込18,678
    1枚
    6日以内出荷
    適合浅型浴槽HKシリーズHK1371用寸法(mm)710×1270グレー
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 3カ-B PTスクリュー(1412-H2 大阪魂

    3カ-B PTスクリュー(1412-H2

    大阪魂
    11,649税込12,814
    1セット(1000個)
    9日以内出荷
  • ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商

    ラボ・ボトル(加圧ボトル)

    三商
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
    仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT 井筒製作所

    304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT

    井筒製作所
    12,880税込14,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラボックス TRUSCO

    プラボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。 工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
    材質プラスチック高さ(mm)55有効内寸法・高さ(mm)53
  • SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所

    SHF 304 メス型 六角ホースニップル

    井筒製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL フエニックス・コンタクト

    HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所

    SMPT 304 メスオスソケット PT*PT

    井筒製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所

    SSTF 304 ソケット PT×PF

    井筒製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • SHW 304 溶接用ホース口 井筒製作所

    SHW 304 溶接用ホース口

    井筒製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル指示調節計:C36シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C36シリーズ

    azbil(旧:山武)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    59,980税込65,978
    1セット(600個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C25シリーズ

    azbil(旧:山武)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    ●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

    アソー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • SHN 304 丸ホースニップル 井筒製作所

    SHN 304 丸ホースニップル

    井筒製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所

    SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT

    井筒製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • BOX付工具箱 TRUSCO

    BOX付工具箱

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個ほか
    当日出荷
    材質プラボックス:ポリスチレン(PS)材質(本体)スチール
  • ステンレス二ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス二ツ穴板アイストラップ

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
  • SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所

    SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF

    井筒製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA RS PRO

    PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • S4P チタン 四角P PT 井筒製作所

    S4P チタン 四角P PT

    井筒製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質チタンTB340流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応