カテゴリ

  • メカニカル部品(529)
  • 制御機器(83)
  • 作業工具(63)
  • 電気材料(39)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 測定用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 農業機械(7)
  • 厨房用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 家電(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-30」の検索結果

関連キーワード
945件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-30 ムラテックKDSヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-30ムラテックKDS
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-30、35用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9617材質スチール(SPCC)質量(g)600寸法(高さH×長さL)(mm)75×646
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(92件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
マジックインキ GANKO固形ペンキ 寺西化学マジックインキ GANKO固形ペンキ寺西化学(6件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに商品タイプ使い切り本体
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
58税込64
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機(21件のレビュー)
309税込340
1袋(10本)
当日出荷
セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープ用裏蓋ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)分野設備・機械
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
30税込33
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(10枚)
当日出荷
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A30PT30シリーズ マルヤス電業Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A30PT30シリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)
接着式基板スタンド サンハヤト接着式基板スタンドサンハヤト(1件のレビュー)
809税込890
1ケース
当日出荷
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途M3ネジで基板を本体に固定できます仕様接着式基板スタンドトラスコ品番193-5081セット内容お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)材質黒色ABS樹脂質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×12.5×5
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
689税込758
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用仕様屋内型トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A入力/出力100・200/100・115V電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
539税込593特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
使い切りタイプ CRミニ点火棒 (2色アソート) ペンギンライター使い切りタイプ CRミニ点火棒 (2色アソート)ペンギンライター
2,998税込3,298
1セット(20本)
当日出荷
CR ミニ点火棒。
寸法(cm)12.3×2.7×1.3
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から3日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
高圧ホース ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧ホースASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)40耐圧(MPa)50周囲温度(℃)max.60以下RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカーSR No.551 寺西化学ペイントマーカーSR No.551寺西化学(15件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。タイプシングル線幅(mm)1.2インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
パーツトレイ KTCパーツトレイKTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。材質SUS304
長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ)TRUSCO
32,980税込36,278
1巻
当日出荷
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に透明
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
28税込31
1枚
当日出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
ホースカラン先 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースカラン先SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
アイベル・PTガタ アカツキ製作所(KOD)アイベル・PTガタアカツキ製作所(KOD)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピタットチューブ 西日本セフティデンキピタットチューブ西日本セフティデンキ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(200m)
当日出荷から13日以内出荷
マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
材質塩化ビニール規格RoHS、REACH、JSIA肉厚(mm)0.4適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
ポリチューブ TRUSCOポリチューブTRUSCO
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に厚さ(mm)0.2材質ポリエチレン(PE)
投薬トレー(30人用) エスティーメディカル投薬トレー(30人用)エスティーメディカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
30人分を色で分けて整理できる便利な投薬トレー
種別30人用セット内容トレー(プラスチック製)、駒×30個、ネームシール×100枚寸法(mm)350×290
ピクチャー Tフック 30A TOSOピクチャー Tフック 30ATOSO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)14仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0133材質真鍮、ステンレス幅(mm)8.0高さ(mm)47質量(g)22品名天井付け用フック2018年トラスコ掲載ページ10 0759
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角差込角(mm)9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
アレンジャー書類保管庫(A4収納) 山金工業アレンジャー書類保管庫(A4収納)山金工業
63,007税込69,308
1台
翌日出荷
引出しはA4サイズ用紙より一回り大きく、A4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
材質本体:スチール/引出:PS樹脂タイプ完成品種類書類保管庫(引出し型)収納サイズA4ファイルタテ色(本体)粉体塗装、オフィスホワイト色グリーン購入法適合
高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用JOHNAN
25,980税込28,578
1箱(4本)
当日出荷から翌日出荷
1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。 河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。対応オイル材質ポリプロピレン(PP)形状チューブタイプホワイト吸収量(L/箱)(油)96外径(mm)127
ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー バイオエポックウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレーバイオエポック(26件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本(300mL)
当日出荷
ウイルス・菌を24時間防ぐ! 【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策 プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌! ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。 ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心! ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。 またお部屋の除菌・消臭に。 プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。 アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
セキュリティスコープ用取付金具 ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープ用取付金具ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラックジョー・プリンス竹下
899税込989
1個
当日出荷
・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルポッキンショートタップ(アース付) 日動工業トリプルポッキンショートタップ(アース付)日動工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途軽作業に。電線長さ(m)30.0コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋内トラスコ品番368-6540コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV TORAY(東レ)トレビーノ ポット型浄水器 PT304SVTORAY(東レ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高除去(12項目クリア)タイプ 料理にも便利な大容量2L。 冷蔵庫のドアポケットに収まるスリム設計。 にぎりやすい取っ手で持ちやすく、注ぎやすい。
仕様カートリッジ交換お知らせ機能材質(本体容器・ロート・フタ)AS樹脂、(取っ手カバー)ABS樹脂、(注ぎ口・スライダー)ポリプロピレン、(カートリッジ)ABS樹脂・ポリプロピレン質量(g)820(満水時:2920)タイプポット型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×237×101浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体全容量(L)2.9洗浄水量(L)2.1対応カートリッジPTC.SVJ(1個入り)、PTC.SV2J(2個入り)
関連キーワード
...