カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-40a」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状ねじ込み形種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
高圧ユニオン フジトク高圧ユニオンフジトク
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所SMPT 304 メスオスソケット PT*PT井筒製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
高圧エルボ フジトク高圧エルボフジトク
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
40A MPPTソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)40A MPPTソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流40Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。
寸法(mm)252×180×63質量(kg)1.65電圧(V)最大電力点追従:(バッテリー電圧+2)~72定格電圧(V)システム:12/24(DC)線径(Φmm)推奨:10/ 8AWG最大電流(A)充電:40入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦12保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー iFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~32最大出力電流(A)40最大入力電力(W)520/12V 1040/24V
手動切上チェーザ MC・NPT40Aー50A REX(レッキス工業)手動切上チェーザ MC・NPT40Aー50AREX(レッキス工業)
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4779適合機種NS(S)50A、NS(S)80A質量(g)570寸法NPT手動切上1 1/2ー2
304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所304 メスオスソケット PT*PT井筒製作所
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)日東工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格 シールリング ZDINSRシリーズ コンサスDIN規格 シールリング ZDINSRシリーズコンサス
3,430税込3,773
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。
DIN規格 ガスケット ZDINGFシリーズ コンサスDIN規格 ガスケット ZDINGFシリーズコンサス
30,700税込33,770
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用ガスケットです。
PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P3M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状BF種類PXプーリフランジ厚(mm)1
PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P8M形(アルミタイプ)椿本チエイン
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類PXプーリ
PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から71日以内出荷
適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から95日以内出荷
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から41日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P5M形(アルミタイプ)椿本チエイン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類PXプーリ
エアーフィルター Roadpartner(マツダ)エアーフィルターRoadpartner(マツダ)(30件のレビュー)
1,575税込1,733
1個
翌々日出荷
高圧ブッシング フジトク高圧ブッシングフジトク
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途大きいサイズが外ねじ、小さいサイズが内ねじでサイズ落としに最適。トラスコ品番226-7853材質炭素鋼寸法L(mm)41呼び径(mm)60.50×48.60呼び径(B)2×1 1/2寸法B(mm)63呼び径(A)50×40
RS PRO デジタルパネルメータ RS PRORS PRO デジタルパネルメータRS PRO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT Sフジトク
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質SUS316管厚S80
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT Nフジトク
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質SUS316
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HCフジトク
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質SUS316管厚S80
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HCフジトク
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質SUS316L管厚S80
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT Sフジトク
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質SUS316L管厚S80
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 キャップ PT CA フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 キャップ PT CAフジトク
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質SUS316管厚S80
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT Nフジトク
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質SUS316L
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 キャップ PT CA フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 キャップ PT CAフジトク
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質SUS316L管厚S80
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6Pフジトク
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
材質SUS316
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6Pフジトク
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
材質SUS316L
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径丸ソケット PT S フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径丸ソケット PT Sフジトク
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質SUS316L管厚S80
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BUフジトク
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質SUS316L
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ藤井高圧
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.103SUS 45°エルボ藤井高圧
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKAステンレスケースグリセリン入圧力計WIKA
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー藤井高圧
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー藤井高圧
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット藤井高圧
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ T10-25形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10-25形三ツ星ベルト
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)25種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25適合ベルトT10
関連キーワード
pt-40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pt-40