カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-50a」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業

    PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)

    日東工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ユニオン フジトク

    高圧ユニオン

    フジトク
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
  • SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所

    SMPT 304 メスオスソケット PT*PT

    井筒製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧エルボ フジトク

    高圧エルボ

    フジトク
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
  • 空気清浄機 薄型24畳 アイリスオーヤマ

    空気清浄機 薄型24畳

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します。奥行がたったの16cm程なので、置き場所を選ばず、無駄なスペースも取りません
    質量(kg)4.6ホワイト消費電力(W)強/中/弱・おやすみ(50/60Hz):64/72、53/56、39/37電源AC100V風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)4.6/4.6、3.7/3.6、2.3/2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×158×428電源コード(m)1.8適合面積(m2)40(24畳)運転音(dB)(強/中/弱・おやすみ:50/60Hz)50/50、45/45、34/32適合床面積24畳運転モード強/中/弱・おやすみPM2.5対応花粉モード
  • 高圧ブッシング フジトク

    高圧ブッシング

    フジトク
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途大きいサイズが外ねじ、小さいサイズが内ねじでサイズ落としに最適。トラスコ品番226-7853材質炭素鋼寸法L(mm)41呼び径(mm)60.50×48.60呼び径(B)2×1 1/2寸法B(mm)63呼び径(A)50×40
  • 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所

    304 メスオスソケット PT*PT

    井筒製作所
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(136件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • 糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA

    糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099

    ELPA(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
    用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • デジタル温度調節器 ヤガミ

    デジタル温度調節器

    ヤガミ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
    トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク

    316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S

    フジトク
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316管厚S80
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU

    フジトク
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L
  • PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA RS PRO

    PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類PT
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 120mmプローブ径 = 5.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 1.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N

    フジトク
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L
  • PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
    種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
  • PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状BF種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 500mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリ
  • PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用 RS PRO

    RS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 薄膜白金測温抵抗体併用 = 表面用途及び浸漬用途基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = PT1000最小温度 = -50℃最大温度 = 500℃Pt1000素子、薄膜(1000 Ω). Pt1000素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリ
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S

    フジトク
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316L管厚S80
  • 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P フジトク

    316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P

    フジトク
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316
  • 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク

    316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC

    フジトク
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316管厚S80
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ

    藤井高圧
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P

    フジトク
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316L
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径丸ソケット PT S フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径丸ソケット PT S

    フジトク
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316L管厚S80