カテゴリ
- 制御機器(61)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 測定用品(12)
- 自動車補修部品(9)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 保管用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(18)
- Correge(4)
- KSフィルター(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- RS PRO(25)
- TOKIO(藤沢工業)(4)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニッタ(3)
- フエニックス・コンタクト(11)
- フジトク(21)
- 三菱ふそう(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 井筒製作所(8)
- 吉川化成(4)
- 油研工業(2)
- 熱研(2)
- 藤井高圧(3)
- 鈴木ブロンズ継手(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
PT変換器
MG(旧エム・システム技研)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷VTにより統一された交流電圧をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用 簡易ループテスト付(0、100%) 耐電圧2000V AC 密着取付可能構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
TB340 チタン製六角ニップル
井筒製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷PTネジ同士の接続に対応した、チタン製 高圧タイプの変換六角ニップルです。チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。六角形状により工具掛かり性にも優れ、確実な締付作業が可能です。材質TB340(チタン)最高使用圧力(MPa)S/80相当RoHS指令(10物質対応)対応
TB340 チタン製ねじ込みチーズ
井筒製作所¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷チタン製の低圧用ねじ込みチーズです。PTねじ接続に対応し、配管の分岐や合流に使用できます。チタンならではの優れた耐食性・耐薬品性を備えており、海水設備や化学プラントなど過酷な環境での配管に最適です。材質TB340(チタン)最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)RoHS指令(10物質対応)対応
TB340 チタン製ねじ込み90°エルボ
井筒製作所¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷軽量かつ優れた耐食性を持つチタン製の低圧ねじ込み90°エルボです。海水環境や薬液ラインなど、ステンレスでは耐食性が不足する過酷な環境にも適しています。信頼性が求められる各種設備・装置の配管にご使用いただけます。材質TB340(チタン)最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)RoHS指令(10物質対応)対応
(84908)ボード アッセンブリー,ラゲージ フロア センター
ニッサン¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6P
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)色緑極数6シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ10結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6S
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数6定格電圧(V)1kac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ10結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06A-8-4P
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 8極 PT06A-12-8P(SR)
AMPHENOL¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数8シリーズPT定格電圧1kVac動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ12結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 3極 PT06A-8-3P(SR)
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数3定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 15極 PT06A-14-15P(SR)
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数15シリーズPT定格電圧1kVac動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ14結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 2極 PT06A-8-2P(SR)
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数2定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 6A
井筒製作所¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷NPTネジとPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスNPTxオスPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径NPT 1/8×PT 1/8長さL(mm)28最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H17RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 6極 PT01A-10-6P
AMPHENOL¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)色緑極数6シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ10結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
PT.サーモキーパー.6DクールーA BLACK
ルートート¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ひんやり!クールな夏。保冷剤で全方位保冷できるポケット付。色BLACK質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×19×13素材表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル インナー:TPU 持ち手:ポリエステルポケット外側2箇所、内側9箇所
ニップル A8×6PT1/4
富士インパルス¥949税込¥1,0441個5日以内出荷対応VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10)/FG-600/FG-400アズワン品番62-9110-37構成部品エア配管関連
接続式端子台 プッシュイン PT 6シリーズ 41A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:赤●適合電線サイズ:20 → 8 AWG●シリーズ:PT 6●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 6 RD●コード番号:201-6563アズワン品番65-7762-50
接続式端子台 プッシュイン PT 6シリーズ 41A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥25,980~税込¥28,578~1袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
Correge Pt100 センサ PT100 6mm 60mm クラスA ATEX
Correge¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:60mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2.5m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:3 、 精度:クラスA 、 危険区域認証:ATEXRoHS指令(10物質対応)対応
ラジエターキャップ
(138件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
Pt100 RTD Class A 6x150mm, M12 Connector
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Correge Pt1000センサ PT1000 6mm 35mm クラスA
Correge¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷仕様センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:35mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+100℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 配線数:2 、 精度:クラスARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら