カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 農業機械(1)

「pt-9l」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)

    潤工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • スモークウインカーレンズSET KITACO

    スモークウインカーレンズSET

    KITACO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セットほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
    レンズ色スモーク
  • 村田製作所 シグナルフィルタ NFE31Pシリーズ MURATA(村田製作所)

    村田製作所 シグナルフィルタ NFE31Pシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:NFE31P 、 最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:25 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップEMI抑制フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインでEMI抑制に最適です。. 0.8 mmピッチの1つのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによる高周波ノイズ抑制に最適 4回路用の2つの端子シンプルGNDにより、優れたEMI抑制を実現可能 ノイズ周波数に応じて、22 → 22,000 pFのラインアップを使用できます。. Applications. パーソナルコンピュータ / 周辺機器 電話機、PPC、通信機器 デジタルTV、DVDRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 115V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 115V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
  • オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    備考L1N-3/8-PT1/4 7~9フクム部品名称オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT1/4図解NoBSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.8、BSM-1050SLT-LE 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.6、BSM-1065SLT 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.6、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-1230L オイルタンク部品_No.6、BSD-5000L オイルタンク部品_No.5、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.5、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.8、BSM-630SLT-C2-2 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6など