こんなお得な商品も!
保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布
機能粉体防護、静電気防護
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
携帯性と作業性を両立した自転車ペダル用薄型スパナ。EzyおよびEzy Superiorシリーズのペダルにも対応し、携行工具としても優れた一本です。なめり・変形を防ぎながら、確実に力を伝えてスムーズな作業を可能にします。口部の厚みは3.2mmで、特にEzyおよびEzy Superiorシリーズに対してご使用する場合に役立ちます。口部に45度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも等間隔に4パターン、6面の場合は12パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。8mmスパナとして兼用可能で、トークリップの取り付けやその他の整備に役立ちます。
質量(g)78
サイズ(mm)全長 179
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-2用の保護プレートです。
材質ポリカーボネート
質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)
サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
1袋(10枚)
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
たっぷり収納、収めてスッキリ!徳用サイズ対応の壁掛けペーパータオルケース。洗面やキッチンなど、タイルの壁からお部屋の壁、冷蔵庫などスチールの壁(マグネット別売り)まで、どんな壁にも貼って使うことが出来ます。徳用サイズのペーパータオルやキッチンペーパーを、袋のパッケージのまま入れて使えます。ポケットさながら、ペーパーの取り換えはフタを開いて、替えのペーパーを入れるだけ。
仕様●サイズ:幅255×奥行き105×高さ145mm●重量:440g●素材:ABS樹脂(本体)、ABS樹脂・両面テープ(付属パーツ4個)
繰り返し・詰め替え対応
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT2 標準タイプ 針先:22度
型式7000.5KHPT-2
容量(μL)0.5
針ゲージ25
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ
型式1701NPT-2
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様固定針Nタイプ
型式1705NPT-2
容量(μL)50
針ゲージ22S
1本
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
仕様固定針Nタイプ
型式1725LTNPT-2
容量(μL)250
針ゲージ22S
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様固定針Nタイプ
型式1710NPT-2
容量(μL)100
針ゲージ22S
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ
型式1702NPT-2
容量(μL)25
針ゲージ22S
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様固定針LTNタイプ 標準
型式1010LTNPT-2
容量(mL)10
針ゲージ22
1本
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
仕様固定針LTNタイプ 標準
型式1001LTNPT-2
容量(mL)1
針ゲージ22
1本
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
仕様固定針LTNタイプ 標準
型式1002LTNPT-2
容量(mL)2.5
針ゲージ22
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様固定針LTNタイプ 標準
型式1005LTNPT-2
容量(mL)5
針ゲージ22
1本
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。
55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード
色ホワイト
質量(g)約100
本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4
セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)
駆動形式音波振動式
運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン
振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分
防水保護等級IPX7
使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)
充電時間(時間)約4
バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion
入力Type-C入力:DC5V/1A
材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン
硬さふつう
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。
55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード
色ブラック
質量(g)約100
本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4
セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)
駆動形式音波振動式
運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン
振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分
防水保護等級IPX7
使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)
充電時間(時間)約4
バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion
入力Type-C入力:DC5V/1A
材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン
硬さふつう
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
入力容量0.5~60W(ハイインピーダンス100系)
インピーダンス(Ω)20k~170(入出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110
質量(g)194
仕様音量切替:5段階
1台
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
仕様固定針Nタイプ
型式1750LTNPT-2
容量(μL)500
針ゲージ22
1本
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
入力容量0.5~6W(ハイインピーダンス100系)
インピーダンス(Ω)20k~1.7k(入出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110
質量(g)191
仕様音量切替:5段階
1台
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
こんなお得な商品も!
ピンセット 先端ギザ付 SUS304
モノタロウ
¥499
税込¥549
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
色緑
極数4
シリーズPT
定格電圧1kVac
シェルサイズ8
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4
定格電圧1kVac
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ8
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6
シリーズPT
定格電圧1kVac
動作温度(℃)(Min)-55
シェルサイズ10
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数19
定格電圧1kVac
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ14
メッキシェル:カドミウム
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ