カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)

「pt-200l」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APT型ユーエイロック ユーエイキャスターAPT型ユーエイロックユーエイキャスター
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
種別金具:APT型材質金具・取付部:スチール取付部:シルバー取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85)取付座A×B(mm)120×120仕上本体:三価ユニクロ仕上取付け方法プレート式取付穴径P(mm)11色(本体)シルバー
記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ佐藤計量器製作所
95,980税込105,578
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正証明書一般校正
ロック APTシリーズ ユーエイキャスターロック APTシリーズユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。ジャッキ代わりの使用は行わないでください。
材質スチール/(金具部)三価ユニクロ仕上、パット:ゴムシルバー直径(Φmm)80取付穴径(Φmm)11取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
62,980税込69,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
62,980税込69,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 短ねじ形 LS-PM-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 短ねじ形 LS-PM-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 LS-PM-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 LS-PM-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
KYK 不凍液PT95%JIS200L 古河薬品工業KYK 不凍液PT95%JIS200L古河薬品工業(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3055危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
80税込88
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
簡易型冷却器(電源別置) オーム電機簡易型冷却器(電源別置)オーム電機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能電源電圧(V)100~240、AC±10%定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁表示精度±(0.3%FS+1digit)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)サンプリング周期0.25秒警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48本体質量(g)約170