カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(116)
  • 制御機器(62)
  • メカニカル部品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-40」の検索結果

関連キーワード
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-40 ムラテックKDSヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-40ムラテックKDS
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-40、45用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9618材質スチール(SPCC)質量(kg)1.2寸法(高さH×長さL)(mm)115×646
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
超強プラスチック障子紙専用両面テープ アサヒペン超強プラスチック障子紙専用両面テープアサヒペン(34件のレビュー)
599税込659
1セット(20m×2巻)
当日出荷
超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる
用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
岩田PT40・60・80(C/D)フタパッキン 94106453 アネスト岩田岩田PT40・60・80(C/D)フタパッキン 94106453アネスト岩田(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
62税込68
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
30税込33
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
スライドカッター Asmix(アスカ)スライドカッターAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
6枚までまとめて裁断できる 収納場所をとらないスリム型 握りやすい大きなスライダーを採用 刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい 裁断幅は300mm(A4長手)まで
付属品交換用スライダー(刃つき)1個材質ABS質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×75×51裁断幅(mm)300(A4まで)最大細断枚数【コピー用紙】約6枚(片道)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
パーツトレイ KTCパーツトレイKTC(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。材質SUS304
ユニコンアンカー用打込棒(手打用) ユニカユニコンアンカー用打込棒(手打用)ユニカ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
アイベル・PTガタ アカツキ製作所(KOD)アイベル・PTガタアカツキ製作所(KOD)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ)TRUSCO
32,980税込36,278
1巻
当日出荷から翌日出荷
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に透明
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
28税込31
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
ふんわりスリープピロー アイリスオーヤマふんわりスリープピローアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
上質な寝心地を追求したホテルライクなまくらです。まるで羽毛のような軽さと弾力を兼ね備えた柔らかなマイクロファイバーわたが、後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。縁は側生地と統一感のある白でパイピングを施し、高級感のある仕上がりになっています。マチが付いているので型崩れしにくくなっています。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。
質量(g)800目付(g/m2)(約)115質量(kg)詰めもの:(約)0.7材質(中材)ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)40×60材質(側地)ポリエステル100%
バスステンレス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスステンレス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1組(2個)
当日出荷
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50管長(mm)300
バス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用材質ステンレス長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)KOSEI
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
付属品調整用六角棒レンチ1本材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ポリチューブ TRUSCOポリチューブTRUSCO
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に厚さ(mm)0.2材質ポリエチレン(PE)
インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm トップ工業インパクト用ディープソケット 差込角12.7mmトップ工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7寸法l(mm)16ソケット形状6角付属品Oリングピン付材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在 ユーエイキャスタープレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ユーエイキャスター
219税込241
1個
当日出荷
一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9622材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
スチールタップ FargoスチールタップFargo
4,398税込4,838
1個
当日出荷
鉄製で丈夫なスチールタップです。
材質鉄、難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチールタップAC4個口 FargoスチールタップAC4個口Fargo
3,998税込4,398
1個
当日出荷
もう、チープな電源タップなんて卒業。 妥協しないインテリアに「TOUGH タフ」なこだわり。
電源コード(m)1.8
卓上シーラー 取替用消耗品 SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 取替用消耗品SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(10枚)
当日出荷
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
高圧ユニオン フジトク高圧ユニオンフジトク
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ
43,980税込48,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
STEEL TAP AC6個口 FargoSTEEL TAP AC6個口Fargo
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ
用途(3ピン利用可)材質難燃性PC樹脂質量(g)770スイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×87×45電源コード(m)1.8機能雷ガードプラグ形状L型プラグ雷ガードあり
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
57税込63
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
スチールタップ FargoスチールタップFargo
3,998税込4,398
1個
当日出荷
鉄製で丈夫なスチールタップです。
トラスコ品番562-7207材質鉄、難燃性PC樹脂幅(mm)140オリーブ高さ(mm)43奥行(mm)113定格電圧(V)100~125Vケーブル長(m)1.8コンセント個数4定格電流(A)15A定格容量(W)1450WまでRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
269税込296
1個
当日出荷
一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
20税込22
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
モータ・リレー用アダプタ omron(オムロン)モータ・リレー用アダプタomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用塗料加圧タンク アネスト岩田汎用塗料加圧タンクアネスト岩田(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所SMPT 304 メスオスソケット PT*PT井筒製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ショートビット ANEXショートビットANEX
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
手動ドライバー用のヘクスローブショートビット。
全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ポリプロピレン(PP) チーズ ノーブランドポリプロピレン(PP) チーズノーブランド
12,980税込14,278
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応