カテゴリ

  • メカニカル部品(741)
  • 制御機器(251)
  • 科学研究・開発用品(101)
  • 電気材料(87)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 自動車純正部品(70)
  • 物流用品(69)
  • 測定用品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • バイク部品(63)
  • 事務用品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 切削工具(35)
  • バイク純正部品(33)
  • 自動車補修部品(29)
  • 医療(21)
  • 建築金物(19)
  • 作業工具(19)
  • 空調・電設資材(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 保管用品(12)
  • 家電(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 農業機械(11)
  • テープ(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • オフィス家具(9)
  • 厨房用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 防犯用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 梱包用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「pt-5」の検索結果

2,063件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチング・ラック T型分岐ラック カナフジ電工パンチング・ラック T型分岐ラックカナフジ電工
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。
トレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ サカセトレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズサカセ
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
材質耐熱制電樹脂(DX)トレー有効内寸法(mm)幅548×奥行348×高さ47
PTプライヤー PRO:TRUST(プロトラスト)PTプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
*高硬度ステンレス素材使用*滑りにくく握りやすい形状のラバーグリップ*ランヤード等の接続に便利なリング付き
用途強度・耐久性に優れた高品質プライヤー
【名入れ】多機能ボールペン タテる君 ジャストコーポレーション【名入れ】多機能ボールペン タテる君ジャストコーポレーション
17,980税込19,778
1セット(100本)ほか
10日以内出荷
1本でなんと4つの機能を持つボールペンです!ボールペン・タッチペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの機能があり、1本もっているだけでとても便利な多機能ボールペンです。
用途ノベルティとしてのインパクト絶大!全長(mm)147質量(g)11.5種類油性ボールペン方式回転式最大径(Φmm)11文字色インク色書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝先端ボール径(mm)0.7印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで名入れスペース(mm)縦5×横50サービス分類名入れ
【オーダー】EPTゴムシート 6穴 ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 6穴ノーブランド
1,514税込1,665
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
形状平板・平プレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 4穴 ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 4穴ノーブランド
1,229税込1,352
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
形状平板・平プレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 3穴 ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 3穴ノーブランド
1,086税込1,195
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
形状平板・平プレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 2穴 ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 2穴ノーブランド
943税込1,037
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
形状平板・平プレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 1穴 ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 1穴ノーブランド
800税込880
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
形状平板・平プレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 穴なしノーブランド
140税込154
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
形状平板・平プレートサービス分類オーダー・加工
井筒製作所 PTS 304 テーパーソケット PT 井筒製作所井筒製作所 PTS 304 テーパーソケット PT井筒製作所
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
材質SUS304サイズ125A流体水・空気・油・溶液呼び径PT 5”RoHS指令(10物質対応)対応
設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付CHINO(チノー)
259,800税込285,780
1セット
90日以内出荷
設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-32020 / 16401-5B440 / 16401-62090 / 16401-64010 / 16401-67150 / 16401-87404 / 16401-B5070 / 16545-78010 / 16401-B5041 / 16401-50210 / 16401-E0051【HONDA】19045-PCA-004 / 19045-PR7-J24 / 19045-PR7-A07 / 19045-PR7-J23 / 19045-PR7-A06 / 19045-PT0-004 / 19045-PV3-005 / 19045-PME-T01 / 19045-PR7-A08 / 19045-PT0-003 / 19045-PT1-903 / 19045-PV0-005 / 19045-PV1-015【日産】21430-1P111 / 21430-4A00B / 21430-6A0A0 / 21430-89TA9 / 21430-89TB0 / 21430-89TB2 / 21430-89TB1 / 21430-89T0A / 21430-HC230 / 21430-MA00A / 21516-6A0A3 / 21430-1P110 / 21430-1P120 / 21430-4A00A【いすゞ】8-97104194 / 8-97171436 / 8-97239187 / 5-86012050 / 8-97241092 / 5-86000-338 / 5-86012-051 / 8-97104-194 / 8-97209-558 / 8-97241-092【SUZUKI】17730-12C20 / 17730-14G00 / 17920-68HA0 / 17730-62HV0 / 17920-65G50 / 17920-70G00 / 17730-12C01 / 17730-62H00 / 17730-67H00 / 17920-50M50【スバル】16401-B5070 / 45137-AE000 / 45137-AE001【ダイハツ】16401-5B440 / 16401-67150 / 16401-87402 / 16401-87513-000 / 16401-B5040 / 16401-B5070 / 16401-B5040-000 / 16401-B5070-000 / 16401-87206 / 16401-87206-000 / 16401-87402-000 / 16401-87510 / 16401-87510-000 / 16401-87513 / 45137AE003【マツダ】1K00-15-205 / 1K03-15-205 / 1N03-15-205 / AJA4-15-205 / FS20-15-205 / KL01-15-205 / VS01-15-205 / PE01-15-205 / PE11-15-205 / PE20-15-205 / YF47-15-205 / 1A04-15-205 / 1A12-15-205 / 1A14-15-205 / 1A16-15-205 / 1A18-15-205 / 1N01-15-205【三菱】1350A730 / MQ504628 / MQ504629 / MR431454 / MR481252 / MR968532 / ME766235材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
トレー 34-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ サカセトレー 34-05タイプ 深さ5cm PTシリーズサカセ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から61日以内出荷
●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)
トレー有効内寸法(mm)幅248×奥行348×高さ47
吸引チューブ PTシリーズ ブルークロス吸引チューブ PTシリーズブルークロス
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
吸引チューブ(5m)。
缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付 日本紐釦貿易缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付日本紐釦貿易
11,980税込13,178
1袋
翌々日出荷
市場規模が急成長中の推し活!メイクポーチに入れて、ライブや日常使いもできるオリジナルの缶ミラーが誰でもあっという間にたくさん作れます!!オリジナルの缶ミラーを作ろう!※アタッチメント・マシーンは別売りですサイズ:Φ56mm
セット内容ミラー、缶土台、フィルム、段ボール芯、蓋パーツ寸法(mm)Φ56
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 イエロー PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 イエローPROST's
1,398税込1,538
1個(500g)
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)イエロー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブルー PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブルーPROST's
1,398税込1,538
1個(500g)
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)ブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ホワイト PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ホワイトPROST's
1,398税込1,538
1個(500g)
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グレー PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グレーPROST's
1,398税込1,538
1個(500g)
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブラック PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブラックPROST's
1,398税込1,538
1個(500g)
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グリーン PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グリーンPROST's
1,398税込1,538
1個(500g)
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)グリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 レッド PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 レッドPROST's
1,398税込1,538
1個(500g)
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)レッド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
16,900税込18,590
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
用途ビット材質:S2 スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
耐衝撃ワークグローブ MECHANIX WEAR耐衝撃ワークグローブMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
軍人や警察官の手を守るために作られた次世代型のM-Pactタクティカルグローブは、EN388の衝撃保護規格を満たした高機能グローブです。0.8mm厚の合成皮革で手の自由な動きを実現しつつ、サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) によりナックル部分から指先を保護します。手の平側には D3O パディングを採用し、大きな衝撃を消散します。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。シリーズエムパクト タクティカル
プロテクター 丸善織物プロテクター丸善織物
479税込527
1個
4日以内出荷
ラチェットバックルの底部から荷傷めを防止する、着脱可能な樹脂製プロテクトシートです。
材質ポリプロピレン(PP)
フェイスシェーバー 眉コーム付き オーム電機フェイスシェーバー 眉コーム付きオーム電機
789税込868
1個
翌々日出荷
うぶ毛やまゆ毛のお手入れにコンパクトなスティックタイプのフェイスシェーバー簡単に眉の長さを整えられる2種類の眉コーム付きお掃除ブラシ付き
付属品眉コーム×2個(3-5mm、6-8mm)、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)21(乾電池を含まず)電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×136.5×17.5(キャップを含む)
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン PROST's透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィンPROST's
1,598税込1,758
1個(0.5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材
用途造形/補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スクエア スプリングシェード JB(日本ボデーパーツ工業)スクエア スプリングシェードJB(日本ボデーパーツ工業)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。ワンタッチでパッと広がり簡単装着。吸盤不要。従来品の丸型よりスクエア型は隅までシッカリ遮光。ドライブレコーダー装着車にも対応。
用途フロントガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。関連資料チラシ(0.28MB) 目安表(0.37MB)
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
49,980税込54,978
1箱(300本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.7印刷文字【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字までグリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
19,980税込21,978
1箱(100本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.7印刷文字【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字までグリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
49,980税込54,978
1箱(300本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.5印刷文字【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字までグリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
19,980税込21,978
1箱(100本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
スーパーテープ 日本住環境スーパーテープ日本住環境
11,980税込13,178
1ケース
5日以内出荷
用途気密・防水補助テープ仕様剥離紙あり材質ポリエチレン、アルミ箔、ブチルゴム系粘着剤規格寸法(mm)0.5×50×20M色調シルバー入数6巻入
ねじキャップ(部品) TOSTEM(LIXIL)ねじキャップ(部品)TOSTEM(LIXIL)
389税込428
1個
7日以内出荷
エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAAエアコンフィルター コンフォートプレミアムPIAA
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
用途自動車用エアコンフィルター
ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)ワイヤリングファスナーFUJIX(フジックス)
619税込681
1袋
5日以内出荷から9日以内出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途配線の結束・固定
ハンド中・管用タップ12本組セット イシハシ精工ハンド中・管用タップ12本組セットイシハシ精工
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
自動車整備用タップセットJIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース材質SKS
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら