カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 制御機器(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 機構部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 農業機械(3)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-8a」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
パイプ用ファン用ガラリアタッチメント 東芝キヤリアパイプ用ファン用ガラリアタッチメント東芝キヤリア
2,298税込2,528
1個
欠品中
付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
PTFE ミニヘルールガスケット コンサスPTFE ミニヘルールガスケットコンサス
669税込736
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール寸法A(mm)34
高圧ユニオン フジトク高圧ユニオンフジトク
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所SMPT 304 メスオスソケット PT*PT井筒製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
高圧エルボ フジトク高圧エルボフジトク
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
SGAPT ステンレス グリスNI A型 PT 井筒製作所SGAPT ステンレス グリスNI A型 PT井筒製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
SGBPT ステンレス グリスNI B型 PT 井筒製作所SGBPT ステンレス グリスNI B型 PT井筒製作所
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
材質SUS303タイプB型RoHS指令(10物質対応)対応
SGCPT ステンレス グリスNI C型 PT 井筒製作所SGCPT ステンレス グリスNI C型 PT井筒製作所
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
(24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン(24010)ハーネス アッシー、メインニッサン
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
HPT8型 継足しチーズ オンダ製作所HPT8型 継足しチーズオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
3A規格 ガスケット Z3AGTシリーズ コンサス3A規格 ガスケット Z3AGTシリーズコンサス
799税込879
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール用ガスケットです。
PT06A8-4S(SR) AMPHENOLPT06A8-4S(SR)AMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
極数4
PT02A-8-4S AMPHENOLPT02A-8-4SAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
極数4
PT02A-8-4P AMPHENOLPT02A-8-4PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
極数4
PT06A-8-3P(SR) AMPHENOLPT06A-8-3P(SR)AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
極数3
PT06A-8-2P(SR) AMPHENOLPT06A-8-2P(SR)AMPHENOL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
極数8
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8PAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ16メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
モジュール(AT) PT コントロール (1A08) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (1A08)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8S AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 8極 PT02A-16-8SAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ16結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 8極 PT06A-12-8P(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 8極 PT06A-12-8P(SR)AMPHENOL
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8シリーズPT定格電圧1kVac動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ12結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
PT02A-16-8S AMPHENOLPT02A-16-8SAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
極数8
PT02A-16-8P AMPHENOLPT02A-16-8PAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
極数8
PT06A-12-8P(SR) AMPHENOLPT06A-12-8P(SR)AMPHENOL
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
極数12
モジュール(AT) PT コントロール (N3A8) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (N3A8)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4S AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4SAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06A-8-4P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06A-8-4PAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
グリスニツプル A-PT1/8 BIGM(丸山製作所)グリスニツプル A-PT1/8BIGM(丸山製作所)
519税込571
1個
7日以内出荷
規格A-R1/8部品名称グリスニツプル A-PT1/8関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.4MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.4MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.4MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)図解NoVSA100-1990ネン 本体部品_No.57、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.51、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.22、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.49、SSA-F617VT 撹拌部品_No.7、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.26、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1070SLT(18) ターンブーム部品_No.グリスニツプル A-PT1/8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 撹拌部品_No.26、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.45、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.26、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.53、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.6、MSA513R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.89など
グリスニツプル A-PT1/8 BIGM(丸山製作所)グリスニツプル A-PT1/8BIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格A-R1/8部品名称グリスニツプル A-PT1/8関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.11MB)図解NoMRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.9、MS-510D-3M フレーム、走行部関係部品_No.8、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.8、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.8、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.9、MRS60-302 フレーム、ソウコウブ部品_No.6、MS-601D-4 フレーム、走行部関係部品_No.8、MS-601D-1 フレーム関係部品_No.8、MRS60-301 フレーム、ソウコウブ部品_No.6
グリスニツプル A-PT1/8 BIGM(丸山製作所)グリスニツプル A-PT1/8BIGM(丸山製作所)
519税込571
1個
7日以内出荷
規格A-R1/8部品名称グリスニツプル A-PT1/8関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.91MB)図解NoSSA-α510 薬剤タンク部品_No.43、VSA120-11 ノズル部品_No.35、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.35、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.43、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.43、VSA120-11 送風機部品_No.35、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.43
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 3極 PT06A-8-3P(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 3極 PT06A-8-3P(SR)AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数3定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 2極 PT06A-8-2P(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 2極 PT06A-8-2P(SR)AMPHENOL
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数2定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
PT370ネジ込高圧45°エルボ8A Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧45°エルボ8ABoth-Well(ボスウェル)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質PT370サイズ8A
ニップル A8×6PT1/4 富士インパルスニップル A8×6PT1/4富士インパルス
859税込945
1個
5日以内出荷
対応VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10)/FG-600/FG-400アズワン品番62-9110-37構成部品エア配管関連
デジタル水・油温計 Aタイプ PT 1/8 CF POSHデジタル水・油温計 Aタイプ PT 1/8CF POSH
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
NSR etc
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(109件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ブッシング 黄銅製 モノタロウブッシング 黄銅製モノタロウ(29件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。