カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 制御機器(24)
  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-ss」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間板 PT-SSシリーズ 東洋技研中間板 PT-SSシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 ローコストなアップ形端子台です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)16材質絶縁材樹脂(UL94V-0)全長(mm)41高さ(mm)32.5定格絶縁電圧(V)AC/DC800RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ)東洋技研
44税込48
1個
当日出荷
トラスコ品番391-8939材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)41幅(mm)7高さ(mm)32.5質量(g)6定格絶縁電圧(V)800
放熱シート PT-SS 積水ポリマテック放熱シート PT-SS積水ポリマテック
4,298税込4,728
1枚
16日以内出荷
柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppmグレー使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)70構成単層比重2.2難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】1.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧21 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
マグネット付パーツトレイ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マグネット付パーツトレイTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ステンレス製のためサビに強い。 マグネットは1000ガウスと強力。
板厚(mm)0.5
PSP-100S用カップリング PT15-SS フローバルPSP-100S用カップリング PT15-SSフローバル
329税込362
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
PSP-100S用カップリング PT25-SS フローバルPSP-100S用カップリング PT25-SSフローバル
649税込714
1袋
翌々日出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
36税込40
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
NPT-PT変換アダプター 虹技NPT-PT変換アダプター虹技
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途NPT-PT変換アダプタトラスコ品番160-9987
PSP-100S用カップリング PT19-SS フローバルPSP-100S用カップリング PT19-SSフローバル
489税込538
1袋
5日以内出荷
フローバルのPSP-100S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)19
手造りささみやわらか アイリスオーヤマ手造りささみやわらかアイリスオーヤマ
869税込956
1セット(150g×2個)
3日以内出荷
農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しました。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。愛犬の健康に配慮して無着色・低脂肪にしました。
材質たん白質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分40.0%以下
ボルテックスクーラー(小型クーラー) アダプター 虹技ボルテックスクーラー(小型クーラー) アダプター虹技
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
IDEAL-TEK スパチュラ Ideal-TekIDEAL-TEK スパチュラIdeal-Tek
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のステンレス製スパチュラです。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ SENTINEL+BSSI bolle保護メガネ SENTINEL+BSSIbolle
56,980税込62,678
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネですBSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します専用ケース付
用途飛来物からの目の保護切削作業屋外作業による眩しさの軽減仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ、BSSIログ入り専用セミハードケース材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)175幅(mm)140高さ(mm)44適合規格MIL-PRF&STANAGフレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999
前後左右伸縮棚 摂津金属工業前後左右伸縮棚摂津金属工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
幅と奥行長さが調整可能な収納棚
付属品ラック取付用ねじ(M5 8本)、棚組立用ねじ(M4 9本)材質鋼板質量(kg)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469~488×44×572~772板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)70(棚右と棚左を5箇所ねじ止めした場合。前後2箇所の場合は50kg)
マグネトRK3023SS-PT 新ダイワマグネトRK3023SS-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.15MB)
クラッチRK3023SS-PT 新ダイワクラッチRK3023SS-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
スロットルRK3023SS-PT 新ダイワスロットルRK3023SS-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
スロットルRK3026SS-PT 新ダイワスロットルRK3026SS-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.16MB)
マグネトRK3026SS-PT 新ダイワマグネトRK3026SS-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.15MB)
クラッチRK3026SS-PT 新ダイワクラッチRK3026SS-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.17MB)
マフラRK3026SS-PT 新ダイワマフラRK3026SS-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.2MB)
背負フレームRK3026SS-PT 新ダイワ背負フレームRK3026SS-PT新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.18MB)
背負フレームRK3023SS-PT 新ダイワ背負フレームRK3023SS-PT新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.18MB)
クランクケースRK3023SS-PT 新ダイワクランクケースRK3023SS-PT新ダイワ
99税込109
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.18MB)
燃料タンクRK3023SS-PT 新ダイワ燃料タンクRK3023SS-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.18MB)
マフラRK3023SS-PT 新ダイワマフラRK3023SS-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.2MB)
付属品RK3023SS-PT 新ダイワ付属品RK3023SS-PT新ダイワ
169税込186
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
燃料タンクRK3026SS-PT 新ダイワ燃料タンクRK3026SS-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.17MB)
クランクケースRK3026SS-PT 新ダイワクランクケースRK3026SS-PT新ダイワ
99税込109
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.18MB)
付属品RK3026SS-PT 新ダイワ付属品RK3026SS-PT新ダイワ
139税込153
1個
3日以内出荷
関連資料(0.16MB)
リコイルスタータ・プーリRK3023SS-PT 新ダイワリコイルスタータ・プーリRK3023SS-PT新ダイワ
99税込109
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.24MB)
操作桿・ハンドルRK3026SS-PT 新ダイワ操作桿・ハンドルRK3026SS-PT新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.18MB)
操作桿・ハンドルRK3023SS-PT 新ダイワ操作桿・ハンドルRK3023SS-PT新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.18MB)
エアクリーナ・キャブレタRK3026SS-PT 新ダイワエアクリーナ・キャブレタRK3026SS-PT新ダイワ
139税込153
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.17MB)
リコイルスタータ・プーリRK3026SS-PT 新ダイワリコイルスタータ・プーリRK3026SS-PT新ダイワ
99税込109
1本ほか
3日以内出荷
関連資料(0.24MB)
エアクリーナ・キャブレタRK3023SS-PT 新ダイワエアクリーナ・キャブレタRK3023SS-PT新ダイワ
139税込153
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
シリンダ・ピストン・クランクシャフトRK3026SS-PT 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフトRK3026SS-PT新ダイワ
84税込92
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.17MB)
シリンダ・ピストン・クランクシャフトRK3023SS-PT 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフトRK3023SS-PT新ダイワ
84税込92
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバーRK3023SS-PT 新ダイワギヤケース・安全カバーRK3023SS-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.18MB)