カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(687)
  • 配管・水廻り設備部材(464)
  • 切削工具(256)
  • 科学研究・開発用品(207)
  • 油圧機器・油圧ホース(197)
  • 測定用品(172)
  • 作業工具(163)
  • 農業機械(114)
  • 制御機器(99)
  • 機構部品(66)
  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • メカニカル部品(62)
  • 空圧工具(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 自動車純正部品(41)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 物流用品(24)
  • バイク部品(22)
  • 事務用品(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 防犯用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 電動工具(11)
  • 電気材料(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt08」の検索結果

関連キーワード
2,937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1PT8)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PT8)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • ハウステック マキフタ1200サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT008 ハウステック

    ハウステック マキフタ1200サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT008

    ハウステック
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    寸法(mm)710×1170(切欠有り)適合浅型浴槽HKシリーズHK1272A7/1271D7専用水栓用グレー
  • 粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8 ニトムズ

    粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8

    ニトムズ(1件のレビュー)
    169税込186
    1巻
    当日出荷
    特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。 のり残りがほとんどありません。
    用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。テープ厚さ(mm)0.1
  • ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(トヨタ)

    アイシン精機(77件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
  • リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    材質スチール適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • 6角軸スパイラルタップ Pro-Auto

    6角軸スパイラルタップ

    Pro-Auto
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
    用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
  • 手術器具先端保護カバー 標準 名優

    手術器具先端保護カバー 標準

    名優
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    滅菌剤が透過しやすく、ドレンがたまりにくい構造です。 X線不透過素材を使用しています。 ラテックスフリーオートクレーブ・EOG滅菌可。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ標準
  • ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)

    ニッタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
  • ニップル No.8PT 近畿製作所

    ニップル No.8PT

    近畿製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル接続ねじ種類PFタイプ片方テーパー材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
  • クレヨン ずこうクレヨン クリアラベル巻き 単色 ぺんてる(アストラム)

    クレヨン ずこうクレヨン クリアラベル巻き 単色

    ぺんてる(アストラム)
    64税込70
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。子どもが力を入れて握ってもずれたり折れたりする心配がなく、集中して絵を描くことができます。またクリアラベルにはむき口があり、必要な分だけはがして使えるようになっています。
    本体寸法(mm)Φ11×70本体質量(g)9
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • パーティション サンワサプライ

    パーティション

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)パネル/ポリカーボネー、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)

    コネクター PT1/8

    NIKKEN(日建)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    高圧ナイロンチューブ専用パーツ
    用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)

    ニッタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • パーティション(ホワイトボード) サンワサプライ

    パーティション(ホワイトボード)

    サンワサプライ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    両面がホワイトボード仕様のパーティションです。 打ち合わせブースに使用することで、意見やアイデアをその場で書くことができます。 塾などの個別指導ブースにも便利です。 ホワイトボードはマグネットに対応し、掲示物をマグネットで固定できます。 間仕切りとしても使えて便利です。 ホワイトボード下のパネルは乳白色なので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 ホワイトボード部分の位置がH700mmから上なので、H700mmのデスク横に置くと座ったままでも使いやすく打ち合わせなどに便利です。 フラットバーを使用した脚部は、高さがなく邪魔になりにくい仕様です。
    幅(mm)800高さ(mm)1602材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装) 、ホワイトボード/鋼板、MDF(中密度繊維板)、パネル/PC(ポリカーボネート)質量(kg)12.4ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1602アズワン品番64-0840-22脚の種類自立式
  • クランプピン用インサート工具 ナベヤ

    クランプピン用インサート工具

    ナベヤ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーティション サンワサプライ

    パーティション

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    間仕切りとしても使えて便利です。 乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
    幅(mm)800高さ(mm)1602材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP質量(kg)6.9グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602アズワン品番64-0844-83パネル厚(mm)4脚の種類自立式
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • M-Pact MECHANIX WEAR

    M-Pact

    MECHANIX WEAR
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。
    用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなどグレー材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8質量(g)140適合規格EN13594規格適合機能スマホ対応、タッチパネル対応袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
  • TiAlNコーティング スポットカッター イシハシ精工

    TiAlNコーティング スポットカッター

    イシハシ精工
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    自動車板金の必須アイテムです。超高張力鋼板も切れます。ドライ加工が可能です。
    用途スポット溶接取り外し専用ドリル。トラスコ品番508-5691材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80溝長(mm)24シャンク径(Φmm)8.2刃径(Φmm)8.2表面処理TiAlNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース用保護チューブ TRUSCO

    油圧ホース用保護チューブ

    TRUSCO
    13,980税込15,378特価
    1本
    当日出荷
    油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。
    用途重機・建機の油圧ホース保護に。材質/仕上ナイロンマルチフィラメント長さ(m)10幅(mm)20(面ファスナー)厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-60~125融点(℃)220±10難燃性VW-1 相当
  • パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)

    バクマ工業
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
  • 3/8 コネクタPT3/8(4個入) VERTEX(バーテックス)

    3/8 コネクタPT3/8(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,398税込1,538
    1式
    翌々日出荷
    3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子)

    バクマ工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
  • パイプファン・人感センサー付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・人感センサー付(プラグコード付)

    バクマ工業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー風量(m3/h)51/53
  • パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
  • パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付)

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
  • パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
  • パイプファン・人感センサー付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・人感センサー付(連結端子)

    バクマ工業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー風量(m3/h)51/53
  • パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付)

    バクマ工業
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
  • パイプファン・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・電気シャッター付(連結端子)

    バクマ工業
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
  • 液肥ニイドル(PT3/8ブッシング付) 永田製作所

    液肥ニイドル(PT3/8ブッシング付)

    永田製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT08 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT08

    SMC
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8
  • ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)

    ニッタ
    5,079税込5,587
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
  • パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子)

    バクマ工業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能温度センサー+電気式シャッター付風量(m3/h)50/51
  • パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子)

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
関連キーワード
...