カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • 切削工具(69)
  • 作業工具(37)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(16)
  • 農業機械(15)
  • 空圧工具(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 電動工具(8)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1/2 pt1/4」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧捻込形ブッシング フジトク

    高圧捻込形ブッシング

    フジトク(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼(SS400相当)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 六角ソケット アソー

    六角ソケット

    アソー(46件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 内・外ソケット アソー

    内・外ソケット

    アソー(10件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ブッシング 黄銅製 モノタロウ

    ブッシング 黄銅製

    モノタロウ(30件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ
  • 異径六角ニップル アソー

    異径六角ニップル

    アソー(30件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ

    六角ニップル 異径 黄銅製

    モノタロウ(14件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 高圧捻込形六角異径ニップル フジトク

    高圧捻込形六角異径ニップル

    フジトク(12件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • ステンレス製 変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 変換内外ソケット

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(37件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 異径フレキパイプ用ニップル カクダイ

    異径フレキパイプ用ニップル

    カクダイ(7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼

    高圧捻込形六角ニップル

    ヤマト特殊鋼
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • ブッシング イノック

    ブッシング

    イノック(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル アソー

    六角ニップル

    アソー(59件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 1/2 コネクタPT1/2(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 コネクタPT1/2(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,598税込1,758
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 3/8 コネクタPT1/2(4個入) VERTEX(バーテックス)

    3/8 コネクタPT1/2(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,398税込1,538
    1式
    翌々日出荷
    3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • CMチェーザ PT1/2-3/4 MCC(松阪鉄工所)

    CMチェーザ PT1/2-3/4

    MCC(松阪鉄工所)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様ガス管用PT1/2-3/4トラスコ品番811-2528適合機種CMM0003質量(kg)0.25
  • オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    備考13,14フクム規格L1N-1/2-PT1/4部品名称オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT1/4図解NoSSA-V1002CT-DX オイルタンク部品_No.12、SSA-V602C オイルタンク部品_No.12、SSA-アルフア1005VT サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア605MA サブミッション取付部品_No.10、SSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア605V オイルタンク部品_No.12、SSA-アルフア605MA オイルタンク部品_No.12、SSA-V1002CT-DX サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.10、SSA-V602C サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア605V サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア1005VT オイルタンク部品_No.12、SSA-アルフア1005MAT オイルタンク部品_No.12
  • Screw, DHH, 12 pt, 1/4-2 50-0068 エスアンドエスサイクル

    Screw, DHH, 12 pt, 1/4-2 50-0068

    エスアンドエスサイクル
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-0068
  • オスコネクタクミタテ C1N-1/2-PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    オスコネクタクミタテ C1N-1/2-PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    備考21,22フクム規格C1Nー1/2ーPT1/4部品名称オスコネクタクミタテ C1N-1/2-PT1/4図解NoBSM-1370LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.20、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.18、BSD-5010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.26、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 右部品_No.18、BSD-5010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.26、BSM-1670LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.20、BSM-1070SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 左部品_No.18、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.18、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSD-6010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.26、BSM-1370LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.20、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.18、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.47、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSD-6020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.37、BSM-1170LT-E オプション 4 (延長ノズル)部品_No.20、BSD-6010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.26、BSM-1670SLT 第1段ブーム,ノズル部品_No.20、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.18、BSM-1670LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.20、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.20、BSD-5020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.37、BSM-1270SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.20
  • ケイチガイニツプル PT1/2XPF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT1/2XPF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/2XPF3/4部品名称ケイチガイニツプル PT1/2XPF3/4図解NoBSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 右部品_No.5、BSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.5、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.22、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.26、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.37、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 左部品_No.5、BSA-420JEWG G-3 調圧弁部品_No.22、BSD-5010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.5、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.63、BSA-420JWG G-3 調圧弁部品_No.22、BSA-410 調圧弁部品_No.23、SSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.35、BSA-420JESG G-4 調圧弁部品_No.22、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 右部品_No.5、BSA-411S 調圧弁部品_No.22、BSA-420JESG G-3 調圧弁部品_No.22、BSA-420JAW 調圧弁部品_No.22など
  • ケイチガイニツプル PT1/2XPF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT1/2XPF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/2XPF3/4部品名称ケイチガイニツプル PT1/2XPF3/4図解NoMKW728H ポンプ部品_No.55、MKW1116B ポンプ部品_No.56、MKW728B ポンプ部品_No.58
  • オスコネクタクミタテ C2N-5/16-PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    オスコネクタクミタテ C2N-5/16-PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考29~31フクム規格C2N-5/16-PT1/4部品名称オスコネクタクミタテ C2N-5/16-PT1/4図解NoBSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.21、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 右 噴霧管組立部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左、噴霧管組立部品_No.4、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.21、VSM100-11 メータパネル部品_No.42、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.42、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.4、BSA-411AS フロントパネル部品_No.27、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.52、BSA-411S フロントパネル部品_No.27、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.4、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.27、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.11など
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA469BB-1ねじサイズPT3/4×PT1/2
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    形状異径エルボエスコ品番EA469BD-1
  • 1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径エルボ エスコ

    1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径エルボ

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    形状異径エルボエスコ品番EA469BD-7
  • 1/2 コネクタPT3/8(4個入) VERTEX(バーテックス)

    1/2 コネクタPT3/8(4個入)

    VERTEX(バーテックス)
    1,598税込1,758
    1式
    翌々日出荷
    1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。
    材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
  • 1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径チーズ エスコ

    1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径チーズ

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    形状チーズエスコ品番EA469BF-7
  • 1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径ソケット エスコ

    1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径ソケット

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA469BB-7
  • 鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)

    ミルウォーキーツール
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
    適合機種M18 FPT114
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径チーズ エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径チーズ

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    形状チーズエスコ品番EA469BF-1
  • ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール

    ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)

    ミルウォーキーツール
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • 2インチ x1・1/4インチ PT異径エルボ エスコ

    2インチ x1・1/4インチ PT異径エルボ

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    形状異径エルボエスコ品番EA469BD-8
  • 2インチ x1・1/4インチ PT異径ソケット エスコ

    2インチ x1・1/4インチ PT異径ソケット

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    形状ソケットエスコ品番EA469BB-8
...