カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「pt1/4×pf1/4」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型接続方向ストレート型
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • 小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 両外ネジ型

    モノタロウ(47件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43 近畿製作所

    ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43

    近畿製作所(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エアー配管用バルブコックです。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト種類ボールバルブ形状ストレート使用流体空気接続PT×PFハンドル形状レバー式
  • 内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 黄銅製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
  • G × G ニップル エスコ

    G × G ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(56件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
  • 変換Nソケット 2MX2FF SK11

    変換Nソケット 2MX2FF

    SK11
    859税込945
    1個
    当日出荷
    平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
    用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
  • R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-22質量(g)約56六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • 中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル G(PF)ネジ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • ボールコック(内ネジ) NO.42 近畿製作所

    ボールコック(内ネジ) NO.42

    近畿製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ボールバルブ形状ストレート使用流体空気接続PTハンドル形状レバー式
  • プラグカプラー モノタロウ

    プラグカプラー

    モノタロウ(65件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(404件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー) アソー

    エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)

    アソー(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ラブコック アサヒAV

    ラブコック

    アサヒAV(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
    用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ

    エアーコイルホース ねじ込み式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
    最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
  • 水圧テストポンプ手動式 キョーワ

    水圧テストポンプ手動式

    キョーワ(14件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
    プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
  • 小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 両内ネジ型

    モノタロウ(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)0.68使用流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80形状両内ネジ型接続R×G口径タイプストレート型接続方向ストレート型
  • 簡易エアフィルタ SK11

    簡易エアフィルタ

    SK11(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。仕様2MF付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
  • SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所

    SSTF 304 ソケット PT×PF

    井筒製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストポンプTP50N アサダ

    テストポンプTP50N

    アサダ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
    用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ)トラスコ品番247-6444セット内容圧力計、高圧ホース1m質量(kg)3.3タンク容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240吐出口サイズPT1/4最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8]材質(タンク)樹脂吐出水量16mL/回
  • R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-2質量(g)約38六角対辺(mm)13寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所

    SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF

    井筒製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-2質量(g)約43六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
  • 304 六角NI PT×PF Oリング溝付 井筒製作所

    304 六角NI PT×PF Oリング溝付

    井筒製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • ニップルソケット2MF×2F SK11

    ニップルソケット2MF×2F

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
  • ニップルソケット2M×2FF SK11

    ニップルソケット2M×2FF

    SK11
    779税込857
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
  • メーターボール アソー

    メーターボール

    アソー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • ボール式 エアーコック グリーンクロス

    ボール式 エアーコック

    グリーンクロス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーの開閉のためのコックです。外ネジ同士の接続用。
  • 変換Nソケット 2MFX2F SK11

    変換Nソケット 2MFX2F

    SK11
    859税込945
    1個
    当日出荷
    平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
    用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
  • エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

    潤工社
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    。ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
  • 5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-6長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    6,150税込6,765
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性