カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt105」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギボシ分岐端子 FUJIX(フジックス)ギボシ分岐端子FUJIX(フジックス)(14件のレビュー)
879税込967
1袋(50個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
スーパーつるぎ 105 高速電機(富士製砥)スーパーつるぎ 105高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業外径(Φmm)105穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
プラスチックチェーン(蓄光タイプ) 日本緑十字社プラスチックチェーン(蓄光タイプ)日本緑十字社(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。
蓄光材質ポリプロピレン長さ(m)50質量(kg)約0.2(1mあたり)線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13日本緑十字社品番284065
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
709税込780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
ジャバラシート シバタ工業ジャバラシートシバタ工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
クリーンエアポーター ZTECクリーンエアポーターZTEC
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
寸法(mm)300×280×450質量(kg)4使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)750(ANR)(0.7Mpa時)ねじの種類PTドレン排出オート1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
プラスチックチェーン 日本緑十字社プラスチックチェーン日本緑十字社
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から4日以内出荷
線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。
材質ポリプロピレン長さ(m)50質量(kg)約0.2(1mあたり)線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13
アレンジャー書類保管庫(B4収納) 山金工業アレンジャー書類保管庫(B4収納)山金工業
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
引出しはB4サイズ用紙より一回り大きく、B4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
用途B4用紙及びファイルの収納材質本体:スチール/引出:PS樹脂種類書類保管庫(引出し型)収納サイズB4ファイルタテ色(本体)オフィスホワイトグリーン購入法適合
切断砥石”スーパーつるぎ” 富士製砥切断砥石”スーパーつるぎ”富士製砥
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
両面補強で安全性も高く、1枚補強砥石の約2倍近い耐久性です。新規砥粒を採用で爽快な切れ味とスピードを実現
用途小径・小型・薄物金属・ステンレスの切断に。トラスコ品番195-0449粒度(#)36砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
B5 ダブルリングノート パペルール 日本ノートB5 ダブルリングノート パペルール日本ノート
519税込571
1冊
3日以内出荷
表紙は半透明カラーPPシートで色の組み合わせを楽しむノート
幅(mm)186サイズB5高さ(mm)252罫幅(mm)7行数31枚数50通し罫
エアーフィルタートヨタ PIAAエアーフィルタートヨタPIAA
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
用途純正交換タイプ
5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:5ml●全長:83mm●最小目盛:0.2ml●サイズ:胴内径:12mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-03危険物の類別非危険物
ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(着脱タイプ)タカノ
509税込560
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
EPDMシート WAKI(和気産業)EPDMシートWAKI(和気産業)
499税込549
1枚
7日以内出荷から8日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスワイヤー 200M ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー 200Mジョー・プリンス竹下
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ワイヤー長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ガス給湯器 底板配管カバー UOP-T101(K)用 リンナイガス給湯器 底板配管カバー UOP-T101(K)用リンナイ
2,198税込2,418
1台
9日以内出荷
パイロット操作チェック弁 油研工業パイロット操作チェック弁油研工業
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷から91日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
特殊活性炭 アズワン特殊活性炭アズワン
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
粒子サイズ200メッシュアンダー
精密ロックナット EVN精密ロックナットEVN
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
ソケット 6PT 差込角38.1x対辺105mm NAC(長堀工業)ソケット 6PT 差込角38.1x対辺105mmNAC(長堀工業)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
穴角6角差込角(mm)38.1二面幅(mm)105トラスコ品番853-0799質量(kg)10
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スリップオンマフラー 3-2 ステンレス グラウンド オーバル-Tec EURO公道走行認可 for Speed Triple(05-10) BODIS (ボディス)スリップオンマフラー 3-2 ステンレス グラウンド オーバル-Tec EURO公道走行認可 for Speed Triple(05-10)BODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Speed Triple (2005-2010)
スリップオンマフラー 3-2 ステンレス ブラック オーバル-Tec EURO公道走行認可 for Speed Triple(05-10) BODIS (ボディス)スリップオンマフラー 3-2 ステンレス ブラック オーバル-Tec EURO公道走行認可 for Speed Triple(05-10)BODIS (ボディス)
289,800税込318,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Speed Triple (2005-2010)
GPX2 スリップオンマフラー ステンレスブラック BODIS (ボディス)GPX2 スリップオンマフラー ステンレスブラックBODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
GPX2, スリップオン ステンレスブラック for TRIUMPH Speed Triple (2018-2019) BODIS (ボディス)GPX2, スリップオン ステンレスブラック for TRIUMPH Speed Triple (2018-2019)BODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Speed Triple (2018-2019)
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
RNYパッキン 阪上製作所RNYパッキン阪上製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応
(T)SNYパッキン 阪上製作所(T)SNYパッキン阪上製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RN809RoHS指令(10物質対応)対応
カラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ エスコカラン(ステンレス製) EA426BLシリーズエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型アズワン品番65-9254-35関連資料図面(0.08MB)
R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム エスコR 1" xΦ27.0mm 雄ねじステムエスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-70
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ エスコニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):105●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-38RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.29MB)
CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)CBR600RR 07-16DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
CT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサー カスタムCT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサーカスタム
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
CT-05SD用温度センサー。本体には2本まで同時に接続可能。
温度範囲(℃)-199~+850(保証)コード長さ(m)約1mプローブ径3.2×長さ150mmRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 熱電対センサ, , PT1000タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:4.75mm, HEL-705-U-0-12-00 honeywellHoneywell 熱電対センサ, , PT1000タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:4.75mm, HEL-705-U-0-12-00honeywell
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 4.75mmプローブ径 = 2.18mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +540℃実装タイプ = リードワイヤケーブル長 = 305mmプローブ材質 = アルミナプロセス接続 = プローブ配線数 = 2許容差 = ±0.2 %応答時間 = 0.15 s