カテゴリ
- 制御機器(118)
- 測定用品(46)
- 科学研究・開発用品(36)
- 自動車純正部品(19)
- 切削工具(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 事務用品(12)
- 測定関連サービス(8)
- 電気材料(7)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(44)
- アズワン(32)
- ホンダ(19)
- 東洋技研(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- 佐藤計量器製作所(11)
- azbil(旧:山武)(10)
- ハウステック(10)
- uni(三菱鉛筆)(9)
- testo(テストー)(8)
- 河村電器産業(7)
- エスコ(6)
- 阪上製作所(6)
- 日本製線(6)
- 渡辺電機工業(6)
- SMC(5)
- TRUSCO(5)
- 熱研(5)
- CHINO(チノー)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pt200」の検索結果

ペーパータオルホルダー
タカラ産業(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷壁掛専用ペーパータオルホルダー。 デザインアクセントのスモーク面でペーパー残量が確認できます。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)に対応。材質ABS、ポリスチレン
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
リピートタイ
オーム電機¥489~税込¥538~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
長尺用ポリ袋(ポリチューブ)
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から翌々日出荷厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)
アズワン¥26,700税込¥29,3701個当日出荷から10日以内出荷温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥2,299税込¥2,5291袋(1000本)翌々日出荷先端部分のハイカット設計により、液切れに優れています。目盛り付きチップです。コストパフォーマンスに優れたチップです。仕様●全長:52.6mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotoxin Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-88
バイク用インカム PACKTALK EDGE
Cardo(カルド)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書寸法(mm)約46×84×23質量(g)約47接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム機能(通話人数)最大15保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります充電器形名USBType-C防塵防水性能IP67相当充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語RoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間10日間作動温度(℃)-20~55Bluetooth5.2通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600通話時間(時間)13
ギャープーラー(3本爪型)
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷3本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
プラモデルツールセット Middle
ミネシマ¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷初めてのプラモ体験に適した模型用工具セット?。プラモデルを初めてされる方向けの工具キット。「これさえあれば一通り作れる」をコンセプトにヤスリ、ピンセットを含めた5点セットになります。ヤスリがけ入門として、またプラモデル製作に必要なアイテムを一式揃えたい方に向いています。ニッパー:安心の日本製ニッパー。ストレートピンセット:細かいパーツやステッカーを掴むための工具。樹脂製。ヤスリ:ニッパーでカットしたゲート跡を目立たないように削る工具。両面で150番手と240番手の2種類になっています。ステッカースティック:デカール(シール類)を貼る際、指では扱いにくい細いデカールや奥まった部分への貼り付けに役立つ工具。パーツセパレーター:パーツ同士を誤ってはめ込んだ際に使用する工具。本工具をパーツ同士の境目に押し込むとパーツが外しやすくなりますセット内容ニッパー、ストレートピンセット、ヤスリ、ステッカースティック、パーツセパレーター
床タイル フェイソールプルス
東リ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981ケース(14枚)4日以内出荷普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品材質コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)3奥行(mm)450グリーン購入法適合
セルプラポンプ全閉屋外形モートル付
寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から6日以内出荷呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
薄型中温度プレート
TGK(東京硝子器械)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
デスクトッププリンター
日本プリメックス¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷紙幅58mm専用レシートプリンタ。超小型サイズでスリムなデザイン。DC8.5V の低電圧駆動。ドロップイン方式の簡易な用紙交換。オプションの壁掛けキットで壁掛けが可能(工場出荷設定)。優れた価格対応力。2次元バーコード QRコードモデル2、PDF417に対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/10/ CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPS)に対応。電源(ACアダプター)を同梱。用途各種レシート発行、チケット発行仕様総ドット数(dots):384文字種別JIS X 208-1990準拠、特殊文字、NEC特殊/IBM拡張/NEC選定 IBM拡張文字、国際文字、カタカナ文字セット、アメリカ・ヨーロッパ標準、ユーロ、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度90mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODE93、CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C 準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)48
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。