プラモデルツールセット Middle
初めてのプラモ体験に適した模型用工具セット?
プラモデルを初めてされる方向けの工具キット
「これさえあれば一通り作れる」をコンセプトにヤスリ、ピンセットを含めた5点セットになります
ヤスリがけ入門として、またプラモデル製作に必要なアイテムを一式揃えたい方に向いています。
ニッパー:安心の日本製ニッパー
ストレートピンセット:細かいパーツやステッカーを掴むための工具。樹脂製
ヤスリ:ニッパーでカットしたゲート跡を目立たないように削る工具。両面で150番手と240番手の2種類になっています。
ステッカースティック:デカール(シール類)を貼る際、指では扱いにくい細いデカールや奥まった部分への貼り付けに役立つ工具
パーツセパレーター:パーツ同士を誤ってはめ込んだ際に使用する工具。本工具をパーツ同士の境目に押し込むとパーツが外しやすくなります
- セット内容
- ニッパー、ストレートピンセット、ヤスリ、ステッカースティック、パーツセパレーター
- 内容量
- 1セット
工具セット の新着商品
カテゴリ