カテゴリ

  • 制御機器(89)
  • メカニカル部品(21)
  • 自動車純正部品(21)
  • バイク純正部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt201」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロカチットS Eチーズ セキスイエスロカチットS Eチーズセキスイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス質量(kg)2.4表示方式アナログ寸法(cm)429×345×57電池単2(アルカリ)×4電池寿命約3年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計連続秒針夜間秒針停止
ねんどヘラ クツワねんどヘラクツワ
199税込219
1個
当日出荷
1本で3通りの使い方ができるねんどヘラ! 12種類の使い方ができます ヘラが収納できるケース付
付属品収納ケース付き材質PP質量(g)本体:25、パッケージ含む:40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:150×80×16(ケース含む4本合計)150×18×8(1本あたり)、パッケージ:202×100×18
防振パッド TOZEN(トーゼン)防振パッドTOZEN(トーゼン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム
黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ アズワン黒鉛ポケットトレー PT20シリーズアズワン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)
ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプNTN(エヌティーエヌ)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]Canon
799税込879特価
1個(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。
白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College 日本ノートリングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College日本ノート
759税込835
1冊
4日以内出荷
ロイヤルな印象をしながら、あらゆる場面で使いやすいシンプルなデザイン。オレンジの硬い表紙で、立ちながら、座りながらなどさまざまなシーンで筆記がしやすいノートです。シャーペンでもボールペンでも書きやすい本文用紙を使用しています。丈夫なダブルリング製本で持ち運びもしやすい便利なノートになりました。内容を整理しやすいように実用的な日付け・タイトル欄が入っています。図や絵もかきやすい方眼罫もラインナップ。
仕様ダブルリング綴じ(ゴールド)枚数62
インクジェット用紙 プラチナグレード Canonインクジェット用紙 プラチナグレードCanon
1,598税込1,758
1個(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
キヤノン最高峰写真用紙。作品はもちろん、大切な思い出の写真に。
紙厚(mm)0.3白色度(%)98坪量(g/m2)300対応機種PIXUS XK80, PIXUS XK70, PIXUS XK60, PIXUS XK50, PIXUS TS9030, PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS8030, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TS6030, PIXUS TS5330, PIXUS TS5130S, PIXUS TS5130, PIXUS TS5030S, PIXUS TS5030, G7030, G6030, G5030, PIXUS MG8230, PIXUS MG8130, PIXUS MG7730F, PIXUS MG7730, PIXUS MG7530F, PIXUS MG7530, PIXUS MG7130, PIXUS MG6930, PIXUS MG6730, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS MG6230, PIXUS MG6130, PIXUS MG5730, PIXUS MG5630, PIXUS MG5530, PIXUS MG5430, PIXUS MG5330, PIXUS MG5230, PIXUS MG5130, PIXUS MG4230, PIXUS MG4130, PIXUS MG3630, PIXUS MG3530, PIXUS MG3230, PIXUS MG3130, PIXUS MG2130, PIXUS MP990, PIXUS MP980, PIXUS MP640, PIXUS MP630, PIXUS MP620, PIXUS MP560, PIXUS MP550, PIXUS MP540, PIXUS MP493, PIXUS MP490, PIXUS MP280, PIXUS MP270, TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, TR4530, TR703, PIXUS MX923, PIXUS MX893, PIXUS MX883, PIXUS MX870, PIXUS MX860, PIXUS MX523, PIXUS MX513, PIXUS MX420, PIXUS MX350, PIXUS iP8730, PIXUS iP7230, PIXUS iP4930, PIXUS iP4830, PIXUS iP4700, PIXUS iP4600, PIXUS iP3600, PIXUS iP2700, PIXUS iX7000, PIXUS iX6830, PIXUS iX6530, PIXUS Pro9500 Mark II, PIXUS Pro9000 Mark II, PIXUS PRO-100S, PIXUS PRO-100, PIXUS PRO-10S, PIXUS PRO-10, PIXUS PRO-1
床タイル フェイソールプルス 東リ床タイル フェイソールプルス東リ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1ケース(14枚)
4日以内出荷
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)3奥行(mm)450グリーン購入法適合
異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
539税込593
1個
当日出荷
呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付付属品シールテープ材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
仕様シールテープ付付属品シールテープ材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
25mm キャスター(固定金具付) エスコ25mm キャスター(固定金具付)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)アズワン品番64-7986-53
横継受 ジョー・プリンス竹下横継受ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上粉体塗装
ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(着脱タイプ)タカノ
879税込967
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
T形分岐ダクト ネグロス電工T形分岐ダクトネグロス電工
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)ノーブランド(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KPT-2012YC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KPT-2012YCKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KPT-2012EC KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KPT-2012ECKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 617 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
灯具グローブ(筒形) ハウステック灯具グローブ(筒形)ハウステック
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
適合FPB/FS/MD(Q)HA/MQB/MSシリーズ寸法(Φ×mm)130×136(筒形)
(31100)A.C.ジエネレーターASSY. (CJP20)                  (DENSO) 1 ホンダ(31100)A.C.ジエネレーターASSY. (CJP20) (DENSO) 1ホンダ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Rシリーズ 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Rシリーズ廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
8日以内出荷
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Gシリーズ 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Gシリーズ廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
8日以内出荷
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Bシリーズ 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000Bシリーズ廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
8日以内出荷
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000シリーズ 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000シリーズ廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
(32700)コードASSY.,ハイテンシヨン ホンダ(32700)コードASSY.,ハイテンシヨンホンダ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
マルチメータ テストリード はくでんマルチメータ テストリードはくでん
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
材質PUポリウレタン、真鍮長さ(mm)ペン:157直径(Φmm)ニードル:1.9、接続ソケット:3.5質量(g)約100長さ(cm)リード:56~定格電流(A)20/1000V
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012ZGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012ZGCKINGBRIGHT
99,980税込109,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 400 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGCKINGBRIGHT
26,980税込29,678
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000BUシリーズ 廣杉計器スペーサー(半導体取付スペーサー) PT-2000BUシリーズ廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
8日以内出荷
種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
(31127)レクチファイアーASSY. ホンダ(31127)レクチファイアーASSY.ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ステンレス横継受 ジョー・プリンス竹下ステンレス横継受ジョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
ポップアップ締付治具 ハウステックポップアップ締付治具ハウステック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
材質POM(ナチュラル)寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.8×77
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012CGCK KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012CGCKKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2012, KPT-2012SECK KINGBRIGHTKingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2012, KPT-2012SECKKINGBRIGHT
34,980税込38,478
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズタカチ電機工業
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KPT-2012YC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KPT-2012YCKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 8 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ Union tape125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズUnion tape
9,998税込10,998
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
通常品(25μ/50μ)の倍以上の基材厚があり、テープ状では業界最厚厚みが厚い分、衝撃性・耐薬品性に優れる
厚さ(μm)125
写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] PT-201 A2 20枚 Canon写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] PT-201 A2 20枚Canon
15,980税込17,578
1箱(20枚)
13日以内出荷
発色・質感、全てにこだわりぬいたフラッグシップ写真用紙。
仕様●タイプ:写真用紙●サイズ(規格):A2●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4214-74