カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(104)
- 電気材料(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- 科学研究・開発用品(49)
- 制御機器(42)
- 農業機械(32)
- バイク部品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 自動車補修部品(17)
- 切削工具(14)
- 作業工具(14)
- トラック用品・パーツ(12)
- 測定用品(11)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 自動車純正部品(5)
- 整備工具・収納(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
- 日東工器(41)
- RS PRO(36)
- エスコ(34)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- アソー(24)
- 井筒製作所(24)
- ニッタ(18)
- SK11(16)
- シンコー[継手](16)
- EARTH MAN(13)
- NIKKEN(日建)(12)
- KITACO(10)
- ウシオ(UHT)(9)
- 潤工社(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- azbil(旧:山武)(8)
- 鈴木ブロンズ継手(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pt3-3」の検索結果

折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)
TRUSCO(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
12.7"Sqインパクトレンチ仮締め用ソケット
FPC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。全長L(mm)110ピン形式4-P1Oリング4-O1
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681台翌日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。仕様組立の目安:1人10分付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
洗濯機用ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。付属品パッキントラスコ品番144-3350材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)幅(mm)44高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~60寸法A(mm)44寸法B(mm)70
PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)¥3,480~税込¥3,828~1枚4日以内出荷撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。 快適な入浴介助アイテムです。 程よい開きのVネックで厚さを軽減。 動きやすいラグラン袖。 シルエットをシャープに見せる脇の切り替え。 水をはじいて濡れにくい撥水素材。仕様撥水、通気材質ポリエステル100%[撥水メッシュニット]性別男女兼用
PROFeelingニットスクラブ/男女兼用PT332
PROFeeling¥5,098~税込¥5,608~1個4日以内出荷介護スタッフのためのケアスクラブ。快適さや作業のしやすさはもちろん、肩口にはファスナーやボタン等の突起物をなくすなど、介助を受ける方の安全にも配慮した設計を採用しています。介護に伴うさまざまな動きや姿勢を考慮した3Dパターンに加え、ストレッチ素材を使用することで、よりスムーズな動きをサポート。高い通気性:通気性の高い素材で衣服内の暑さやムレを軽減し、仕事のパフォーマンスを高めます。吸汗速乾性:汗をかいても安心の吸汗速乾性。肌面はベトつかずにサラッとした肌触りをキープします。機能工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、通気素材ポリエステル85%、複合繊維(ソフィスタ(R))15%(ブリーズニット)
キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品
キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
プログラムチャイムユニット
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品
キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
レンジフード部材 角角アダプター
ノーリツ¥5,798税込¥6,3781個11日以内出荷レンジフード部材 角角アダプター PT-33 既存の排気ダクトが四角で、平型(ターボ)の後方または左右排気仕様に取り替える場合に使用する部材対応機種平型(ターボ)メーカー商品コード0505C01
バンブーロッドスタンドRE
PRO:TRUST(プロトラスト)¥6,398~税込¥7,038~1台6日以内出荷専用工具不要。組み立て簡単!用途組み立て式竹製ロッドスタンド。12本用と16本用をラインナップ!
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷トヨタ アルファード X グレード専用 ディスプレイオーディオ(9.8インチ)〈8スピーカー〉。アルファードの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。アルファードにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷Panasonic 330 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製 SVP 電解アルミニウムコンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3390mAアズワン品番65-7155-88
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6961-34
ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格PT3/8XPF3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoBSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.91、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.51、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.51、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.50、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.55、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 左部品_No.2、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 左部品_No.41、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.91、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 右部品_No.2、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.60、BSM-820L-1 右ブーム配管部品_No.45など
ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷備考R3/8XG3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoBSM301 WATER DIVERSION部品_No.6、BSM201-2JP WATER DIVERSION部品_No.29、BSM300 WATER DIVERSION部品_No.6、BSM201-3JP WATER DIVERSION部品_No.29
ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷規格PT3/8XPF3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoMKW728H ポンプ部品_No.56、MKW728B ポンプ部品_No.59、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.45、MW2SF25G-B 部品_No.74、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.47、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.51、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.47、MKW1116B ポンプ部品_No.57、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.49、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.48、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.49
ボールコッククミタテ PT3/8XPF3/8
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格R3/8XG3/8部品名称ボールコツククミタテ PT3/8XPF3/8図解NoCBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.16、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.47、CBM-520BH 調圧弁部品_No.19、BSM-820L 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-301SB 調圧弁部品_No.38、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.7、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-520BA 調圧弁部品_No.19、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.19、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.13、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.13、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.6、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.15、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.16、MX-501 分水器部品_No.8、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.12、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.13、CBM-302SB 分水器部品_No.13、分水器部品_No.12、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-520B 調圧弁部品_No.19
ケイチガイニップル PT3/8XPF3/8
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷図解NoBSM-830L 1998ネン センタブーム ノズル部品_No.8、BSM-1240SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-840SLT-BC2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.55、KBM-400 調圧弁部品_No.22、SF22GW ポンプ部品_No.32、BSM201-2JP OPTION-3部品_No.18、TSB3-13 2002ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.56、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.54、MS511RC-M RC装置部品_No.26、MS511RC-M 動力噴霧機2部品_No.48、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.41、L4-530DW ミッション組立部品_No.34、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.69、BSM-1040SLT-C2S オプション14 18M第3段ブーム ノズル部品_No.76、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.26、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.67など
...