カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(365)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
  • 切削工具(206)
  • 油圧機器・油圧ホース(151)
  • 測定用品(116)
  • 農業機械(88)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 空圧工具(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 機構部品(32)
  • 作業工具(16)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt3/8」の検索結果

1,572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/4インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-32
  • PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコ

    PT3/8インチ 雄ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
  • PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    4,620税込5,082
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-32形状フレアーエルボ
  • PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-33
  • PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ

    エスコ
    4,730税込5,203
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-33形状エルボ
  • PT3/8xF1/2インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/2インチ コネクター

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-34
  • PT3/8インチ 雄ネジソケット エスコ

    PT3/8インチ 雄ネジソケット

    エスコ
    3,310税込3,641
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • PT3/8インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT3/8インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14適合流体空気・油・他
  • PT3/8インチ 雌ネジソケット エスコ

    PT3/8インチ 雌ネジソケット

    エスコ
    3,310税込3,641
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51.5寸法H(mm)21ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • 液肥ニイドル(PT3/8ブッシング付) 永田製作所

    液肥ニイドル(PT3/8ブッシング付)

    永田製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • PT3/8外ネジ用プラグ SUN UP

    PT3/8外ネジ用プラグ

    SUN UP
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
  • PT3/8外ネジ用ソケット SUN UP

    PT3/8外ネジ用ソケット

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
  • PT3/8内ネジ用プラグ SUN UP

    PT3/8内ネジ用プラグ

    SUN UP
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
  • PT3/8内ネジ用ソケット SUN UP

    PT3/8内ネジ用ソケット

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
  • パイプタップ(PT) ライト精機

    パイプタップ(PT)

    ライト精機(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11ねじの種類PT六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)

    日産ネジ(13件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス材質/仕上ステンレス
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • パイプタップ TONEX

    パイプタップ

    TONEX(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
    材質SKS2
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • T PT3/8 BIGM(丸山製作所)

    T PT3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8部品名称T PT3/8図解NoBSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.26、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.26、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.54、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.52、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 右部品_No.54、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.53、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.28、SSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.28、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.28など
  • プラグPT3/8 BIGM(丸山製作所)

    プラグPT3/8

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    備考R3/8部品名称プラグPT3/8図解NoMRS40H-153 トランスミッション部品_No.55、MRS30-131 トランスミッション部品_No.67、MRS30-132 トランスミッション部品_No.67、MRS30-130T トランスミッション部品_No.67、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.55、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.55、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.55、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.67、MRS30-130 トランスミッション部品_No.67、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.67
  • プラグ PT3/8 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT3/8

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8部品名称プラグ PT3/8図解NoBSM-1220L-D 油圧配管部品_No.12、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.5、BSM-1040SLT-C2 オイルタンク部品_No.13、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.16、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.18、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.72、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.11、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.13、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.4、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.12、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.65、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.2、SSA-G650 スロットルレバー・燃料配管部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.13など
  • プラグ PT3/8 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT3/8

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8部品名称プラグ PT3/8図解NoVSM-1000 1992ネン ネンリョウタンク・バッテリ部品_No.5
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)

    日産ネジ(8件のレビュー)
    459税込505
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理ユニクロ
  • 6カクニツプル PT3/8 BIGM(丸山製作所)

    6カクニツプル PT3/8

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    備考PT3/8部品名称6カクニツプル PT3/8図解NoBSM-1550L-18GK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.16、BSM-1065SLT-20BA 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.16、BSM-840SLT-C2 オイルタンク部品_No.19、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2 オイルタンク部品_No.19、BSM-1030L 2002ネン オイルタンク部品_No.19、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.18、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.14、BSM-1050SLT-LE 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.14、BSM-1500L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.19、BSM-1240SLT-C2 オイルタンク部品_No.19、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.23、BSM-830L 2002ネン オイルタンク部品_No.19など
  • ケイチガイニツプル PT3/8XNPT BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/8XNPT

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8X3/8-18NPT部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XNPT図解NoMW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.58、MW70 工業用ポンプ部品_No.64、MW66DX35GG(2005) 部品_No.58、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.58、MW781K 部品_No.60、MW781 部品_No.61
  • 折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用) TRUSCO

    折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
    用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
  • ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8XPF3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoMKW728H ポンプ部品_No.56、MKW728B ポンプ部品_No.59、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.45、MW2SF25G-B 部品_No.74、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.47、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.51、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.47、MKW1116B ポンプ部品_No.57、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.49、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.48、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.49
  • ボールコッククミタテ PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ボールコッククミタテ PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格R3/8XG3/8部品名称ボールコツククミタテ PT3/8XPF3/8図解NoCBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.16、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.47、CBM-520BH 調圧弁部品_No.19、BSM-820L 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-301SB 調圧弁部品_No.38、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.7、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-520BA 調圧弁部品_No.19、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.19、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.13、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.13、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.6、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.15、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.16、MX-501 分水器部品_No.8、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.12、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.13、CBM-302SB 分水器部品_No.13、分水器部品_No.12、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-520B 調圧弁部品_No.19
  • ケイチガイニップル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニップル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBSM-830L 1998ネン センタブーム ノズル部品_No.8、BSM-1240SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-840SLT-BC2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.55、KBM-400 調圧弁部品_No.22、SF22GW ポンプ部品_No.32、BSM201-2JP OPTION-3部品_No.18、TSB3-13 2002ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.56、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.54、MS511RC-M RC装置部品_No.26、MS511RC-M 動力噴霧機2部品_No.48、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.41、L4-530DW ミッション組立部品_No.34、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.69、BSM-1040SLT-C2S オプション14 18M第3段ブーム ノズル部品_No.76、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.26、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.67など
  • ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8XPF3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoBSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.91、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.51、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.51、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.50、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.55、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 左部品_No.2、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 左部品_No.41、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.91、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 右部品_No.2、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.60、BSM-820L-1 右ブーム配管部品_No.45など
  • ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    備考R3/8XG3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoBSM301 WATER DIVERSION部品_No.6、BSM201-2JP WATER DIVERSION部品_No.29、BSM300 WATER DIVERSION部品_No.6、BSM201-3JP WATER DIVERSION部品_No.29
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理三価ホワイト
  • オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT3/8 BIGM(丸山製作所)

    オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    備考21~23フクム規格L1N-3/8-PT3/8部品名称オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT3/8図解NoBSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1550L-22AUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.20、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.11、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.15、BSM-630SLT-BC2 オイルタンク部品_No.15、BSM-640SLT 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-630SLT-C2 オイルタンク部品_No.15、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.11、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.15、BSM-1030SLT-C2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1350 1550L-3シリーズ 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20など
  • T型ホースニップル セフティー3

    T型ホースニップル

    セフティー3(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状ホースニップル
  • オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT3/8 BIGM(丸山製作所)

    オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT3/8

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    備考18~20フクム規格L1N-1/2-PT3/8部品名称オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT3/8図解NoBSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JESG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.22、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JAW 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-411AS 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-420JDASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.22、LVM2201 60HZ モータ、コンプレッサ部品_No.41、BSA-410S 油圧配管部品_No.17、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JESG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JAWG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-420JS 2000ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.23、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.23など
  • 踏み台 ミニステップチェア YAMAZEN(山善)

    踏み台 ミニステップチェア

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    キッチンや納戸での踏み台にぴったりな踏み台チェア。楽に腰掛けられる大きさ。踏み台としても、踏み場が広いので安定感がある。軽量で持ち運びもラクラク。
    用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。最大使用荷重(kg)100
...