カテゴリ
- 制御機器(32)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(15)
- 東洋技研(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 中央フレキ製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- オーム電機(2)
- CHINO(チノー)(2)
- TRUSCO(2)
- brother(ブラザー)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- HEIKO(2)
- 淡路マテリア(2)
- 阪上製作所(2)
- JUMO(2)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pt300」の検索結果

ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
リピートタイ
オーム電機¥689~税込¥758~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
セキュリティスコープ
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ用取付金具
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)
アズワン¥36,900税込¥40,5901個当日出荷から10日以内出荷温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個当日出荷・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用
JOHNAN¥29,980税込¥32,9781箱(4本)当日出荷から4日以内出荷1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)用途オイル用。 河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。対応オイル材質ポリプロピレン(PP)形状チューブタイプ色ホワイト吸収量(L/箱)(油)96外径(mm)127
プラモデルツールセット Master
ミネシマ¥3,098税込¥3,4081セット5日以内出荷初めてのプラモ体験に適した模型用工具セット?。組立てのみに特化、厳選した工具のみを集めたセット。片刃ニッパー:刃先が切れ味の良い「片刃」形状になっています。ニッパーキャップ:ニッパーの刃先を保護する専用キャップ。ステッカースティック:デカール(シール類)を貼る際、指では扱いにくい細いデカールや奥まった部分への貼り付けに役立つ工具。パーツセパレーター:パーツ同士を誤ってはめ込んだ際に使用する工具。本工具をパーツ同士の境目に押し込むとパーツが外しやすくなりますセット内容片刃ニッパー、ニッパーキャップ、ステッカースティック、パーツセパレーター
ラバーランディングネット スライド
PRO:TRUST(プロトラスト)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷スライド式コンパクト設計 玉枠40x50cm 最大引き伸ばし時、柄の長さ45cm用途トラウト・ボートフィッシング・バスなどに対応。魚を傷付けにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーネット仕様。長さ(cm)柄:45(最大引き伸ばし時)寸法(cm)玉枠:40×50自重(g)460仕舞(cm)69.5
鉄心ペグ300 100本
タイガー(防獣)¥14,980税込¥16,4781セット(100本)6日以内出荷スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです材質/仕上スチール/樹脂コーティング径(Φmm)12長さ(mm)300質量(g)75
ラバーコーティング ランディングネット2段
PRO:TRUST(プロトラスト)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷軽量アルミタイプ ナスカン付 柄の部分最大引き伸ばし時86cm用途魚を傷つけにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーコーティング仕様。寸法(cm)40×50
取付座(2個入り)
ハウステック¥2,598税込¥2,8581セット6日以内出荷色ホワイト適合シリーズワイドシェルフ(ホワイト:EM13-PT4188、ブラック:EM13-PT4189)用 別売部品となります。
Correge Pt100 センサ PT100 6mm 300mm クラスB
Correge¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:300mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:3m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:3 、 精度:クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
セキュリティスコープ用裏蓋
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
CHINO ES600シリーズ記録紙
CHINO(チノー)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581ケース(3冊×5箱)当日出荷から11日以内出荷用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)60全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計:C25シリーズ
azbil(旧:山武)¥63,980税込¥70,378特価1個当日出荷●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備