カテゴリ
- 制御機器(22)
- メカニカル部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Correge(1)
- K.Pガスケット(1)
- MICROCHIP(3)
- Reckmann(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- SIEMENS(1)
- TOSO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VISHAY(1)
- アズワン(1)
- フエニックス・コンタクト(2)
- マルヤス電業(11)
- 三ツ星ベルト(2)
- 北原産業(1)
- 坂口電熱(1)
- 日東工業(1)
- 東日製作所(1)
- 椿本チエイン(13)
- 鈴木ブロンズ継手(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピクチャー Tフック 30A
TOSO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0133材質真鍮、ステンレス長さ(mm)14幅(mm)8.0高さ(mm)47質量(g)22品名天井付け用フック2018年トラスコ掲載ページ10 0759
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 30A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 30 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:30A●モデル番号:PT 4-PE/L/TG●コード番号:201-4362アズワン品番65-7754-45
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP DSPIC30F6012A-30I/PT
MICROCHIP¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷仕様●ファミリー名: dsPIC30F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 144 kB●最大周波数: 25MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 8 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●USARTチャネルの数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
接続式端子台 プッシュイン PT 4シリーズ 30A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のフィードスルー Terminal Block は、プッシュイン式の多導体接続を利用し、簡単で工具不要の直接プラグインを装備しています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT 4●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.2-6mm2●定格電流:30A●モデル番号:PT 4-L●コード番号:201-6330アズワン品番65-7766-25
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A30PTシリーズ
マルヤス電業¥719~税込¥791~1個12日以内出荷から15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PTシリーズ
マルヤス電業¥1,198~税込¥1,318~1個12日以内出荷から15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a A30PT30シリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b A30PT21シリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A30PTシリーズ
マルヤス電業¥999~税込¥1,099~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Correge Pt100 センサ PT100 3mm 30mm クラスA
Correge¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:30mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:4 、 精度:クラスA
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 80-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC30F6014A-20E/PT
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8.192 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 144 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 80標準動作供給電圧 = 3 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ T10-15形
三ツ星ベルト¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)15適合ベルトT10
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
椿本チエイン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から42日以内出荷各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
三相200V用温度調節器
アズワン¥147,000税込¥161,7001台翌々日出荷最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5質量(kg)約4.1安全装置サーキットブレーカー(40A)本体寸法230×215×211mm適合センサK熱電対、Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500アズワン品番4-1728-01タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
90 中仕切
北原産業¥23,980税込¥26,3781ケース(50枚×12袋)4日以内出荷2枚使用で別売りの90-60サイズの紙ボックスを4つに仕切る形状。中仕切りまで紙をメインとした容器に。種別紅梅材質紙寸法(mm)265×88×37
超高速・高精度・高性能 温度調節器
坂口電熱¥499,800税込¥549,7801台6日以内出荷超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現 11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載 フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体 AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V) 最小駆動電流 60mA 通信ポート装備で簡単データ管理仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。アズワン品番67-4714-28
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-221AC シリコンジャンクション 930mV
VISHAY¥319,800~税込¥351,780~1セット(14000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-221AC。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速リカバリエピタキシャルダイオード。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 930mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 30ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 85A。FRED PtR Hyperfast回復整流器. Vishay製のFRED PtR (高速リカバリエピタキシャルダイオード)シリーズの製品は、プラチナム(Pt)ドーピング技術を採用した超高速ダイオードです。 このシリーズの製品は、高い温度でも漏洩電流が非常に低く、最大ジャンクション動作温度が175 ℃です。 一般的な回復時間は、35 ns未満です。. 製品の特性. 製品の特性 V ;sub>;RRM ;/sub>;: 200 → 600 V 最小Q ;sub>;rr ;/sub>; @ 125 ℃ 最小V ;sub>;F ;/sub>; @ I ;sub>;F ;/sub>; スイッチモード電源の効率を向上 高dI ;sub>;F ;/sub>;/dtでのEMIを軽減するためのソフトリカバリ T ;sub>;J ;/sub>; (最大) 175 ℃ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプ
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:28mm●シリーズ:LZS●高さ:72mm●極数:4●コード番号:758-6835アズワン品番65-8094-04
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)
椿本チエイン¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷から27日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)
椿本チエイン¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷から19日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら