全自動エアトルク本体

全自動エアトルク本体 - 東日製作所全自動エアトルク本体 - 東日製作所全自動エアトルク本体 - 東日製作所全自動エアトルク本体 - 東日製作所

大型ボルトの締め付けを全自動でトルク管理。

用途
建設機械などの大型ボルト締付
注意
反力アームがなければ使用できません。ソケットは必ず動力用を使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
全長(mm)
差込角(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
主な用途
ホース内径(Φmm)
空気圧力(MPa)
適合
付属品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86466234AP220N21本-------------
¥400,200
¥399,800
¥439,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
49701253AP1200N21台締付空気流量:0.46m3pc375.5-±5600~1200-右-110.5-W5 六角棒スパナ、ササエハンドル46
¥550,900
¥499,800
¥549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86466250AP700N21本-------------
¥540,500
¥539,800
¥593,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
49701269AP4000N21台締付空気流量:1.7m3pc541-±52000~4000-右-110.5-W5 六角棒スパナ12
¥1,015,500
¥899,800
¥989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
49701278AP400N21台締付空気流量:0.12m3pc274.5-±5200~400-右-110.5-W5 六角棒スパナ175
¥401,400
¥399,800
¥439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86466259AP2200N21本-------------
¥946,500
¥939,800
¥1,033,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
81973021AP700N2(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット----300~700---12---79
オープン
¥649,800
¥714,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44953870AP1200N2(トレサビリティ体系図付)1個-375.5-±5600~1200---110.5-W5 六角棒スパナ46
¥558,900
¥539,800
¥593,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81973091AP220N2(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット----100~200---12---277
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44953879AP4000N2(トレサビリティ体系図付)1個-541-±52000~4000---110.5-W5 六角棒スパナ12
¥1,023,500
¥999,800
¥1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953888AP400N2(トレサビリティ体系図付)1個-274.5-±5200~400---110.5-W5 六角棒スパナ175
¥409,400
¥399,800
¥439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81973188AP1200N2(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット締付空気流量:0.46m3pc375.5-±5600~1200-右-110.5-W5 六角棒スパナ、ササエハンドル46
オープン
¥629,800
¥692,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81973599AP400N2(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット締付空気流量:0.12m3pc274.5-±5200~400-右-110.5-W5 六角棒スパナ175
オープン
¥479,800
¥527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19642403AP400N1個動力式275.519.05±5200~40010右締め付け用120.5(反力アーム)SA400N、UA450NW5六角棒レンチ175
オープン
取扱い終了
代替品有
19642428AP1200N1個動力式375.525.4±5600~120050右締め付け用120.5(反力アーム)SA1200N、UA1800NW5六角棒レンチ46
オープン
取扱い終了
代替品有
19642446AP4000N1個動力式54138.1±52000~4000100右締め付け用120.5(反力アーム)UA4500NW5六角棒レンチ12
オープン
取扱い終了
代替品有
19642394AP220N1個動力式275.519.05±5100~220010右締め付け用120.5(反力アーム)SA400N、UA450NW5六角棒レンチ277
取扱い終了
19642412AP700N1個動力式36425.4±5300~70020右締め付け用120.5(反力アーム)SA700N、UA900NW5六角棒レンチ79
取扱い終了
19642437AP2200N1個動力式50831.75±51000~2200100右締め付け用120.5(反力アーム)UA3000NW5六角棒レンチ19.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19642403AP400N49701278AP400N2AP400N2 全自動エアトルク本体 東日製作所 49701278全自動エアトルク本体東日製作所1台
¥399,800
税込¥439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19642428AP1200N49701253AP1200N2画像準備中全自動エアトルク本体東日製作所1台
¥499,800
税込¥549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19642446AP4000N49701269AP4000N2画像準備中全自動エアトルク本体東日製作所1台
¥899,800
税込¥989,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする