屋外用水栓のホース接続部用
材質黄銅
呼び13
取付ねじサイズG1/2
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
種別マニュアルモータスタータ
取付方式DINレール
極数3
規格JIS C8201-2-1 Ann.1、JIS 8201-4-1、EN60947-2、EN60947-4-1、IEC60947-2、IEC60947-4-1、GB14048.2
シリーズMMP-T
定格絶縁電圧(V)690
機能欠相保護、トリップ表示、テストトリップ機能
使用周波数(Hz)50/60
ハンドル形状タンブラハンドル
定格インパルス耐電圧(kV)6
開閉寿命(回)機械的:100000、電機的:100000
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(V)100~690
・パーテーションにひっかけるだけの超カンタン設置_x005F_x000D_・パーテーションの厚みに合わせて調節可能_x005F_x000D_・360度回転機能で画面を縦に使うことが可能_x005F_x000D_・モニターの高さ調節が可能_x005F_x000D_・個人の作業スペースはもちろん会議室などでの使用に_x005F_x000D_・簡単な構造&わかりやすい日本語説明書で個人(DIYが得意な方)でも設置可能。_x005F_x000D_
1台
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーホンダ
フローバルのPSP-130S用交換パーツ
用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。
適合寸法(mm)32
1袋
¥799
税込¥879
翌々日出荷
用途純正ロックボルト用アダプターセット
六角対辺(mm)17
適合車種#30(13PT)・#31(15PT)・#32(16PT)・#33(17PT)・#34(18PT)・#35(19PT)・#36(20PT)・#37(21PT)#38(22PT)・#40(23PT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード