カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptc-2」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OKコックプラグ PTC-2 ヤマト産業

    OKコックプラグ PTC-2

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3283RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレトラックコンセント(多回路2連・簡易耐火枠付) PTC2   多回路用 2列タイプ 河村電器産業

    プレトラックコンセント(多回路2連・簡易耐火枠付) PTC2 多回路用 2列タイプ

    河村電器産業
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。多回路用タイプは、テレビやパソコン周辺など、長時間コンセントを差したままの箇所に最適です。
    仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.3ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数5コンセント形状その他品種多回路用定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×116.5×37.9
  • 接続式端子台 プッシュイン PTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTC 2 5シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTC 2 5シリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Terminal Block 用グレーエンドカバーの寸法は、79.6 mm x 0.8 mm x 29 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PTC 2,5●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5652アズワン品番65-7735-90
  • 接続式端子台 プッシュイン PTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTC 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PTC 2,5-TWIN-MTD●コード番号:201-5696アズワン品番65-7765-73
  • プラスプラス トイレコーナー用 ポリ袋 オルディ

    プラスプラス トイレコーナー用 ポリ袋

    オルディ(2件のレビュー)
    159税込175
    1袋(20枚)
    当日出荷
    日々の生活を便利にする「プラスプラス」サニタリー袋マットタイプのトイレコーナーポリ袋20枚入りです。 黒色で中身が見えず安心です。設置しやすいマチ付きです。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
    使用場所トイレ材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01寸法(幅W×奥行D)(mm)170×350耐冷温度(℃)-30マチ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル・梁吊クランプ スーパーツール

    パネル・梁吊クランプ

    スーパーツール
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • アズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズ アズワン

    アズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズ

    アズワン
    2,574税込2,831
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    PTFEチューブをお求めやすい価格で!
    材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
  • パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付 スーパーツール

    パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用トラスコ品番368-4130質量(kg)4寸法L(mm)196~276寸法H(mm)213寸法D(mm)40寸法H2(mm)148
  • プレトラックコンセント 河村電器産業

    プレトラックコンセント

    河村電器産業
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷
    プレトラックコンセント PTC2
    コンセント埋込接地ダブルコンセント+トリプルコンセント AC100V15A
  • 簡易内窓 フレーム&レール 光

    簡易内窓 フレーム&レール

    (12件のレビュー)
    97税込107
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
  • パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール

    パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

    スーパーツール
    98,980税込108,878
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁付、消炎フィルタ内蔵しております。
    用途溶断器用仕様プラグ
  • 塗料加圧タンク用 内容器 アネスト岩田

    塗料加圧タンク用 内容器

    アネスト岩田
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ハトプロテクターEco Ⅱ-N型 積水テクノ成型

    ハトプロテクターEco Ⅱ-N型

    積水テクノ成型
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!。あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!。Ⅱ型:針山がⅠ型より高く、設置面から外側に張り出す形状を取っている為、鳥害対策効果がⅠ型よりも高いです。再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)。再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。
    用途専用留め具をご利用ください。はみ出して設置可能:設置スペースからはみ出して設置できます。針が1型より長く鳥害対策効果がより高いです。
  • RP,BRAKESHOE MAZDA(マツダ)

    RP,BRAKESHOE

    MAZDA(マツダ)
    5,288税込5,817
    1個
    翌々日出荷
  • 子供卓上パンツトルソ パールイデア

    子供卓上パンツトルソ

    パールイデア
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    白ラッカー
  • 超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール

    超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター

    大洋ツール
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
    用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
  • 接続用パッチコード コード長250mm 神保電器

    接続用パッチコード コード長250mm

    神保電器
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    規格CAT5eケーブル長(m)0.25材質(ブーツ)軟質可塑性樹脂シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線ケーブル長(cm)25伝送帯域(MHz)100爪折れ防止あり
  • まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液 TRUSCO

    まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    当日出荷
    20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • (1PTC)RP、 BRAKEPAD MAZDA(マツダ)

    (1PTC)RP、 BRAKEPAD

    MAZDA(マツダ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
  • X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 2.0m JTT

    X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 2.0m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
    材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPEケーブル長(m)約2コネクタ形状Type-A/Type-C入力端子USB-A出力端子USBType-C(USB-C)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電用・データ転送用
  • 【定尺】耐油プロブレード フローバル

    【定尺】耐油プロブレード

    フローバル
    39,980税込43,978
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。
    用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット

    藤井高圧
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) QBRICK

    モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中)

    QBRICK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。側面と天面にハンドルがあり持ち運びしやすいです。
    付属品ツールトレイ×1トラスコ品番578-2429ブラック容量(L)12防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)171外寸法・奥行(mm)332外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)120
  • パワーシリンダ 椿本チエイン

    パワーシリンダ

    椿本チエイン
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
  • S Series(SF4-PTC) SMC

    S Series(SF4-PTC)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • (B0L2-)PTC ユニット MAZDA(マツダ)

    (B0L2-)PTC ユニット

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • 温度インジケータ Eliwell パネル取り付け EMPLUS 600 シリーズ Eliwell

    温度インジケータ Eliwell パネル取り付け EMPLUS 600 シリーズ

    Eliwell
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレトラックコンセント 河村電器産業

    プレトラックコンセント

    河村電器産業
    6,498税込7,148
    1個
    41日以内出荷
  • PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア) TORAY(東レ)

    PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア)

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(2個)
    当日出荷
    交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体
  • コネクタ DNライティング

    コネクタ

    DNライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
  • ソフトスタータ シュナイダーエレクトリック

    ソフトスタータ

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
  • クレヨン ぺんてるくれよん 単色 ぺんてる(アストラム)

    クレヨン ぺんてるくれよん 単色

    ぺんてる(アストラム)
    66税込73
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    濃く、鮮やかで、なめらかな描き味のクレヨンの決定版。細身の軸で細かい線描きがしやすいのに加えて、柔らかくなめらかなタッチで広い面塗りにも適しています。
    本体寸法(mm)Φ9×76
  • ソフトスタータ シュナイダーエレクトリック

    ソフトスタータ

    シュナイダーエレクトリック
    469,800税込516,780
    1個
    7日以内出荷
    Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
    仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:600 V ac●相数:3●許容電流値:170 A●IP保護等級:IP54●全長:150mm●全体の幅:356mm●全体的な深さ:269.5mm●シリーズ:ATS22●コード番号:822-6014アズワン品番65-7350-78
  • ソフトスタータ シュナイダーエレクトリック

    ソフトスタータ

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
  • トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV TORAY(東レ)

    トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高除去(12項目クリア)タイプ 料理にも便利な大容量2L。 冷蔵庫のドアポケットに収まるスリム設計。 にぎりやすい取っ手で持ちやすく、注ぎやすい。
    仕様カートリッジ交換お知らせ機能材質(本体容器・ロート・フタ)AS樹脂、(取っ手カバー)ABS樹脂、(注ぎ口・スライダー)ポリプロピレン、(カートリッジ)ABS樹脂・ポリプロピレン質量(g)820(満水時:2920)タイプポット型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×237×101浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体全容量(L)2.9洗浄水量(L)2.1対応カートリッジPTC.SVJ(1個入り)、PTC.SV2J(2個入り)