カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptc-2」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OKコックプラグ PTC-2 ヤマト産業

    OKコックプラグ PTC-2

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3283RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレトラックコンセント(多回路2連・簡易耐火枠付) PTC2   多回路用 2列タイプ 河村電器産業

    プレトラックコンセント(多回路2連・簡易耐火枠付) PTC2 多回路用 2列タイプ

    河村電器産業
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。多回路用タイプは、テレビやパソコン周辺など、長時間コンセントを差したままの箇所に最適です。
    付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状平刃質量(kg)0.3ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数5コンセント形状その他品種多回路用定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×116.5×37.9
  • プラスプラス トイレコーナー用 ポリ袋 オルディ

    プラスプラス トイレコーナー用 ポリ袋

    オルディ(2件のレビュー)
    159税込175
    1袋(20枚)
    当日出荷
    日々の生活を便利にする「プラスプラス」サニタリー袋マットタイプのトイレコーナーポリ袋20枚入りです。 黒色で中身が見えず安心です。設置しやすいマチ付きです。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
    材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01寸法(幅W×奥行D)(mm)170×350耐冷温度(℃)-30マチ(mm)130使用場所トイレRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル・梁吊クランプ スーパーツール

    パネル・梁吊クランプ

    スーパーツール
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付 スーパーツール

    パネル吊りクランプ スプリング式締め付けロック機構付

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
    用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用トラスコ品番368-4130質量(kg)4寸法L(mm)196~276寸法H(mm)213寸法D(mm)40寸法H2(mm)148
  • パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツール

    パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)

    スーパーツール
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁付、消炎フィルタ内蔵しております。
    用途溶断器用仕様プラグ
  • 塗料加圧タンク用 内容器 アネスト岩田

    塗料加圧タンク用 内容器

    アネスト岩田
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール

    超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター

    大洋ツール
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
    用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
  • まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液 TRUSCO

    まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    当日出荷
    20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
    用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 2.0m JTT

    X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 2.0m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
    材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPEケーブル長(m)約2コネクタ形状Type-A/Type-C入力端子USB-A出力端子USBType-C(USB-C)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電用・データ転送用
  • 【定尺】耐油プロブレード フローバル

    【定尺】耐油プロブレード

    フローバル
    39,980税込43,978
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。
    用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット

    藤井高圧
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) QBRICK

    モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中)

    QBRICK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。側面と天面にハンドルがあり持ち運びしやすいです。
    付属品ツールトレイ×1トラスコ品番578-2429ブラック容量(L)12防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)171外寸法・奥行(mm)332外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)120
  • 温度インジケータ Eliwell パネル取り付け EMPLUS 600 シリーズ Eliwell

    温度インジケータ Eliwell パネル取り付け EMPLUS 600 シリーズ

    Eliwell
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレトラックコンセント 河村電器産業

    プレトラックコンセント

    河村電器産業
    6,498税込7,148
    1個
    41日以内出荷
  • PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア) TORAY(東レ)

    PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア)

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(2個)
    当日出荷
    交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体
  • コネクタ DNライティング

    コネクタ

    DNライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
  • クレヨン ぺんてるくれよん 単色 ぺんてる(アストラム)

    クレヨン ぺんてるくれよん 単色

    ぺんてる(アストラム)
    66税込73
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    濃く、鮮やかで、なめらかな描き味のクレヨンの決定版。細身の軸で細かい線描きがしやすいのに加えて、柔らかくなめらかなタッチで広い面塗りにも適しています。
    本体寸法(mm)Φ9×76
  • トレビーノ PT502SV TORAY(東レ)

    トレビーノ PT502SV

    TORAY(東レ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ヨコにも置けて収納性抜群。
    材質(本体)ポリスチレン、(ロート・スライダー)ポリプロピレン、(栓・取っ手カバー)ABS樹脂、(カートリッジ)ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1930(満水時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)301×193×117全容量(L)1.9洗浄水量(L)1.2
  • トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV TORAY(東レ)

    トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高除去(12項目クリア)タイプ 料理にも便利な大容量2L。 冷蔵庫のドアポケットに収まるスリム設計。 にぎりやすい取っ手で持ちやすく、注ぎやすい。
    仕様カートリッジ交換お知らせ機能材質(本体容器・ロート・フタ)AS樹脂、(取っ手カバー)ABS樹脂、(注ぎ口・スライダー)ポリプロピレン、(カートリッジ)ABS樹脂・ポリプロピレン質量(g)820(満水時:2920)タイプポット型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×237×101浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体全容量(L)2.9洗浄水量(L)2.1対応カートリッジPTC.SVJ(1個入り)、PTC.SV2J(2個入り)
  • 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック)

    超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
    付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)長さ(m)1.5規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxパソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間出力仕様最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプType-C
  • 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック)

    超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンメッシュケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
    付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxスマートフォン・タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプType-C
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    349,800税込384,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • シリコン製Lightningケーブル MOTTERU

    シリコン製Lightningケーブル

    MOTTERU
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
  • アンギュラーブラケット CRG

    アンギュラーブラケット

    CRG
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • ヘビーデューティー取付ブラケット CRG

    ヘビーデューティー取付ブラケット

    CRG
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • フレーム用取付ブラケット CRG

    フレーム用取付ブラケット

    CRG
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • 吸着パット固定用・取付コネクター CRG

    吸着パット固定用・取付コネクター

    CRG
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
    用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式SVA-G18T質量(g)42内容【T型ナット】PTN-M5P30×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2、【ねじ】PTC-M5L16×2寸法A(mm)G1/8寸法D(mm)24寸法E(mm)12寸法B(mm)G1/8寸法C(mm)15適合フレームPEP2518,PEP2525,PEP5025,PEP4040,PEP3030
  • 取付ブラケット CRG

    取付ブラケット

    CRG
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット CRG

    ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット

    CRG
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBE8-2060T質量(g)170寸法L(mm)15内容【T型ナット】PTN-M5P22×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2/PTS-M6×1、【ダブルホールワッシャー】PTD-M5P22×1、【ねじ】PTC-M6L18×1/PTC-M5L25×2寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)115寸法B(mm)60寸法C(mm)121.8寸法M(mm)22寸法G(mm)0-26°
  • メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2 槌屋ヤック

    メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC-200)専用の注液口と三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約265mm)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。
    危険物の類別非危険物
  • フレーム角度調整プレート CRG

    フレーム角度調整プレート

    CRG
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • トレビーノ ポット型浄水器 TORAY(東レ)

    トレビーノ ポット型浄水器

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    すき間にぴったりコンパクト 時短&高除去カートリッジ搭載 あっという間にすぐおいしい 取っ手付きで収納性も抜群 高い除去性能とおいしさはそのままに、さらに浄水スピードUPを可能にするSVカートリッジ 使いたいときにサッと浄水できるので、待ち時間や残量を気にせずに使えます。 冷蔵庫のすき間にすっきり!ぴったり! フタにあるダイヤルでカートリッジ交換時期を設定。10日単位で表示されるので、交換目安日がひと目でわかります。 カートリッジ内の空気がスムーズに抜けるろ過システムで、高い除去性能はそのままにろ過スピードUPを実現しました。 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
    材質本体容器・ロート:AS樹脂、フタ・ダイヤル:ABS樹脂、注ぎ口:ポリプロピレン、カートリッジ:ABS樹脂、ポリプロピレン外形寸法(mm)292×151×86容量(L)ろ過水:0.8本体質量(g)482、満水時:1282交換目安1日3L使用の場合:2ヶ月、1日2L使用の場合:3ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量200L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量200L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量200L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量200L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量200L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量200L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量200L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量200L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量200L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量200L、除去率80%ろ過流量0.3L/分カートリッジPTC.SVJ(1個入り)/PTC.SV2J(2個入り)材質(ろ材)活性炭、イオン交換体
  • Type-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証 MOTTERU

    Type-C to Type-Cシリコンケーブル シェルピンク 2年保証

    MOTTERU
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    やわらかく、絡まない 赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち 断線に強い スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電 もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全 好みに合わせたカラーバリエーション(全6色) ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
    ピンク規格最大60W(20V / 3A)充電対応ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか
  • 浴室乾燥暖房機 日立

    浴室乾燥暖房機

    日立
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    方式防水型リモコン(1方向送信)表示メインリモコン:液晶表示モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)
  • Schneider Electric (シュナイダーエレクトリック) ソフトスタータ ATS22シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric (シュナイダーエレクトリック) ソフトスタータ ATS22シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応