カテゴリ

  • 制御機器(152)
  • 切削工具(94)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 農業機械(44)
  • 住設機器(42)
  • 電気材料(26)
  • 学童・教育用品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 家電(16)
  • 保管用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 作業工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 測定用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 日用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業服(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 医療(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptc」の検索結果

657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OKコックプラグ PTC-1 ヤマト産業OKコックプラグ PTC-1ヤマト産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番851-3282RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ Eliwell PTC Eliwellサーミスタ Eliwell PTCEliwell
9,698税込10,668
1個
当日出荷
仕様サーミスタタイプ:PTC●プローブ径:6mm●プローブの長さ:40mm●終端:ワイヤリード●PTC / NTC temperature probe. PTC or NTC probe with PVC or silicone cable. 3-metre cable with stainless steel tube tip.
OKコックプラグ PTC-2 ヤマト産業OKコックプラグ PTC-2ヤマト産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番851-3283RoHS指令(10物質対応)対応
PTC0150000 CARELPTC0150000CAREL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
加湿PTCヒーター エスケイジャパン加湿PTCヒーターエスケイジャパン
5,990税込6,589
1台
3日以内出荷
上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ質量(kg)約1.45消費電力(W)520定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ発熱体PTCヒーター
ビッグサン PTCプライマー 大日化成ビッグサン PTCプライマー大日化成
21,980税込24,178
1缶(18kg)
3日以内出荷
ビッグサンコート専用プライマー
危険物の類別非危険物
(79910)ヒーターASSY.,PTC ホンダ(79910)ヒーターASSY.,PTCホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
PTCヒーターモジュール(5V/100℃) DFRobotPTCヒーターモジュール(5V/100℃)DFRobot
699税込769
1個
3日以内出荷
サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
寸法(mm)25×20×5定格電圧(V)DC/AC 5電力(W)最大5温度(℃)100±10(25環境下で測定)
プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC スタンダード河村電器産業
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数2コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
PTCヒーター 加島PTCヒーター加島
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)【瞬時】~5RoHS指令(10物質対応)対応
トップカバー PTC 富士工業用品トップカバー PTC富士工業用品
449税込494
1個
7日以内出荷
【細径の竿でもしっかり止まるベルト固定構造】V字固定部と強力ベルトでロッドを確実に固定、特に細径竿で威力を発揮。ベルトが下方向から出ているので、巻きグセがついた場合でも手元が見やすく着脱の邪魔になりません。【広い開口部】様々なジャンルの竿、ガイドに対応します。
用途パックロッド・投げ・振出竿などベルトゴム製材質(ボディ)クリアースモークポリカーボネイト製
サーミスタ BC Components PTC BC Componentsサーミスタ BC Components PTCBC Components
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:48Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:自動車用、一般用電子、テレコム 、 奥行き:5.5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 Thermistors PTC series 660, 661 and 662. PTCs are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, increases with the temperature within a determined range. The temperature variation is obtained either by joule effect, by variation in ambient temperature, or a combination of the two. Fields of application: stabilisation of current, protection, sensor.RoHS指令(10物質対応)対応
PTCヒーターモジュール(5V/40℃) DFRobotPTCヒーターモジュール(5V/40℃)DFRobot
699税込769
1個
3日以内出荷
サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)
発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブル エアージェイ発火を防ぐPTC TYPE-Cケーブルエアージェイ
1,098税込1,208
1台
6日以内出荷
QC高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器ホワイト出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大16W)温度(℃)センサー感知:約70(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB-A(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント(アルミプレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC スタンダード河村電器産業
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2シルバータイプアルミプレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC グレー スタンダード河村電器産業
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2グレータイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数2コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ブラック スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ブラック スタンダード河村電器産業
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2ブラックタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数2コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブルエアージェイ
839税込923
1台
6日以内出荷
QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
プレトラックコンセント(樹脂プレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC   スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント(樹脂プレート・1口タイプ・簡易耐火枠付) PTC スタンダード河村電器産業
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
サーミスタ Murata PTC MURATA(村田製作所)サーミスタ Murata PTCMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
109税込120
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
サーミスタ EPCOS PTC EPCOSサーミスタ EPCOS PTCEPCOS
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
PTCヒーター 加島PTCヒーター加島
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)瞬時5以下
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト スタンダード 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト スタンダード河村電器産業
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー エアコン用 200Vタイプ 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC グレー エアコン用 200Vタイプ河村電器産業
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2グレータイプ200Vタイプ種類埋込コンセント定格AC200Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント(多回路2連・簡易耐火枠付) PTC2   多回路用 2列タイプ 河村電器産業プレトラックコンセント(多回路2連・簡易耐火枠付) PTC2 多回路用 2列タイプ河村電器産業
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。多回路用タイプは、テレビやパソコン周辺など、長時間コンセントを差したままの箇所に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.3ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数5コンセント形状その他品種多回路用定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×116.5×37.9
ヒートフォーム(分離型PTCヒーター) エスケイジャパンヒートフォーム(分離型PTCヒーター)エスケイジャパン
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。Wヒーターでパワフル温風。スタイルに合わせたカタチに”フォーム”する(使い勝手の良い2方向温風)。分離してシンプルな卓上ヒーター(勉強中や作業中の手の冷え対策に) 、分離してパーソナルヒーターに(デスクワークの寒い足元に)。
用途電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。仕様熱源:セラミック質量(kg)3.1消費電力(W)450(ヒーターユニット1つの時)900(ヒーターユニット2つの時)コード長さ(m)1.5(電源ユニット)1.8(首振りユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×270左右首振120°切タイマー1~9h
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ブラック エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ブラック エアコン用 100Vタイプ河村電器産業
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2ブラックタイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト エアコン用 100Vタイプ河村電器産業
8,798税込9,678
1台
6日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2ホワイトタイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 200Vタイプ 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト エアコン用 200Vタイプ河村電器産業
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2ホワイトタイプ200Vタイプ種類埋込コンセント定格AC200Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
プレトラックコンセント(多回路3連・簡易耐火枠付) PTC3   多回路用 3列タイプ 河村電器産業プレトラックコンセント(多回路3連・簡易耐火枠付) PTC3 多回路用 3列タイプ河村電器産業
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。多回路用タイプは、テレビやパソコン周辺など、長時間コンセントを差したままの箇所に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.4ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数8コンセント形状その他品種多回路用定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×162×37.9
PTC/PTZ/TRシリーズ共通 壁掛け用マウント アバー・インフォメーションPTC/PTZ/TRシリーズ共通 壁掛け用マウントアバー・インフォメーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
AVer製PTC/PTZ/TRシリーズ共通 壁掛け用マウント。
【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット エアージェイ【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセットエアージェイ
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC グレー エアコン用 100Vタイプ河村電器産業
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2グレータイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
GH-PDV10PTC用リモコン   PDV10PT-RC グリーンハウスGH-PDV10PTC用リモコン PDV10PT-RCグリーンハウス
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ブラック エアコン用 200Vタイプ 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ブラック エアコン用 200Vタイプ河村電器産業
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2ブラックタイプ200Vタイプ種類埋込コンセント定格AC200Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
COIL ASSY,PTC HEA ホンダCOIL ASSY,PTC HEAホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から61日以内出荷
RS Pro 熱電対 PTC6/K/2000/SCM Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 175mm RS PRORS Pro 熱電対 PTC6/K/2000/SCM Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 175mmRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 175mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCANPTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオUCAN
379,800税込417,780
1台
29日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大2.4kg/hです。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。アイボリー材質樹脂外形寸法(mm)275×485×730電源(V)1Φ2W、AC200風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
...