107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー 仕様耐熱性:-100~288℃ 目盛なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイソスタティック成形で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
種類ビーカー 目盛なし
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用 材質PFA 仕様丈夫な設計で安価タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイソスタティック成型で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE 耐熱ビーカー
直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。
種類ビーカー 材質フッ素樹脂(PTFE)/カーボン 目盛なし 持ち手なし 適合流体酸・アルカリなど
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,266 税込14,593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEビーカー
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー 材質フッ素樹脂(PTFE) 目盛なし 持ち手あり 適合流体酸・アルカリなど
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEビーカーは、バックモールド成形品で継ぎ目がなく一体物になっています。落としても割れる事なく、半永久的に使用いただけます。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビーカーの内側に容量を示す目安線が入っています。ビーカーの外側が段付きになっており、すべりにくく持ちやすいです。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFEビーカーは、バックモールド成形品で継ぎ目がなく一体物になっています。落としても割れる事なく、半永久的に使用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ビーカー PFA製
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー 仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能 目盛あり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックモールド成型品で継ぎ目がなく高い強度で、半永久的にご使用頂けます。
最高使用温度(℃)260
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロン工業PTFE ビーカー
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロンケミカルフッ素樹脂ビーカー
バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。
材質PTFE 耐熱温度(℃)260
1個(1個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体成型品で、注ぎ口部は持った時の滑り止めと変形を防ぐために少し肉厚です。ビーカー内面は純粋のPTFE 製で、黒色底部外面はPTFE にカーボンを約20%含有させています。底部は内・外面ともフラット仕上ですので、一般的なPTFEビーカーより熱伝導性がよく、回転子の飛び跳ねが少ない安定性に優れた容器です。ホットプレートやホットスターラーで加熱撹拌させる際に最適です。※高温加熱時は設定温度を必ず+270℃までとしてください。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ボディ/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ベース/PTFE(四フッ化エチレン樹脂・カーボン入り) 耐熱温度(℃)270 オートクレーブの可否
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットプレートの上に直接置いて加熱できるメタルフリーのビーカーです。底部はカーボン含有のPTFEで、熱伝導性が高められています。
材質本体/PTFE、底面/PTFE・カーボン 使用温度範囲-269~+260℃
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロン工業ビーカー PTFE製
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cowie Technologyビーカー PTFE
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。 カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE PTFEビーカー 5L
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー 容量(mL)5000 トラスコ品番465-7411 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)2.38 高さ(mm)250 外径(Φmm)184 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3538-72
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

フロンケミカルPTFE PTFEビーカー 3L
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー 容量(mL)3000 トラスコ品番465-7420 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)1.88 高さ(mm)200 外径(Φmm)165 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3538-71
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

継ぎ目の無い一体成型で、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,390 税込1,529
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ目の無い一体成型で、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
材質PTFE
1個
8,790 税込9,669
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続270℃まで加熱が可能です。熱交換に最適です。ビーカーを直接加熱することができます。
材質(底部)カーボン
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE肉厚ビーカー
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー 材質フッ素樹脂(PTFE) 目盛なし 持ち手なし 適合流体酸・アルカリなど
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cowie Technologyビーカー PTFE 400mL
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。 カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
容量(mL)400 外径(Φmm)85 高さ(mm)112 肉厚(mm)約4.2 材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

フロンケミカルPTFE PTFE肉厚ビーカー 3L
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー 容量(mL)3000 仕様取手なし トラスコ品番465-7446 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)1.06 高さ(mm)230 外径(Φmm)155 適合流体酸、アルカリなど
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製 2L
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)2000 直径×高さ(mm)132×198 材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー
1個
24,255 税込26,681
3日以内出荷

取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
用途実験用 材質PFA 仕様丈夫な設計で安価タイプ
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内底は薬品の液だまりが無くなり、中心部に集まる構造です。 底面は安全にフラットで、分析用途等に適しております。 直接本製品をホットプレート上にのせて加熱ができます。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8142 材質PTFE 高さ(mm)52 上部外径(Φmm)62 外径(mm)77 胴内径(mm)49 容量(cc)100 胴外径(Φmm)52
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8177 材質PTFE 高さ(mm)122 上部外径(Φmm)102 胴内径(mm)85 容量(cc)500 胴外径(Φmm)122
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷