1,276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 1.0 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5 長さ(m)5 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-65~+260 最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH) 使用流体空気・水・薬品等
1巻(5m)
5,524 税込6,076
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(10m)
19,800 税込21,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂) 半透明(有色含む)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 長さ(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316 ナチュラル透明イメージライン入り 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.95MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.53MB) リーフレット(6.99MB) 取扱説明書(0.17MB) (0.84MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明 使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃) 材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマー タイプチューブタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油 特性耐薬品
1本
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)8
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-9866 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番61-3534-04 タケノコ外径(Φmm)8
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 0.6 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル 特性耐溶剤、耐薬品
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用 質量(g)30 適合外径(Φmm)12
1個
7,998 税込8,798
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用 質量(g)30 適合外径(Φmm)10
1個
7,798 税込8,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-9912 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)12 タケノコ外径(Φmm)10
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用 質量(g)30 適合外径(Φmm)8
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ゴムホース等の軟質チューブ接続用 トラスコ品番734-5631 質量(g)30 適合外径(Φmm)6 アズワン品番61-3529-10 タケノコ外径(Φmm)6
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷

ホースアダプターは現在使用中のメーカージョイントのフェルールを外しホースアダプターを締付けます。 ゴムホースなどのやわらかいホースの接続にご使用ください。
材質PTFE
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA125FA-9B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-9 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-9A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-12A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)12 特性耐薬/透明性/気密性
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-12B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)12 特性耐薬/透明性/気密性
1個
7,930 税込8,723
8日以内出荷

エスコ品番EA125FA-6A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
790 税込869
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)