32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE) 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)8
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,090 税込7,799
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,290 税込6,919
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカル3枚羽根攪拌棒
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEK ロッド径(Φmm)8 翼径(mm)半径70
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス棒にPTFE完全被覆。PTFE羽根付ダイフロンボルトで固定。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)8 寸法(Φmm)プロペラ:52
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,090 税込7,799
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
ロッド径(Φmm)8 厚さ(mm)5
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) 撹拌棒径(mm)Φ8 ステンレス部径(Φmm)5 羽根の長さ(mm)100
1本
15,500 税込17,050
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(PTFE)Φ8
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックPTFEバキュームシール
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
適合外径(Φmm)(攪拌棒)8 材質(Oリング)バイトン
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク・容器等のフタにネジ込んで使用します。
接続ねじR 1/2 適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
接続ねじR 1/2 適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヤマト科学フラスコミキサ
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1 付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ 使用温度範囲(℃)5~35 本体質量(g)約700 適合容量(mL)50~5000(フラスコ) モーターDCブラシレスモータ 対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222 電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能 摺合せ【適合】29/42(24/40オプション) モーター出力(W)30 回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000 回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム 外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装) 材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング) 到達真空度(Pa)399.9以下 安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)