カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(933)
  • 配管・水廻り設備部材(395)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(368)
  • 制御機器(179)
  • 電気材料(114)
  • テープ(83)
  • メカニカル部品(54)
  • 厨房用品(49)
  • 機構部品(33)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 作業工具(23)
  • 測定用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 建築金物(12)
  • 梱包用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)

「ptfe 1mm」の検索結果

2,422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ラチェットハンドル4分角 フィスコインターナショナル絶縁ラチェットハンドル4分角フィスコインターナショナル
49,980税込54,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角12.7mm(1/2”)72歯全長258mm最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)「0.5mm厚のガラス繊維入りフッ素樹脂二重コーティングにより、通常の工具と同等の作業性を確保しています。また金属露出を最小限に抑えることで感電だけでなく、短絡を防止することが可能になりました。更にワンラッチ5°の72歯ラチェットにより、狭所でも軽快なラッチ音で作業が可能です。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケットレンチセット    4分角(12.7mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケットレンチセット 4分角(12.7mm)フィスコインターナショナル
199,800税込219,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】本体絶縁ハンドル差し込み角912.7mm(1/2")72歯・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]・絶縁エックステンションバー75.5mm・絶縁エックステンションバー150.5mm・絶縁エックステンションバー250.5mm・キャリングケース新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセットSIBATA(柴田科学)
219,800税込241,780
1セット(1台)
5日以内出荷
溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P
OMSORG ファニチャースベリ SO-FSシリーズ 清水OMSORG ファニチャースベリ SO-FSシリーズ清水
449税込494
1パック(18枚)
4日以内出荷
接着タイプ。フスマ障子木製引戸引出し等のすべりをよくします。
材質合成ゴム(フッ素樹脂加工)寸法(mm)30×11(1枚)アズワン品番65-1690-27
コンプレッションフィッティング 三晃電気工業コンプレッションフィッティング三晃電気工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
【オーダー】テフロン板_6穴 ノーブランド【オーダー】テフロン板_6穴ノーブランド
2,257税込2,483
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
材質テフロン(上下面厚み加工あり)形状平板・平プレート穴数6材種テフロンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】テフロン板_4穴 ノーブランド【オーダー】テフロン板_4穴ノーブランド
1,857税込2,043
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
材質テフロン(上下面厚み加工あり)形状平板・平プレート穴数4材種テフロンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】テフロン板_3穴 ノーブランド【オーダー】テフロン板_3穴ノーブランド
1,657税込1,823
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
材質テフロン(上下面厚み加工あり)形状平板・平プレート穴数3材種テフロンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】テフロン板_2穴 ノーブランド【オーダー】テフロン板_2穴ノーブランド
1,457税込1,603
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
材質テフロン(上下面厚み加工あり)形状平板・平プレート穴数2材種テフロンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】テフロン板_1穴 ノーブランド【オーダー】テフロン板_1穴ノーブランド
1,257税込1,383
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
材質テフロン(上下面厚み加工あり)形状平板・平プレート穴数1材種テフロンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】テフロン板_穴なし ノーブランド【オーダー】テフロン板_穴なしノーブランド
814税込895
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
形状平板・平プレート穴数0材種テフロンサービス分類オーダー・加工
エホート 白豹 石膏ボード用 125x1.0x40P EFFORT(エホート)エホート 白豹 石膏ボード用 125x1.0x40PEFFORT(エホート)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
刃厚1.0mmにより、切断抵抗を抑え、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネルなど。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1
エホート 白豹 石膏ボード用 100x1.0x34P EFFORT(エホート)エホート 白豹 石膏ボード用 100x1.0x34PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
刃厚1.0mmにより、切断抵抗を抑え、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネルなど。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数34穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1
アルミメインギヤブッシング 2501C用 Avail(アベイル)アルミメインギヤブッシング 2501C用Avail(アベイル)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
2019年より歯形状の変更と、厚みを1.2mmに変更しました。(旧モデルは1.0mm)材質を真鍮から超々ジュラルミンに置き換え、軽量化。IARモデルは不要なラチェット部を排除し、より軽量に仕上げました。非IARモデルは、ワンウェイ機構のラチェットの歯形状を変更し、数を増やすことで逆転時の遊びを少なくしました。また、クラッチ戻しのポストを4本とすることで、ハンドル90度回転でクラッチを戻すことが出来ます。◆テフロンワッシャー MGB-WASH 0.8mm 1個が付属した商品です。◆1600C、2600Cなどのサムバーモデルには適合しません。
材質本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工) ワッシャー:テフロン質量(g)2500C (非IAR)用:3.5 2500C (IAR)用:3.2 2501C (非IAR)用:3.5純正質量:2500C (非IAR)用:10.3 2500C (IAR)用:11.2 2501C (非IAR)用:10.3
アルミメインギヤブッシング 1500C/2500C 非IAR用 Avail(アベイル)アルミメインギヤブッシング 1500C/2500C 非IAR用Avail(アベイル)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
2019年より歯形状の変更と、厚みを1.2mmに変更しました。(旧モデルは1.0mm)材質を真鍮から超々ジュラルミンに置き換え、軽量化。IARモデルは不要なラチェット部を排除し、より軽量に仕上げました。非IARモデルは、ワンウェイ機構のラチェットの歯形状を変更し、数を増やすことで逆転時の遊びを少なくしました。また、クラッチ戻しのポストを4本とすることで、ハンドル90度回転でクラッチを戻すことが出来ます。◆テフロンワッシャー MGB-WASH 0.8mm 1個が付属した商品です。◆1600C、2600Cなどのサムバーモデルには適合しません。
材質本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工) ワッシャー:テフロン質量(g)2500C (非IAR)用:3.5 2500C (IAR)用:3.2 2501C (非IAR)用:3.5純正質量:2500C (非IAR)用:10.3 2500C (IAR)用:11.2 2501C (非IAR)用:10.3
アルミメインギヤブッシング 1500C/2500C IAR用 Avail(アベイル)アルミメインギヤブッシング 1500C/2500C IAR用Avail(アベイル)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
2019年より歯形状の変更と、厚みを1.2mmに変更しました。(旧モデルは1.0mm)材質を真鍮から超々ジュラルミンに置き換え、軽量化。IARモデルは不要なラチェット部を排除し、より軽量に仕上げました。非IARモデルは、ワンウェイ機構のラチェットの歯形状を変更し、数を増やすことで逆転時の遊びを少なくしました。また、クラッチ戻しのポストを4本とすることで、ハンドル90度回転でクラッチを戻すことが出来ます。◆テフロンワッシャー MGB-WASH 0.8mm 1個が付属した商品です。◆1600C、2600Cなどのサムバーモデルには適合しません。
材質本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工) ワッシャー:テフロン質量(g)2500C (非IAR)用:3.5 2500C (IAR)用:3.2 2501C (非IAR)用:3.5純正質量:2500C (非IAR)用:10.3 2500C (IAR)用:11.2 2501C (非IAR)用:10.3
チップソー モトユキチップソーモトユキ
3,280税込3,608
1個
翌々日出荷
仕様フッ素樹脂コーティング材質超硬/工具鋼穴径(Φmm)20
銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン 三興マテリアルサプライ銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン三興マテリアルサプライ
279税込307
1個
4日以内出荷
材質PTFE寸法D2(Φmm)6寸法T(mm)2
マルチラッパー ARC株式会社マルチラッパーARC株式会社
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
電源電圧AC100V周波数50/60Hz
ゲージパッキン ゲージ用パッキン【テフロン・3/8用・1mm厚】 I-VALUEゲージパッキン ゲージ用パッキン【テフロン・3/8用・1mm厚】I-VALUE
169税込186
1個
翌々日出荷
圧力計接続用のパッキン
材質PTFE厚さ(mm)1適合サイズG3/8
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
被覆熱電対線 大晃電工社被覆熱電対線大晃電工社
11,980税込13,178
1本(20m)ほか
11日以内出荷
FEP使用温度範囲:-253℃~+200℃ PFA使用温度範囲:-195℃~+260℃
材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.21MB)
ネオジム磁石 角型 二六製作所ネオジム磁石 角型二六製作所
339税込373
1パック(3個)
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 リング型 二六製作所ネオジム磁石 リング型二六製作所
539税込593
1パック(3個)
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
42,980税込47,278
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1500取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
18,980税込20,878
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
18,980税込20,878
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
25,980税込28,578
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部、直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
50,980税込56,078
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1500取扱説明書(2.93MB)
ソーラーパネル60W (DC5521/USB/USB-C出力) STATUSUNI(ステータスユニ)ソーラーパネル60W (DC5521/USB/USB-C出力)STATUSUNI(ステータスユニ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
折りたたまれたパネルを広げてケーブルを接続するだけのかんたんな使い勝手のソーラーパネルです。DCプラグには外径Φ5.5mm/内径2.1mmと便利な汎用規格プラグに3種の変換コネクタを完備。ポータブル電源に繋ぐだけで充電を開始します。USB-Cコネクタには急速充電USB PD(Power Delivery)に対応し、最大18Wの出力。通常のUSBコネクタの方も同等の急速充電に対応しています。停電や非常時にはこのソーラーパネル1枚があれば、100Vコンセントに繋いだ時と同じような速度でスマホに充電が可能です!変換効率に優れた最新の使い心地をぜひお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時のポータブル電源の充電。避難袋へ常備。スマホやタブレット、ノートPCへ直接繋いでダイレクト充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ポータブル電源6104、6105対応品。仕様LSFC-60 (60W)付属品変換プラグ材質フッ素樹脂コーティング単結晶ソーラーパネル、撥水加工ポリエステル、インテリジェントスマート充電器質量(kg)2.65出力DC5521(外径5.5×内径Φ2.1mm):19.5V/3.07A (MAX) ※USB出力を併用しない場合、USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB(Type-A):5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A変換効率(%)≧20
チップソー モトユキチップソーモトユキ
3,398税込3,738
1個(1枚)
翌々日出荷
仕様フッ素樹脂コーティング材質超硬/工具鋼穴径(Φmm)20
被覆熱電対 佐藤計量器製作所被覆熱電対佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個(1個)
4日以内出荷から11日以内出荷
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)タクミナ
379,800税込417,780
1個(1個)
5日以内出荷
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
接続口径4×6mmΦまたはRc1/8タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付最大吐出圧力(MPa)0.3耐環境性IP65相当(防塵・防水)流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)流量0.1~100mL/分
シールテープ ケニスシールテープケニス
32,980税込36,278
1箱(12巻)
3日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260入数12
ステンレス溶媒容器(そるべん缶) スギヤマゲンステンレス溶媒容器(そるべん缶)スギヤマゲン
33,980税込37,378
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ) アラムアラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)アラム
2,398税込2,638
1巻(1巻)
3日以内出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
材質フッ素樹脂長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら