フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
材質PTFE
滅菌無
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
滅菌なし
材質PFA(フッ素樹脂)
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別100×25
アズワン品番61-3534-27
1個
¥22,980
税込¥25,278
61日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
PTFE切削加工品です。
耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
PTFE切削加工品です。
仕様本体容器部の外径:90Φ、本体容器部の総高さ:60
アズワン品番61-4377-22
1個
¥40,980
税込¥45,078
18日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
PTFE切削加工品です。
仕様本体容器部の外径:100Φ、本体容器部の総高さ:25
アズワン品番61-4377-21
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み
材質ポリスチレン(PS)
滅菌方法EOG滅菌
耐熱温度(℃)60
耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)
材質ポリメチルペンテン
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別90×60
アズワン品番61-3534-28
1個
¥37,980
税込¥41,778
46日以内出荷
ステンレス製シャーレにPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製シャーレにPTFE無電コートをした製品です。
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
種類切削製品
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
関連キーワード