カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(707)
    • 実験研究用フッ素チューブ/ホース(127)
    • 実験研究用チューブサイズオーダーサービス(2)
    • 実験研究用その他チューブ/ホース(4)
    • 実験研究用シリコンチューブ(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(435)
    • チューブ(87)
    • フッ素ホース・シリコンホース(23)
  • 切削工具(350)
  • 電気材料(66)
  • バイク部品(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 測定用品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 建築金物(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業工具(5)
  • 医療(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・中興化成工業・ニチアス・アズワン・淀川ヒューテック・PISCO(ピスコ)・グンゼ・アラム・三商・フロン工業・TGK(東京硝子器械)・扶桑精機・RS PRO・SKC(環境測定)・ユニバーサル・エスコ・フロンケミカル・YOKOHAMA(横浜ゴム)・ハリケーン・コクゴ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfeチューブ」の検索結果

1,789件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
949税込1,044
1巻(10m)ほか
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
109税込120
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)ニチアス(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)
当日出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
169税込186特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
479税込527特価
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
PTFEチューブ アズワンPTFEチューブアズワン
2,841税込3,125
1巻(1m)
当日出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
長さ(m)1材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
PTFEチューブ アラムPTFEチューブアラム
159税込175
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(20件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)ほか
当日出荷
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワンハンドラップ PE製 PHシリーズアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業フッ素樹脂熱収縮チューブ中興化成工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
白色半透明材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40収縮後肉厚(mm)0.5
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
1,988税込2,187
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃全長(mm)300最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
小型脱気シーラー ダッキー ソラクル小型脱気シーラー ダッキーソラクル(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1トラスコ品番480-7189質量(kg)2.75電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90使用の目安100パック/日真空度(kPa)-60(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
PTFE配合シリコン潤滑グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)PTFE配合シリコン潤滑グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)
6,198税込6,818
1本(85g)
欠品中
非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。
用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260使用目的潤滑粘度2(NLGI)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース
ハンドラップ PE製 アズワンハンドラップ PE製アズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
材質キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
PFAチューブ(1m巻き) ニチアスPFAチューブ(1m巻き)ニチアス(21件のレビュー)
445税込490
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
5,524税込6,076
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
HPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズ b safeHPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズb safe
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
廃液溶媒を安全に廃液ボトルに移送することが可能です。 蒸気は排気フィルター(別売)を通して排出されるため、安全性に優れています。
材質キャップ/PPS、チューブ接続部/PTFE、チューブフィッティング、封止プラグ/PFA、ホースコネクター/PP規格(キャップ)GL45
USL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズユニバーサル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から43日以内出荷
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズユニバーサル
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ八興
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
ポータブル吸引ポンプ Lafil Rockerポータブル吸引ポンプ LafilRocker
109,800税込120,780
1台
当日出荷
コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。
寸法(mm)265×130×210質量(kg)1.5到達圧力(kPa)48流量(mL/sec)最大9外径(Φmm)6(ホースコネクター)セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ保護等級IP41アズワン品番4-2219-01
10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
19,900税込21,890
1本
当日出荷
仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE半透明全長(m)5外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7818-43
チューブカッター アズワンチューブカッターアズワン
10,400税込11,440
1個
当日出荷
液クロ用のパーツです。液クロ用樹脂チューブ(PTFE、ETFE)用カッターです。
仕様●適用チューブ外径:1.5~5mmアズワン品番65-6691-77
HPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズ b safeHPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズb safe
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
薬品のボトルを密封し、揮発したガスが漏出することを防止可能です。 フィルター入りのエアバルブのため、薬品への異物混入も防止可能です。 エアバルブの交換時期を知らせるインジケーターが付属しています。
接続(エアバルブ上部)ルアーロック
PTFE ホースチューブジョイント 12Φ フロンケミカルPTFE ホースチューブジョイント 12Φフロンケミカル
8,398税込9,238
1個
当日出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9912質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12タケノコ外径(Φmm)10
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFA耐久ホース 00Iシリーズユニバーサル
2,498税込2,748特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
材質PFA(フッ素樹脂)
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)フロンケミカル
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。
用途送液用材質PFA/PTFE
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業フッ素樹脂チューブ ミリサイズ中興化成工業
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番430-5540材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260内径(Φmm)4全長(m)10使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)18適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8 フロンケミカルPTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8フロンケミカル
3,298税込3,628
1個
当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズ フロン工業CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズフロン工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から63日以内出荷
ミニニードルバルブは、フッ素樹脂チューブ等の接続ができ、微量調整が可能です。常用圧力は0.2MPa 以下になります。
...