カテゴリ

  • テープ(165)
  • 科学研究・開発用品(156)
  • 配管・水廻り設備部材(154)
  • スプレー・オイル・グリス(87)
  • 電気材料(77)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(75)
  • メカニカル部品(74)
  • 制御機器(55)
  • 塗料(25)
  • 溶接用品(25)
  • オフィス家具(25)
  • 接着剤・補修材(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 厨房用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 建築金物(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 家電(10)
  • 作業工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 研磨材(8)
  • 機構部品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe材」の検索結果

1,132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE板 アズワン

    PTFE板

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別厚板タイプ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • PTFE丸棒 モノタロウ

    PTFE丸棒

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)495
  • PTFEシート モノタロウ

    PTFEシート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂サンプルプレート PTFE アズワン

    樹脂サンプルプレート PTFE

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,480~税込¥1,628~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
  • フッ素樹脂シート(PTFE) アラム

    フッ素樹脂シート(PTFE)

    アラム(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷
    絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
    耐熱温度(℃)約260
  • ナフロン(R)シート ニチアス

    ナフロン(R)シート

    ニチアス(6件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
    用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE長さ(m)1
  • PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCO

    PTFEシール剤(スリックタイト)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個(118mL)
    当日出荷
    仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
  • PTFEシート 200×200mm アズワン

    PTFEシート 200×200mm

    アズワン
    ¥2,090~税込¥2,299~
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE寸法(mm)200×200耐熱温度(℃)約200
  • PTFE 網 アズワン

    PTFE 網

    アズワン
    ¥7,490~税込¥8,239~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.6
  • FEPフィルム ダイキン工業

    FEPフィルム

    ダイキン工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
    用途栽培室のカバー、電線被覆など。材質FEP寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
  • PTFEネット フロンケミカル

    PTFEネット

    フロンケミカル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
    用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
  • アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール色白
  • ホワイトABS丸棒 光モール

    ホワイトABS丸棒

    光モール(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • ヨドフロンPTFEシート 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEシート

    淀川ヒューテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEシート TGK(東京硝子器械)

    PTFEシート

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様価格は長さ10m当りです。材質PTFE長さ(m)10
  • PTFE強力接着剤 フロン工業

    PTFE強力接着剤

    フロン工業(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個(20g)ほか
    当日出荷
    プライマーを使用し、PTFEとPTFE、PTFEと金属、PTFEとEPDM、PTFEと超高分子ポリマー、PTFEとシリコン等が接着できる画期的な接着剤です。
    主な用途PTFE、金属、シリコン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCO

    PTFEシール剤(スリックタイト)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様手軽に使えるスティックタイプ。 パイプのネジ部3~4ヶ所にこするだけで強力なシール性を発揮します。 サイズ…Φ18×120mm PTFEスティック状 使用可能パイプ…金属・PVC・CPVC・ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン・水・空気・スチーム・天然ガス・LPガス・油・ガソリン等) 耐熱…-46~+177℃ 耐圧…34.0MPa(液体)、3.4MPa(気体)寸法(Φ×mm)18×120
  • フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ エイトシール

    フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ

    エイトシール
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 。塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
    用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。色白~淡黄色タイプ液状内容300(mL/本)荷姿スプレー缶pHデータなし臭気有機溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ エイトシール

    フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ

    エイトシール
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本(800g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エイトルーブTX-2100はトックル缶タイプのフッ素系個体潤滑剤です。耐熱性及び低摩擦性に優れた特性があり、高圧化での潤滑性にも優れた特性を発揮する潤滑剤です。また、加工素材への密着性が高く、処理された被膜は白色で平滑になります。塗布被膜は経時と共に接着力を増してまいりますが 、塗装後 30 分 以上の放置乾燥をしていただくと実用段階に達します 。
    用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。色白~淡黄色タイプ液状内容800(g/缶)荷姿トックル缶pHデータなし臭気有機溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フッ素樹脂コーティング剤 CP510F クリスタルプロセス

    フッ素樹脂コーティング剤 CP510F

    クリスタルプロセス(6件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水垢や小キズも簡単に除去し、磨き残した傷をフッ素被膜が埋める。さらに持続期間1年以上。
    用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤
  • フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチック

    フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700

    ヘルメチック
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
    仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658色グレー容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
  • 充填材入PTFEパッキン カクダイ

    充填材入PTFEパッキン

    カクダイ
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効
    用途T/#9007-LC材質PTFE寸法C(mm)2
  • PTFE系高級潤滑剤PTフロー エスシーメンス

    PTFE系高級潤滑剤PTフロー

    エスシーメンス
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    性能高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs<耐熱性-53~246危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL動摩擦係数0.08以下危険物の性状非水溶性
  • フッ素樹脂系塗装剤 FP-100 ヘルメチック

    フッ素樹脂系塗装剤 FP-100

    ヘルメチック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    強力防食・防錆のクリアー塗膜で塩害地域・温泉地・ビニールハウス内に最適です。
    仕様高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング材料トラスコ品番683-5674危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L特性強力防食・防錆危険物の性状非水溶性
  • フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート ミヤキ

    フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート

    ミヤキ(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
    用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能形状液体商品タイプ業務用
  • 充填材入フッ素樹脂パッキン ミヤコ

    充填材入フッ素樹脂パッキン

    ミヤコ
    ¥319~税込¥351~
    1個
    3日以内出荷
    防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
    材質PTFE
  • ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g ヘルメチック

    ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g

    ヘルメチック
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
    用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策。電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂色ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
  • 接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(50本)
    当日出荷
    接液部が樹脂なので嫌気性接着剤に対応。SUSのガイドがあり塗布位置の再現性がよい。紫外線や可視光が透過しません
    用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。トラスコ品番724-7585材質SUS/PTFELead色ピンク危険物の類別非危険物内径(mm)0.25
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • 水性スーパーコート アサヒペン

    水性スーパーコート

    アサヒペン(139件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1缶(0.083L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆
  • シールテープ モノタロウ

    シールテープ

    モノタロウ(272件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(5巻)
    当日出荷
    配管ねじのシール材に使用
    用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
  • 多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)

    セメダイン(167件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
    用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • シールテープ プロ用 モノタロウ

    シールテープ プロ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1ケース(10巻)
    当日出荷
    自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
    用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
  • 防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力潤滑

    モノタロウ(288件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性