カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 厨房用品(9)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(4)
- 共立機巧(3)
- 竹原製缶(3)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ヤガミ(2)
- フロンケミカル(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- アークランドサカモト(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- ニチアス(1)
- イシガキ産業(1)
- オダジマ(1)
- 杉山金属(1)
- ライソン(1)
- 焼きづつみ(1)
エコロジープロダクト
「ptfe網」の検索結果

PTFEネット
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から45日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
PTFEパンチングシート
コクゴ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から7日以内出荷PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。幅(mm)300厚さ(mm)0.5
PTFE パンチングシート
アズワン(1件のレビュー)¥7,390~税込¥8,129~1枚当日出荷任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
PTFEネット
コクゴ¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から7日以内出荷PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
フッ素樹脂網
フロンケミカル¥18,900税込¥20,7901個翌々日出荷ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。 耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。 摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂ふるい
アズワン¥1,790~税込¥1,969~1個当日出荷から10日以内出荷枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
柄付ふるい PFA 角穴付
TGK(東京硝子器械)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。直径(Φmm)76品名ふるい肉厚(mm)3全高(mm)180
ナフロン(R)シート
ニチアス(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から22日以内出荷ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
EBM 18-8 ガストロノームパン用網 2/3 フッ素樹脂Wコート
EBM(江部松商事)¥4,298税込¥4,7281枚翌々日出荷プロシェフガストロノームパンEBMガストロノームパンEBMホテルパンの深さH100mm以下のアイテムでご使用いただけます。
PTFE ネット
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から7日以内出荷テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。材質PTFE製厚さ(mm)1.6
セラミックフッ素焼き網
イシガキ産業¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷材質:スチール。:表面加工:【網】フッ素加工【輻射板】特殊セラミック加工。セラミックの『遠赤外線効果』で、満遍なく食材が加熱され、素材の味わいを存分に引き出します。上網はフッ素樹脂加工で食材がくっつきにくいです。外はカリッと中はもっちりのトーストとジューシーなおかずで贅沢な朝食。干し芋もあぶって、幸せなおやつ時間。こんがり美味しいお餅焼き。魚焼きとして。アウトドアのおともにも
イソテープ ITWSS-M型
ヤガミ¥75,980~税込¥83,578~1本翌々日出荷から46日以内出荷ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)7.5最高使用温度(℃)250
イソテープ ITWSS-M型
ヤガミ¥75,980~税込¥83,578~1本翌々日出荷から46日以内出荷ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)7.5最高使用温度(℃)250
A-Land フッ素オイルポット
アークランドサカモト¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フッ素樹脂加工です。油汚れがおちやすく、お手入れラクラクです。こびりつきにくい表面加工です。細かいメッシュできれいに油がこせるこし網タイプです。ご家庭で使いやすいオーバル型1.2Lタイプです。受皿付のため油がこぼれても大丈夫です。用途油の保管や、処理の際に仕様こびりつきにくい、表面加工、受皿付容量(L)約1.2加工フッ素加工
Siグリル ストレートL
竹原製缶¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷Siセンサー付コンロでも温度キャッチャーが適温を保ってしっかりおいしくヘルシーに焼きあがります。用途お魚や大きめのお肉などもひっくり返しやすい、ストレート網です。受け皿はサビにくく、お手入れしやすいホーロー製です。焼き網はフッ素加工が施されているので、汚れが落としやすくなっています。コンロに直接脂が落ちないため、コンロが汚れにくくなります。材質本体:ホーロー加工鋼板/焼き網:鉄線(フッ素樹脂塗膜加工)/ハンドル:フェノール樹脂/温度キャッチャー:鉄寸法(mm)375×250×30質量(g)520
活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付
アイリスオーヤマ¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷活性炭フィルターで使用後の油をろ過することで、汚れやニオイが軽減できるオイルポットです。細密こしあみ・目皿・活性炭フィルターを通り、ろ過します。きれいになった油を保存し再利用できます。サラダ油のボトル(1L)を年間約25本節約でき、経済的です(※週に2回、1回あたり650mlを使用し、2回に1回油を交換した場合と、オイルポットを使用して10回に1度油を交換した場合の比較)。使い捨てフィルターが1個付いています。フィルター1個あたり約10回使用できます。使用後はゴミ箱に捨てられます。ふたを付けた状態で油を注げて便利です。片手でラクに扱えます。ポットの注ぎ口は内側に油が戻る、液ダレしにくい設計です。各パーツが外せてお手入れが簡単です。シンプルな形状で水洗いがラクにできます(※フィルターは洗えません)。セット内容オイルポット本体、使い捨てカートリッジ材質【ふた・ろ過ポット】スチール(フッ素樹脂加工)、【取手】フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、【リング】ナイロン、【目皿・こし網】ステンレス鋼、【カートリッジ】木質性活性炭、不織布(レーヨン)質量(g)400容量(L)適正容量(約)0.8対応商品OPCR寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:190×145×130
Siグリル クロスL
竹原製缶¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷Siセンサー付コンロでも温度キャッチャーが適温を保ってしっかりおいしくヘルシーに焼きあがります。用途小さな食材も落ちにくい、クロス網です。受け皿はサビにくく、お手入れしやすいホーロー製です。焼き網はフッ素加工が施されているので、汚れが落としやすくなっています。コンロに直接脂が落ちないため、コンロが汚れにくくなります。材質本体:ホーロー加工鋼板/焼き網:鉄線(フッ素樹脂塗膜加工)/ハンドル:フェノール樹脂/温度キャッチャー:鉄寸法(mm)375×250×30質量(g)595
トルネオ Wクリーナーろ過オイルポット 1.0L
竹原製缶¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ろ過カートリッジ、こし網にトルネードフィルターを搭載し、油を早く簡単にキレイにします。TGK品番1-0004-1401材質【本体】鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)【こし網】ステンレス鋼【ハンドル】フェノール樹脂【カートリッジフィルター】パルプ・PET樹脂・活性炭・ケイ酸マグネシウム表示【容量】1L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×243
そそぎ口きれい!活性炭付オイルポット 0.8L
オダジマ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ワンタッチ式の開閉ボタンで、片手で簡単に使えるオイルポットです。用途カートリッジは油の汚れ具合で変わりますが約10回を目安として交換してください。材質本体/鉄(フッ素樹脂加工)、ハンドル・リング/66ナイロン、蓋/ABS樹脂、目皿・2重口金具/ステンレス鋼、網/18-8ステンレス容量(mL)800質量(g)360メッシュ40サイズ(mm)200×145×高さ135
おうち呑み名人 2WAYグリル
ライソン¥2,649税込¥2,9141個3日以内出荷家族での夕食に晩酌のお供に。焼き網を使えば一人でも家族団らんでも気軽に本格的な焼き鳥が楽しめます。プレートを使えば焼肉、朝食のちょとしたグリル、チーズフォンデュなど色々な料理を楽しめます。場所をとらないコンパクトサイズ。卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズな。省スペースで収納場所にも困りません。お手入れしやすい。フッ素樹脂加工でこげつきにくい。プレート、トレイ、焼き網は取り外し可能で水洗いができます。お手入れ簡単・清潔です。
焼きづつみ 万能焼き 角型
焼きづつみ¥499税込¥5491個4日以内出荷中網部はセラミック入り。遠赤外線効果で、食材の水分を逃がさず旨味をとじ込め、ふっくらと美味しく焼き上げます。焼きアミはこびりつきにくいふっ素樹脂加工。ご使用後のお手入れも簡単です。ガス火専用。材質本体:鉄(錫メッキ)、焼き網:鉄(フッ素樹脂加工)、中網:鉄(セラミック入石膏質)高さ(mm)29質量(g)282サイズ(cm)22.8×29.5
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用
共立機巧¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用
共立機巧¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エアベント/PVC、防虫網/PTFE
プチ割烹 ろばた焼き
杉山金属¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷コンパクトサイズの網焼き器。本体兼水受け皿で煙を軽減。煙が出るのは加熱された食材から出る油が燃えるからです。本体兼用水受け皿に水を入れておけば落ちた油は水に冷やされて燃えないので煙が出にくくなる、という仕組みです。ヒーターの下に反射板を置くことで、今まで下へ逃げていたヒーターの熱が上に反射され、効率良く食材を焼き上げます。早く焼けるから省エネにもなります材質本体/鉄(フッ素樹脂加工)、受金具/ステンレス、反射板/鉄(フッ素樹脂加工)、網/鉄(フッ素樹脂加工)質量(g)1525電源(V)100消費電力(W)900ヒータータイプ分離式シーズヒーター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×240×105内寸法(縦×横×深さ)(mm)225×225×69アズワン品番64-3219-48
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用
共立機巧¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE