カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,257)
  • 厨房用品(1,180)
  • 配管・水廻り設備部材(901)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(660)
  • 切削工具(355)
  • 制御機器(314)
  • メカニカル部品(261)
  • 測定用品(216)
  • 電気材料(208)
  • テープ(172)
  • バイク部品(159)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(152)
  • スプレー・オイル・グリス(139)
  • 家電(122)
  • 塗装・養生・内装用品(81)
  • 作業工具(78)
  • 機構部品(77)
  • 塗料(71)
  • 溶接用品(71)
  • 作業服(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 農具(58)
  • 梱包用品(56)
  • 卓上消耗品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 接着剤・補修材(49)
  • オフィス家具(42)
  • 清掃用品(41)
  • 縫製用品(40)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • 研磨材(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 自転車部品(26)
  • 空調・電設資材(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 農業機械(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 医療(11)
  • 事務用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 日用品(5)
  • 照明(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 保管用品(4)
  • 理美容(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(22)
  • フロンケミカル(726)
  • 扶桑精機(371)
  • エスコ(298)
  • アズワン(297)
  • 三商(255)
  • RS PRO(225)
  • 鹿島化学金属(UKB)(211)
  • コクゴ(205)
  • KITZ(キッツ)(185)
  • SKC(環境測定)(154)
  • パール金属(110)
  • 和平フレイズ(109)
  • X.A.M(94)
  • SIBATA(柴田科学)(91)
  • TKG(88)
  • ケニス(75)
  • 中興化成工業(74)
  • サンプラテック(74)
  • タイガークラウン(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,110)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
  • リサイクル・リビルト(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe」の検索結果

8,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
PTFEシート モノタロウPTFEシートモノタロウ(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR中興化成工業(23件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1巻
当日出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープモノタロウ(41件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性RoHS指令対応証明書(0.1MB)
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
109税込120
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカーユニオンパッキン (PTFE)日本バルカー(9件のレビュー)
46税込51
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
フッ素樹脂シート(PTFE) アラムフッ素樹脂シート(PTFE)アラム(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープモノタロウ(39件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性RoHS指令対応証明書(0.1MB)
サニタリー ヘルールガスケット フジトクサニタリー ヘルールガスケットフジトク(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻中興化成工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB) (0.1MB)
PTFE丸棒 モノタロウPTFE丸棒モノタロウ(9件のレビュー)
71税込78
1本
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
テフロンパッキン(平) TOKO(東洋計器興業)テフロンパッキン(平)TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2材質テフロン内径(Φmm)6
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
パッキン(PTFE) カクダイパッキン(PTFE)カクダイ(9件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質PTFE商品タイプ
丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂丸ワッシャー(PTFE)大阪魂(7件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質PTFE種類丸ワッシャー
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)モノタロウ
899税込989
1枚
当日出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性)MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)
11,880税込13,068
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻中興化成工業
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
潤滑用オイル(PTFE配合) SUPER LUBE (スーパールーベ)潤滑用オイル(PTFE配合)SUPER LUBE (スーパールーベ)(23件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(118mL)
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリングバイク、自転車、カート等レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として機械工具精密機械医薬品機器仕様高粘度仕様半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)引火点(℃)220密度(g/cm3)0.87±0.02粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)危険等級アズワン品番1-5585-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.115L粘度指数145危険物の性状非水溶性
耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F タカチ電機工業耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 Fタカチ電機工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(300mL)
当日出荷
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)ダイコー(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1特性耐薬品性
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
479税込527特価
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCOフッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス
ワッシャー TT(PTFE) 廣杉計器ワッシャー TT(PTFE)廣杉計器(30件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PTFE白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)2180
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質ゴム、PTFE厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)2フランジタイプ全面座特性弾性、耐食性
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーPTFE ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法E(mm)5
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
ガスケット PTFE トーステガスケット PTFEトーステ
649税込714
1個
当日出荷
材質PTFE形状ガスケット
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプニチアス
299税込329
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチックフッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ヘルメチック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
...