カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
エコロジープロダクト

外径用ホルダ PTFNR/L
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
外径用ホルダ PTFNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途端面加工用ホルダ。 刃先角:91°(F刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら