カテゴリ
- 切削工具(94)
絞り込み
エコロジープロダクト

チップ 6QS-TNGA
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781ケース(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 3QP-TNGA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781ケース(2個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA-QBN
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781ケース(2個)3日以内出荷材質BX360形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 6QP-TNGA
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781ケース(2個)3日以内出荷材質BXC50形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 6QP-TNGA
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781ケース(2個)ほか3日以内出荷材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ 3QP-TNGA
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1ケース(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TNGA-H
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781ケース(2個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
旋削高硬度鋼断続切削用インサート CBN NP-TNGAシリーズ
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷から3日以内出荷焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。仕上げ切削
チップ TNM/GA
タンガロイ¥7,798税込¥8,5781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.2
チップ 3QP-TNGA
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)3日以内出荷材質BX470形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 3QP-TNGA
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1ケース(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNGA-DIA
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TNGA-WG
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781ケース(2個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 6QS-TNGA
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781セット(2個)4日以内出荷高硬度鋼加工における高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)" 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現材質BXA20厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81内接円直径(Φmm)9.525コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3NU-TNGA
住友電工ハードメタル¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 6NC-TNGA
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
三角形ネガチップ T-Max P 7105
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7105内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)
サンドビック¥63,980税込¥70,3781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)3日以内出荷材質T1000A形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
CBNチップ 3QP-TNGA
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1ケース(2個)ほか5日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)9.525
チップ 3NC-TNGA
住友電工ハードメタル¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷から3日以内出荷材質BNC200形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA-M3
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1個ほか3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGA-MC
イスカル¥48,980税込¥53,8781箱(2個)3日以内出荷材質IB55形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
CBNチップ 6QS-TNGA
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781セット(2個)ほか5日以内出荷材質BR35F形状三角形穴つき60°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)9.525
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら