カテゴリ

  • 切削工具(31)
  • メカニカル部品(19)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ptgn」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダ PTGN 住友電工ハードメタル

    ホルダ PTGN

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • カートリッジ PTGN-CA タンガロイ

    カートリッジ PTGN-CA

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    タイプカートリッジ適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削ホルダー PTGN 90° ケナメタル

    旋削ホルダー PTGN 90°

    ケナメタル
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    外径ホルダー。PTGN90°
  • PTGNシャンクホルダー レバークランプ ワルター

    PTGNシャンクホルダー レバークランプ

    ワルター
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ISO外径旋削ホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ PTGNR/L (エコターン) タンガロイ

    外径用ホルダ PTGNR/L (エコターン)

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
    用途外径加工用ホルダ。 刃先角:91°(G刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途外径加工材質(シャンク)切刃形状G刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)91
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    809税込890
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
  • SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタル

    SEC-カートリッジユニット

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホルダ タンガロイ

    ホルダ

    タンガロイ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    用途外径切削形状正三角形適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0種別ネガタイプピンロック式種類レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91°基準コーナーrc0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートTN□□1604形
  • ホルダ タンガロイ

    ホルダ

    タンガロイ(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    用途外径切削クランプシステムレバーロック式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0勝手タイプピンロック式
  • ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラ

    ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)

    京セラ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
  • 外径用ホルダ PTGNR/L タンガロイ

    外径用ホルダ PTGNR/L

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途外径加工
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    用途外径加工
  • ホルダ HERTEL

    ホルダ

    HERTEL(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    外径切削用のホルダです。
    用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。形状正三角形適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0種別ネガタイプピンロック式S6°(インサートを動かす時の角度)
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外径加工
  • ホルダ PTGNL (外径加工・左勝手) 京セラ

    ホルダ PTGNL (外径加工・左勝手)

    京セラ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    基準コーナーR0.8
  • T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック

    T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

    サンドビック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 旋削 ISO標準ホルダー PTGNR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー PTGNR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISO標準ホルダー PTGNL・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー PTGNL・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
    トラスコ品番434-5951寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LF(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25
  • T-Max(R) P 旋削工具用カートリッジ サンドビック

    T-Max(R) P 旋削工具用カートリッジ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • (14111)カムシヤフト ホンダ

    (14111)カムシヤフト

    ホンダ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台

    鹿島化学金属(UKB)
    5,663税込6,229
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台

    鹿島化学金属(UKB)
    6,938税込7,632
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    8,123税込8,935
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル

    クイックチェンジホルダ ヘッド

    住友電工ハードメタル
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。
    用途くし刃式自動盤用工具。
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • T-Max(R) P QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    T-Max(R) P QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    T-Max P 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多段エジェクタ ZLシリーズ ZL112PT SMC

    多段エジェクタ ZLシリーズ ZL112PT

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
  • ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X イスカル

    ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X

    イスカル
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンクホルダー レバークランプ ワルター

    シャンクホルダー レバークランプ

    ワルター
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X-JHP イスカル

    ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X-JHP

    イスカル
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 7200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 7200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    8,273税込9,100
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    10,410税込11,451
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 2200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 2200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 1200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 1200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    10,598税込11,658
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応