「ptgnr」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径用ホルダ PTGNR/L タンガロイ外径用ホルダ PTGNR/Lタンガロイ
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から51日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
旋削 ISO標準ホルダー PTGNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー PTGNR・セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PTGNR/L (エコターン) タンガロイ外径用ホルダ PTGNR/L (エコターン)タンガロイ
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径加工用ホルダ。 刃先角:91°(G刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途外径加工材質(シャンク)切刃形状G刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)91
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X イスカルヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-Xイスカル
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X-JHP イスカルヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X-JHPイスカル
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン) タンガロイ外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)タンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー PTGNR/L イスカルISOターン 外径加工用ホルダー PTGNR/Lイスカル
12,980税込14,278
1本
29日以内出荷
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。トラスコ品番111-4502RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ タンガロイホルダタンガロイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途外径切削形状正三角形適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0種別ネガタイプピンロック式種類レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91°基準コーナーrc0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートTN□□1604形
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルダ HERTELホルダHERTEL(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。形状正三角形適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0種別ネガタイプピンロック式S6°(インサートを動かす時の角度)
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,598税込8,358
1個
当日出荷
用途外径加工
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X-JHP-MC イスカルヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X-JHP-MCイスカル
25,980税込28,578
1本
29日以内出荷
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途外径加工
ホルダ PTGN 住友電工ハードメタルホルダ PTGN住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から8日以内出荷
カートリッジ PTGN-CA タンガロイカートリッジ PTGN-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
タイプカートリッジ適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
T-Max(R) P 旋削工具用カートリッジ サンドビックT-Max(R) P 旋削工具用カートリッジサンドビック
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ツーリング 三菱マテリアルツーリング三菱マテリアル
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
ネガチップの使用ブレーカー選択の自由度が大きい
用途外径加工用
T-Max(R) P QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト サンドビックT-Max(R) P QS(TM) 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタルクイックチェンジホルダ ヘッド住友電工ハードメタル
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。
用途くし刃式自動盤用工具。
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビックT-Max P 旋削加工用シャンクバイトサンドビック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
旋削ホルダー PTGN 90° ケナメタル旋削ホルダー PTGN 90°ケナメタル
9,398税込10,338
1個
8日以内出荷
外径ホルダー。PTGN90°
PTGNシャンクホルダー レバークランプ ワルターPTGNシャンクホルダー レバークランプワルター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
シャンクホルダー レバークランプ ワルターシャンクホルダー レバークランプワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Mイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Pイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Mイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Pイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-GNイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番121-6429材質IC8250切刃長さ(mm)L:22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、C#-DTGNR/L、DTGNR/L、MTENN-W、MTJNR/L-W、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-MTLNR/L-W、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)RE:0.8チップ形状三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)推奨加工条件ap:1.00~4.00、推奨加工条件f:0.18~0.40/rev
ISOターン チップ TNMS イスカルISOターン チップ TNMSイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
4日以内出荷
非鉄金属用です。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.32トラスコ品番423-3383材質IC20厚さ(mm)4.76刃長(mm)22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)0.4チップ形状三角形材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGA イスカルチップ TNGAイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
高硬度鋼加工用です。
材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNMA イスカルISOターン チップ TNMAイスカル
6,298税込6,928
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋳鉄等の脆性材料用です。
用途旋削加工用。
ヘリターンLD チップ TNMX-M3/4PW イスカルヘリターンLD チップ TNMX-M3/4PWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ヘリカル切刃、鋼の高金属除去対応可能です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ptgnr2525m16特集