カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptjnr」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削 ISO標準ホルダー PTJNR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー PTJNR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ PTJNR/L (エコターン) タンガロイ

    外径用ホルダ PTJNR/L (エコターン)

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
    用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。寸法L1(mm)150使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック寸法h1(mm)25主な用途外径&倣い加工寸法f(mm)32材質(シャンク)切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)93シャンク寸法(h×b)(mm)25×25
  • カッティングヘッド タンガロイ

    カッティングヘッド

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応