カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ptk-vt6-110s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスタービニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)マノスター
5,898税込6,488
1個
16日以内出荷
内径6mmのチューブ用です。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用品名簡易ピトー管
簡易ピトー管 ビニル管 id6mm 山本電機製作所簡易ピトー管 ビニル管 id6mm山本電機製作所
5,998税込6,598
1台
31日以内出荷
室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 ビニル管用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
簡易ピトー管 山本電機製作所簡易ピトー管山本電機製作所(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製) エスコΦ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)エスコ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-2材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)6
パネル貫通継手 山本電機製作所パネル貫通継手山本電機製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ビニル管用材質黄銅・鋼RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5パネル厚(mm)最大6
風速風量計(ピトー管式) エムケー・サイエンティフィック風速風量計(ピトー管式)エムケー・サイエンティフィック
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。 風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。 DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×203質量(g)340電源006P(9V)電池×1(付属)精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
L字型ピトー管(Φ7mm/350mm) testo(テストー)L字型ピトー管(Φ7mm/350mm)testo(テストー)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
仕様差圧計で風速測定用ピトー管トラスコ品番819-3692寸法(mm)7Φ×350質量(g)96使用温度範囲(℃)0~600
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等測定方式圧力/着圧式仕様受圧エレメント/ダイヤフラム付属品取付ネジセット材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製) エスコΦ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
L型ビート盤500mm testo(テストー)L型ビート盤500mmtesto(テストー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
適合マルチ環境計測器TESTO435-4
デジタル差圧計 モノタロウデジタル差圧計モノタロウ(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。測定範囲(hPa)0~100付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
静圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTS-VT6-170 山本電機製作所静圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTS-VT6-170山本電機製作所
2,998税込3,298
1台
31日以内出荷
静圧測定用の静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5長さ(mm)170
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
T字管 山本電機製作所T字管山本電機製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L字型ピトー管(Φ7mm/1000mm) testo(テストー)L字型ピトー管(Φ7mm/1000mm)testo(テストー)
79,980税込87,978
1本
18日以内出荷
仕様差圧計で風速測定用ピトー管トラスコ品番819-3694寸法(mm)7Φ×1000質量(g)223使用温度範囲(℃)0~600
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
簡易ピトー管 ビニル管 id4mm 山本電機製作所簡易ピトー管 ビニル管 id4mm山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 ビニル管用材質黄銅・リン青銅パネルカット寸法(mm)Φ6.5
タンク取付金具 カクダイタンク取付金具カクダイ(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボなし材質青銅
ピトー管取付フランジセット エスコピトー管取付フランジセットエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
用途EA729SG-1・-2用エスコ品番EA729SH-1セット内容フランジ×1、フランジパッキン×1、ピトー管パッキン
簡易ピトー管 金属管 od6mm 山本電機製作所簡易ピトー管 金属管 od6mm山本電機製作所
1,298税込1,428
1台
31日以内出荷
室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 金属管用パネルカット寸法(mm)Φ10.5