カテゴリ

  • バイク部品(239)
  • 制御機器(116)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 切削工具(30)
  • 作業服(26)
  • 卓上消耗品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • トラック純正部品(15)
  • 電気材料(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 安全用品(9)
  • 建築金物(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptl」の検索結果

関連キーワード
715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ AirTACスピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズAirTAC(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターイン PTLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ブラック規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズ AirTACスピードコントローラーミニ メーターイン PTLミニシリーズAirTAC(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
(1PTL)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)(1PTL)RP,CUP&SEALMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
外径用ホルダ PTL2NR/L タンガロイ外径用ホルダ PTL2NR/Lタンガロイ
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズ AirTACステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズAirTAC
999税込1,099
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウト接続ねじM5X0.8ポート径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTACステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズAirTAC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウト接続ねじ1/8”ポート径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズ ウイルダイフレックス6面発光検査照明 ヘキサライト PTLシリーズウイルダイフレックス
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から42日以内出荷
製品検査における影が出にくい無影灯です。6面照射による全方向からの均一光源です。中空に固定できるようステーが付属しています。
材質鉄(表面塗装)、ABS樹脂(つなぎ部)照度(Lx)表示2000電源ACアダプタ(付属)
プロテクトクッション アステージ(ACCS)プロテクトクッションアステージ(ACCS)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
用途に合わせて自由にカットできます。 クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ食品用パンツ 男女兼用モノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
タイヤレバー Panaracer(パナレーサー)タイヤレバーPanaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)
499税込549
1セット(3本組)
当日出荷
タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
全長(mm)約115質量(g)約40
検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズ ウイルダイフレックス検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズウイルダイフレックス
65,980税込72,578
1台
33日以内出荷
最大表面輝度40000lxの超高輝度です。均一な面発光をします。鋳巣や金属の微細なバリ等の認知に適しています。
材質鉄(表面アイボリー塗装)電源ACアダプタ(付属)消費電力A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W照度(Lx)最大表示40000(調光可能)
ピックツール SSPOWERピックツールSSPOWER(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製です。
用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
簡易内窓用フレーム&レール 光簡易内窓用フレーム&レール(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から11日以内出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
インターロックプラグ 大和電業インターロックプラグ大和電業(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(2件のレビュー)
809税込890
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
簡易内窓 フレーム&レール 光簡易内窓 フレーム&レール(11件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から11日以内出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
電池スナップ MPシリーズ タカチ電機工業電池スナップ MPシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
パレット回転機 マワール 大阪タイユーパレット回転機 マワール大阪タイユー(10件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
ラボバーナー 三商ラボバーナー三商
33,980税込37,378
1個
当日出荷
市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
PPトレー TRUSCOPPトレーTRUSCO
999税込1,099
1袋(20枚)
当日出荷
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
用途各種パーツの工程管理用トレーとして。材質PP
循環金具1/2ねじ リビラック循環金具1/2ねじリビラック(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
同軸コネクタ N型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付) 日動工業ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)日動工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途軽作業に。電線長さ(m)0.5コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付グリーン電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6574質量(kg)0.3コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ
パンク修理キット Panaracer(パナレーサー)パンク修理キットPanaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
イージーパッチ2枚(紙ヤスリ付き)とタイヤレバー3本のセット。専用ポーチ付き。
セット内容イージーパッチ(紙ヤスリ付き)2枚タイヤレバー3本専用ポーチ
ポリ蛇口 シンナー用 EpoChemicalポリ蛇口 シンナー用EpoChemical(2件のレビュー)
199税込219
1個
翌日出荷
油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。
材質ポリエステル樹脂適合サイズ(mm)40入数1
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチプレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリースリーエッチ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
ロックナット締付工具ソケット 三桂製作所ロックナット締付工具ソケット三桂製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
はしご滑り止め端具 LUB2 長谷川工業はしご滑り止め端具 LUB2長谷川工業
849税込934
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LUB2
補修品(携帯用送受話器) ニッタン(NITTAN)補修品(携帯用送受話器)ニッタン(NITTAN)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
材質(本体)難燃性樹脂材質(ケース)ビニールレザープラグ【短頭】PJ-068色(本体)アイボリーホワイト
HA用L型ブラケット アメリカン電機HA用L型ブラケットアメリカン電機
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
はしご滑り止め端具 LML1.0 長谷川工業はしご滑り止め端具 LML1.0長谷川工業
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LML1.0材質樹脂
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
レーザープリンターテーブル 可変タイプ ナカバヤシレーザープリンターテーブル 可変タイプナカバヤシ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
天板高さが5段階に調節できるのでプロジェクター台としても使えます。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板質量(kg)12.9キャスターあり本体質量(kg)12.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×550~750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
20Lペール缶 5缶セット EpoChemical20Lペール缶 5缶セットEpoChemical
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど材質スチール質量(g)2000容量(L)20
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...